3分割の本体支柱は、各パーツが小サイズ・低重量で、組み立て、保管、再設置時の分解などの際に効率が高まります。
外装箱のサイズが、幅 1260 mm × 高さ 80 mm × 奥行き 107 mm とコンパクト。店頭持ち帰りや配送時の取り扱いにも都合の良い大きさです。
メタル色を多用した、いろいろな場所にマッチするスタイリッシュデザイン。
地震の揺れに強いと定評の天井側ゴムカップにスプリングを内蔵した、天井と床を突っ張るポールに、2台(クレードル追加で最大4台)の自転車を収納できます。
標準キットは自転車2台分のクレードルを付属。
ポールは無断階で2.1m~2.7mまで高さ調整可能。
スライドアームを採用したクレードルは荷重安定性に優れ、ロードバイクだけでなく重いMTBも安心して収納できます。また、異なるフレームデザインに合わせ、角度とフック間隔の調整が可能です。
ユーザーが最終設置した後、ポールが縮んで転倒してしまうことを予防するために、バイクタワー20Dでは、ジョイント部のボルト固定に加え専用ストッパー金具での固定による二重ロック構造を導入しました。
材質アルミ・鉄・樹脂
質量(kg)5
色シルバー
角度(°)最大上下10(左右連動)
押圧力(Kg)約5
支柱の高さ(mm)2100~2700(無段階調整)
フック有効径(mm)最大:60
フック寸法(mm)支柱表面-フック中心距離:100/左右フック間隔:325~415
支柱径(Φmm)45(上)/40(中)/45(下)
1個
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
本体支柱が3分割になり、各パーツが小サイズ・低重量で、組み立て、保管、再設置時の分解などの際に効率的。
外装箱のサイズが、幅 1260 mm × 高さ 80 mm × 奥行き 107 mm とコンパクト。店頭持ち帰りや配送時の取り扱いにも都合の良い大きさです。
人気のあるオールブラック仕様。
地震の揺れに強いと定評の天井側ゴムカップにスプリングを内蔵した、天井と床を突っ張るポールに、2台(クレードル追加で最大4台)の自転車を収納できます。
標準キットは自転車2台分のクレードルを付属。
ポールは無断階で2.1m~2.7mまで高さ調整可能。
シンプル設計のクレードルは高さ調整、角度調整が簡単に行えます。
ユーザーが最終設置した後、ポールが縮んで転倒してしまうことを予防するために、バイクタワー25Dでは、ジョイント部のボルト固定に加え専用ストッパー金具での固定による二重ロック構造を導入しました。
材質アルミ・鉄・樹脂
質量(kg)3.8
色ブラック
角度(°)上下17.5(左右連動)
耐荷重(kg)クレードル1ヶあたり:25まで
押圧力(Kg)約5
支柱の高さ(mm)2100~2700(無段階調整)
フック有効径(mm)最大:60まで
フック寸法(mm)支柱表面-フック中心距離:90/左右フック間隔:300~420
支柱径(Φmm)45(上)/40(中)/45(下)
1個
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
ハンドル幅の狭い車種専用
自転車と壁面間の無駄なデッドスペースを取り除いたモデルです。
使用しないときはフックをはね上げておくことができます。
フックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。
本体下にある小さなフックは、ヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利
取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ディスプレイハンガー 自転車用
モノタロウ
¥979
税込¥1,077
壁面あるいは柱に取り付けるタイプの自転車収納フックで、トップチューブをフックに掛けて自転車を水平に保持することができます。
取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります。
不要時にはフックははね上げておくことができます。
自転車を支えるフックは丈夫な鉄製で、重い自転車も十分に支えることができます。
またフックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。
自転車をできるだけ水平に保つことができるようフックは左右に角度を変えることができます。
本体下にある小さなフックはヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利です。
材質鉄
寸法(mm)(展開時)370×370×150(本体のみ)/200(下フック含む)(収納時)370×370×85
質量(kg)1.2
耐荷重(kg)20まで(壁の構造による)
フック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)310、(内幅)60
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード