カテゴリ

  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
絞り込み
ブランド
  • MINOURA(箕浦)
  • 友屋(8)
  • プラダンのヤマコー(3)
  • 栄彩(3)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • 常磐精工(70)
  • ナカキン(17)
  • ササガワ(7)
  • JTT(6)
  • NBROS JAPAN(6)
  • コクヨ(4)
  • 不二貿易(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • POP1(4)
  • ピジョン(3)
  • ミノウラ(3)
  • カンテック(3)
  • ビット・トレード・ワン(3)
  • サンコー(三甲)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「展示台」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
971-3HU ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプ MINOURA(箕浦)971-3HU ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプMINOURA(箕浦)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
3台用ひな壇式、背高用。新型ハンガー受け。 主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。 3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。 前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。 BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。 タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。 BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。 省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。 標準タイプの971-3Uとハイタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
材質幅(mm)920質量(kg)14.9グレーメタ高さ(mm)1340奥行(mm)850保証期間1年
971-3U  ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプ MINOURA(箕浦)971-3U ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプMINOURA(箕浦)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
3台用ひな壇式。新型ハンガー受け。 主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。 3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。 前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。 BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。 タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。 BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。 省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。 標準タイプの971-3Uとトールタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
材質幅(mm)920質量(kg)8.5グレーメタ高さ(mm)520奥行(mm)850保証期間1年
SS-800 メンテナンススタンド MINOURA(箕浦)SS-800 メンテナンススタンドMINOURA(箕浦)
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
リアハブ固定式トレーナーのフレームを流用した乗れるスタンドで、実走に近い状態でのメンテナンス・調整が可能です。 後輪ハブ幅110mm~165mmに対応。 左右両側からハブ幅調整可能なクランプ。 がっちりとしたフレームで、展示台としてもお使いいただけます。
材質スチール質量(kg)3.6グレー耐荷重(kg)120適合タイヤサイズ700×45Cまで適合ハブ110mm~165mm(トラックエンド対応)
971展示台用後輪サポート MINOURA(箕浦)971展示台用後輪サポートMINOURA(箕浦)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
自転車用ショップ什器として定番の”971”型(ひな壇式ディスプレイスタンド)に取り付けるオプションパーツ 971型標準のBB受けの代わりに後輪全体をクレードルで受けることで自転車を保持 車種(フレーム形状)が異なってもタイヤサイズに合わせることで安定した展示が可能
用途一般車/スポーツタイプ(ロード・クロスバイク)など適合使用可能ホイール:650C、700C、26インチ、27インチグレーメタリック内幅W(mm)(クレードル)約54
雛壇式3台用展示棚 MINOURA(箕浦)雛壇式3台用展示棚MINOURA(箕浦)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
一般車よりも重量のある電動アシスト車も余裕を持って展示できる完全新設計の、3段ひな壇型自転車展示台です。主にショップにおいて自転車を展示するための展示什器で、3台の自転車を高さを変えて立体的に展示することにより、平面に並べるだけより確実に目立たせることができるようになります。従来の「前後輪+ハンガー」の3点式ではなく、前後輪だけで自転車を立たせる設計のためフレームデザインに左右されず、またフレームを傷付けることもない汎用性の高い什器です。前輪はさまざまなサイズに対応できるスライド式タイヤストッパーで押さえられ、また無段階にスライドできる後輪受けによりさまざまなホイールベースの自転車にもベストフィットします。自転車を抱えたまま階段のようにフレームに登っていっても大丈夫なようフレームは特別に強く作られているため、中段や上段にも楽々自転車を展示できます。
グレーメタリック設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×950
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら