「立体ハンガー」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3台用ひな壇式。新型ハンガー受け。
主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。
3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。
前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。
BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。
タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。
BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。
省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。
標準タイプの971-3Uとトールタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
材質鉄
幅(mm)920
質量(kg)8.5
色グレーメタ
高さ(mm)520
奥行(mm)850
保証期間1年
1個
¥26,980
税込¥29,678
24日以内出荷
3台用ひな壇式、背高用。新型ハンガー受け。
主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。
3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。
前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。
BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。
タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。
BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。
省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。
標準タイプの971-3Uとハイタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
材質鉄
幅(mm)920
質量(kg)14.9
色グレーメタ
高さ(mm)1340
奥行(mm)850
保証期間1年
1個
¥38,980
税込¥42,878
24日以内出荷
一般車よりも重量のある電動アシスト車も余裕を持って展示できる完全新設計の、3段ひな壇型自転車展示台です。主にショップにおいて自転車を展示するための展示什器で、3台の自転車を高さを変えて立体的に展示することにより、平面に並べるだけより確実に目立たせることができるようになります。従来の「前後輪+ハンガー」の3点式ではなく、前後輪だけで自転車を立たせる設計のためフレームデザインに左右されず、またフレームを傷付けることもない汎用性の高い什器です。前輪はさまざまなサイズに対応できるスライド式タイヤストッパーで押さえられ、また無段階にスライドできる後輪受けによりさまざまなホイールベースの自転車にもベストフィットします。自転車を抱えたまま階段のようにフレームに登っていっても大丈夫なようフレームは特別に強く作られているため、中段や上段にも楽々自転車を展示できます。
色グレーメタリック
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×950
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
関連キーワード