3台用ひな壇式。新型ハンガー受け。
主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。
3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。
前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。
BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。
タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。
BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。
省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。
標準タイプの971-3Uとトールタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
材質鉄
幅(mm)920
質量(kg)8.5
色グレーメタ
高さ(mm)520
奥行(mm)850
保証期間1年
1個
¥26,980
税込¥29,678
24日以内出荷
3台用ひな壇式、背高用。新型ハンガー受け。
主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。
3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。
前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。
BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。
タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。
BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。
省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。
標準タイプの971-3Uとハイタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
材質鉄
幅(mm)920
質量(kg)14.9
色グレーメタ
高さ(mm)1340
奥行(mm)850
保証期間1年
1個
¥38,980
税込¥42,878
24日以内出荷
一般車よりも重量のある電動アシスト車も余裕を持って展示できる完全新設計の、3段ひな壇型自転車展示台です。主にショップにおいて自転車を展示するための展示什器で、3台の自転車を高さを変えて立体的に展示することにより、平面に並べるだけより確実に目立たせることができるようになります。従来の「前後輪+ハンガー」の3点式ではなく、前後輪だけで自転車を立たせる設計のためフレームデザインに左右されず、またフレームを傷付けることもない汎用性の高い什器です。前輪はさまざまなサイズに対応できるスライド式タイヤストッパーで押さえられ、また無段階にスライドできる後輪受けによりさまざまなホイールベースの自転車にもベストフィットします。自転車を抱えたまま階段のようにフレームに登っていっても大丈夫なようフレームは特別に強く作られているため、中段や上段にも楽々自転車を展示できます。
色グレーメタリック
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×950
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
前モデルDS-4100の車輪受けを改良し、タイヤ3点設置距離を変更することで保持力をさらにアップ。MTBの太いタイヤから細いロード用タイヤまで、持ち上げた前輪を車輪受けの枠の中に収めることで簡単に自転車を自立させることができる駐輪台。自転車を直に床に置くよりもはるかに小さなスペースに収納可能で、設置場所の省スペース化に効果的。車輪受けは3台分を標準で付属し、それぞれ独立しているため、収納する自転車に合わせ自由度の高い設置が可能。バーの高さは740mmから880mmの間で3段階の調整範囲あり。標準の車輪受け(3台分)に別売のDS-4200用車輪受け(1台分)を2個増設し、最大5台を収納可能
幅(mm)1000
質量(kg)10.2
色ブラック
高さ(mm)950
奥行(mm)500
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
自転車用ショップ什器として定番の”971”型(ひな壇式ディスプレイスタンド)に取り付けるオプションパーツ
971型標準のBB受けの代わりに後輪全体をクレードルで受けることで自転車を保持
車種(フレーム形状)が異なってもタイヤサイズに合わせることで安定した展示が可能
用途一般車/スポーツタイプ(ロード・クロスバイク)など
適合使用可能ホイール:650C、700C、26インチ、27インチ
色グレーメタリック
内幅W(mm)(クレードル)約54
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
サドル掛け型レーススタンド 軽量タイプ。
相向きに配置することで最大5台まで搭載可能(合計40kgまで)
持ち運び・保管に便利な専用収納バッグ付き
付属品専用収納バッグ
材質アルミ・樹脂
質量(kg)3.2
色シルバー
耐荷重(kg)40
保証期間1年
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
ロード・MTB・シクロクロス・ミニベロなどを収納可能なサドル引掛式スタンド。相向き合いに配置することで最大5台まで搭載可能。組み立て・分解は工具不要。レース会場、ショップの簡易駐輪台として大変便利です。ヒンジ部等にステンレス素材を使用し対候性、塩害に対しての強度を向上させました。1.7mの標準バーは防錆処理が施されたスチールパイプ製、本体フレームはメラミン塗装仕上げのスチール製。安定感のあるタフな仕様で、荷重をしっかりと支えます。
材質本体フレーム:スチール製/ヒンジ部:ステンレス
幅(mm)1700
色シルバー×グレー
高さ(mm)1140
奥行(mm)900
収容数最大5
収納可能質量(kg)75(静止状態)
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ディスプレイハンガー 自転車用
モノタロウ
¥979
税込¥1,077
従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント
展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式
フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き
スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能)
ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質スチール
関連キーワード