4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪を差し込むだけで自転車を展示、収納出来るディスプレイスタンド。 従来の短いステップバーをなくし、安定性はそのままでコストダウンを実現。 底面前後2ヶ所の金具でタイヤを保持し、スポークを車輪受け枠の上部に当てて自転車を支える構造。 ユニットを連結することで数台~数十台の自転車を真横や斜め隣に並べていくことが可能。
材質スチール 質量(kg)1.4 寸法(奥行D×長さL)(mm)(連結バー)22×540 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×305×230 適合タイヤ幅(mm)50~127(5インチまで対応) 適合ホイールサイズ(inch)18~29 アズワン品番64-9557-28
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント 展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式 フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能) ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質スチール
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面あるいは柱に取り付けるタイプの自転車収納フックで、トップチューブをフックに掛けて自転車を水平に保持することができます。 取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります。 不要時にはフックははね上げておくことができます。 自転車を支えるフックは丈夫な鉄製で、重い自転車も十分に支えることができます。 またフックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。 自転車をできるだけ水平に保つことができるようフックは左右に角度を変えることができます。 本体下にある小さなフックはヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利です。
材質 寸法(mm)(展開時)370×370×150(本体のみ)/200(下フック含む)(収納時)370×370×85 質量(kg)1.2 耐荷重(kg)20まで(壁の構造による) フック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)310、(内幅)60
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

MINOURA(箕浦)バイクタワー20D
3分割の本体支柱は、各パーツが小サイズ・低重量で、組み立て、保管、再設置時の分解などの際に効率が高まります。 外装箱のサイズが、幅 1260 mm × 高さ 80 mm × 奥行き 107 mm とコンパクト。店頭持ち帰りや配送時の取り扱いにも都合の良い大きさです。 メタル色を多用した、いろいろな場所にマッチするスタイリッシュデザイン。 地震の揺れに強いと定評の天井側ゴムカップにスプリングを内蔵した、天井と床を突っ張るポールに、2台(クレードル追加で最大4台)の自転車を収納できます。 標準キットは自転車2台分のクレードルを付属。 ポールは無断階で2.1m~2.7mまで高さ調整可能。 スライドアームを採用したクレードルは荷重安定性に優れ、ロードバイクだけでなく重いMTBも安心して収納できます。また、異なるフレームデザインに合わせ、角度とフック間隔の調整が可能です。 ユーザーが最終設置した後、ポールが縮んで転倒してしまうことを予防するために、バイクタワー20Dでは、ジョイント部のボルト固定に加え専用ストッパー金具での固定による二重ロック構造を導入しました。
材質アルミ・鉄・樹脂 質量(kg)5 シルバー 角度(°)最大上下10(左右連動) 押圧力(Kg)約5 支柱の高さ(mm)2100~2700(無段階調整) フック有効径(mm)最大:60 フック寸法(mm)支柱表面-フック中心距離:100/左右フック間隔:325~415 支柱径(Φmm)45(上)/40(中)/45(下)
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷