シンプルデザインの小型サイズ 温度、湿度の状況に合わせてアイコンで表示。
材質ABS樹脂
質量(g)68
寸法(縦×横×奥行)(mm)90×60×18
シンプルデザインの小型サイズ
デジタル時計機能付(AM・PM12時間表示)
6パターンの顔アイコン表示
温度・湿度の状況に合わせて、顔マークが変化
設置は、壁掛け・マグネット・折り畳みスタンド
電池残量不足時、電池マーク表示
仕様●本体:90×60×18mm●重量:68g●本体使用温度:-10~50℃●測定温度範囲:-9.9~50℃●精度(温度) : ±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(-9.9~40.0℃以外)●測定湿度範囲:20~95%●精度(湿度) :±5%(35~85%, 常温時)±10%(35~85%, 常温時以外)●測定間隔:10秒
アズワン品番68-0517-09
1個
¥3,198
税込¥3,518
13日以内出荷
関連キーワード