「中心温度計 食品用 防水」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定温度をブザーでお知らせします 上限・下限温度が設定可能、高感度・温度測定が早い! 鍋取付用クリップ付き 温度センサー部は食品衛生法適合
測定温度範囲(℃)-20~250 測定単位0.1℃ 測定間隔約1秒 精度±1℃以内:0~60℃・±2℃以内:-20~0・60.1~100℃・±3℃以内:101.1~150℃・±4℃以内:150.1~250℃ 材質ABS樹脂・ステンレス 本体寸法(mm)108×34×190 本体質量(g)59 使用電池単4型乾電池×1 アズワン品番64-9288-22 防滴構造IPX4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

食品衛生法適合品 高感度温度センサーで測定時間が早い オートパワーオフ:約45分
使用温度範囲(℃)センサー部:-20~250・本体部:-4~250 精度±1℃以内(0~60℃)・±2以内(-20~0℃・60~100℃)・±3以内(100~150℃)・±3.5℃以内(150~200℃)・±4℃(200~250℃) 材質ABS樹脂・ステンレス 質量(g)27 測定範囲(℃)-20~250 本体寸法(mm)240×30×16 センサー寸法(mm)Φ4×150 使用電池LR-44(アルカリボタン電池) アズワン品番64-9287-48 温度表示方式デジタル 防滴構造IPX7(※センサー先端部のみ)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷