「大型温度計」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スタンド&壁掛け穴付
文字サイズ62×31mm
必要に応じて空調目安を表示・非表示が出来ます。
用途学校や病院などの公共スペースに
湿度測定範囲(%)20~95
材質プラスチック
タイプ壁掛け・卓上
本体寸法(mm)235×165×25
本体質量(g)408
温度測定範囲(℃)-9.9~50
使用電池単3乾電池×2本
表示単位0.1℃/1%
温度測定精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)
測定間隔約10秒
湿度測定精度±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%)
温度表示方式デジタル
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
直径300mmの大型アナログ温湿度計です。快適温度・湿度の範囲を遠くからでもわかりやすい色で表現しています。熱中症対策や冬場の乾燥対策に利用できます。
用途室内での温湿度管理、夏場の熱中症対策、冬場の乾燥や感染症対策
材質本体ケース:PS、フロント:ガラス
電源不要
本体質量(g)約630
温度精度±2℃(-10~40℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×41×300
設置方法壁掛け
測定温度範囲(℃)ー30~50
湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)
湿度範囲(%)測定:0~100
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
関連キーワード