1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンド&壁掛け穴付 文字サイズ62×31mm 必要に応じて空調目安を表示・非表示が出来ます。
用途学校や病院などの公共スペースに 湿度測定範囲(%)20~95 材質プラスチック タイプ壁掛け・卓上 本体寸法(mm)235×165×25 本体質量(g)408 温度測定範囲(℃)-9.9~50 使用電池単3乾電池×2本 表示単位0.1℃/1% 温度測定精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃) 測定間隔約10秒 湿度測定精度±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%) 温度表示方式デジタル
1個
3,598 税込3,958
欠品中