ショーケースにも置ける!小型の精密温度計
卓上用
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
タイプ卓上
本体寸法(mm)28×48×14
本体質量(g)10
1目盛(℃)2
設置方式卓上式
温度表示方式アナログ
1目盛(%)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンパクトなサイズのシンプルな壁掛け用温湿度計です。
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
質量(g)25
精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)
寸法(Φ×mm)67×22
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
玉子型の可愛らしい温湿度計。折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
質量(g)75
本体寸法(mm)133×82×33
精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)
設置方式壁掛け/卓上式
温度表示方式アナログ
高精度CO2センサー、測定にはNDIR(非分散赤外線)採用。
国内検査合格品。USB電源で連続使用が可能。
内蔵リチウムイオン電池で約7時間使用可能。温度計・湿度計付
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途室内の二酸化炭素濃度の測定に。温度・湿度の測定に。
付属品USBコード1M
材質本体:ABS樹脂
質量(g)140
測定ガス二酸化炭素
検知方式NDIR式
補正機能有
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×90×35
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード