28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレセル寒暖計
シンプルな温度計おしゃれなデザインでお部屋のアクセントにも◎ゴムマグネットで金属面への貼り付け可能両面粘着シートでお好きな場所に貼り付け可能
用途室内の温度管理に 仕様感温部:アルコール(白灯油) 材質プラスチック・ガラス・着色白灯油 長さ(mm)100 質量(g)14 測定範囲(℃)-10~40 本体寸法(mm)100×32×7 精度±1目盛以内
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレセル寒暖計
壁掛け用
測定温度範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)1 材質天然木・ガラス 全長(mm)250 タイプ壁掛け 本体寸法(mm)250×42×17 本体質量(g)54 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
589 税込648
翌々日出荷

本体は防滴(IPX4) 外部温度センサー部は完全防水(IPX7) 月/日/時計を常時表示 電池交換時期をアイコン表示でお知らせ
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)115 電源単四乾電池×1(作動確認用付属) 本体寸法(mm)122×80×19 寸法(m)(外部センサー部)3 温度表示(OUT)-20~70、(IN)-10~50 機能最高・最低温度&日時を自動記憶 アズワン品番64-8891-53
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質が紙のミニサイズの温度計。目盛がタテ1本とヨコ1本のセット商品です。
温度測定範囲(℃)-30~50 全長(mm)70 質量(g)2 本体寸法(mm)70×12 精度±1℃ 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1セット(2本)
129 税込142
当日出荷

食品衛生法適合品 高感度温度センサーで測定時間が早い オートパワーオフ:約45分
使用温度範囲(℃)センサー部:-20~250・本体部:-4~250 精度±1℃以内(0~60℃)・±2以内(-20~0℃・60~100℃)・±3以内(100~150℃)・±3.5℃以内(150~200℃)・±4℃(200~250℃) 材質ABS樹脂・ステンレス 質量(g)27 測定範囲(℃)-20~250 本体寸法(mm)240×30×16 センサー寸法(mm)Φ4×150 使用電池LR-44(アルカリボタン電池) アズワン品番64-9287-48 温度表示方式デジタル 防滴構造IPX7(※センサー先端部のみ)
1個
1,698 税込1,868
欠品中

壁掛け用
1目盛(℃)2 材質アルミ タイプ壁掛け 測定範囲(℃)0~150 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ 温度計の種類サウナ用温度計
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定温度範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)2 材質紙・ガラス 全長(mm)70 本体寸法(mm)70×12×3 本体質量(g)3 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1セット(4本)
229 税込252
当日出荷

冷蔵庫外部にフックまたは磁石で取付ける冷蔵用温度計、センサーコードの冷蔵庫内取付けは磁石か吸盤で出来ます。
測定範囲(℃)-30~50 コード長さ(m)1 使用電池単4形乾電池×1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

クレセル湯温計
適温ラインでわかりやすい湯温計です。お風呂に浮かべて使用下さい。
温度測定範囲(℃)10~60 全長(mm)168 質量(g)48 本体寸法(mm)168×65×20 精度±1℃ 設置方式手持ち/壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
789 税込868
当日出荷

完全防水仕様で丸洗いOKシンプルデザインで読み取りやすい保管時に安心・安全な保護キャップサビに強いステンレス製(SUS304)電池不要、バイメタル式温度計地温・水温が計れる温度計
用途農園作業の地温管理に 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)Φ32×140 質量(g)17 測定範囲(℃)-20~+60 測定対象地温・水温 防水仕様IPX7 特性防水
1個
899 税込989
当日出荷

クレセル温度計
壁掛け用
材質プラスチック タイプ壁掛け 設置方式壁掛け
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適温ラインでわかりやすい 縦浮タイプ
測定温度範囲(℃)20~60 1目盛(℃)2 材質プラスチック 全長(mm)195 タイプ縦浮きタイプ 本体寸法(mm)195×36×29 本体質量(g)48 測定対象湯音 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
温度測定範囲(℃)0~100 全長(mm)332 質量(g)22 本体寸法(mm)332×18×15 精度±1℃ 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
409 税込450
当日出荷

冷凍・冷蔵・野菜に適した温度帯を分りやすく色分けしています。裏が吸盤式になっており、狭いスペースでも使用できます。
測定範囲(℃)-30~+30 寸法(mm)Φ58×18 質量(g)20 最小単位(℃)1
1個
599 税込659
当日出荷

油汚れも完全防水仕様で丸洗いOK。揚げ物の適温範囲が一目でわかる。鍋取付用クリップで簡単装着。コンパクトサイズで調理の邪魔にならない。保管時に便利&安心なキャップ付。アナログ式だから電池交換も不要でラクラク使用できる。サビに強い、SUS304ステンレス製
用途調理時の温度管理に 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)Φ32×140 質量(g)17 測定温度範囲(℃)0~220 アズワン品番64-9286-20
1個
799 税込879
当日出荷

触れずに素早く計れる赤外線温度計 バックライト付きで液晶で暗いところで使えます 測定物を照らすライト機能付き オートパワーオフ機能付き(約10秒後)
材質プラスチック 質量(g)64 測定範囲(℃)-20~250 本体寸法(mm)83×53×26 精度(℃)±2℃または±2%のいずれか大きい方の値 使用電池単4乾電池×2本 測定単位0.1℃ 放射率(変更可能範囲)0.10~0.99 アズワン品番64-8891-52 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
温度測定範囲(℃)-20~105 全長(mm)332 質量(g)60 本体寸法(mm)332×18×15 精度±1℃ 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
559 税込615
当日出荷

地温と気温が分かりやすい地中専用温度計です。倒れにくい折りたたみスタンド付きです。
質量(g)45 測定範囲(℃)-20~50 本体寸法(mm)248×31×10 精度±1℃ 温度表示方式棒状目盛
1個
699 税込769
当日出荷

ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)0~50 1目盛(℃)1 材質ガラス 全長(mm)300 本体寸法(mm)300×Φ6 本体質量(g)22 材質(ケース)プラスチック 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
449 税込494
当日出荷

ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)-20~50 1目盛(℃)1 全長(mm)300 材質(本体)ガラス 本体寸法(mm)300×Φ6 本体質量(g)22 材質(ケース)プラスチック 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
559 税込615
翌々日出荷

ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)0~200 1目盛(℃)1 材質ガラス 全長(mm)300 本体寸法(mm)300×Φ6 本体質量(g)22 材質(ケース)プラスチック 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
919 税込1,011
翌々日出荷

クレセル窓用温度計
ブラケット・吸盤で外側設置ができ室内から外気温がチェック可能
用途気温の測定に 材質本体:ABS樹脂、フロント:アクリル 質量(g)25 測定範囲(℃)-50~50 アズワン品番65-0261-06 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×93×27(ブラケットあり)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

設定温度をブザーでお知らせします 上限・下限温度が設定可能、高感度・温度測定が早い! 鍋取付用クリップ付き 温度センサー部は食品衛生法適合
測定温度範囲(℃)-20~250 測定単位0.1℃ 測定間隔約1秒 精度±1℃以内:0~60℃・±2℃以内:-20~0・60.1~100℃・±3℃以内:101.1~150℃・±4℃以内:150.1~250℃ 材質ABS樹脂・ステンレス 本体寸法(mm)108×34×190 本体質量(g)59 使用電池単4型乾電池×1 アズワン品番64-9288-22 防滴構造IPX4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ショーケースにも置ける!小型の精密温度計 卓上用
湿度測定範囲(%)0~100 材質プラスチック タイプ卓上 本体寸法(mm)28×48×14 本体質量(g)10 1目盛(℃)2 設置方式卓上式 温度表示方式アナログ 1目盛(%)2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクトなサイズのシンプルな壁掛け用温湿度計です。
温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 材質プラスチック 質量(g)25 精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%) 寸法(Φ×mm)67×22 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ
1個
1,198 税込1,318
欠品中

高精度CO2センサー、測定にはNDIR(非分散赤外線)採用。 国内検査合格品。USB電源で連続使用が可能。 内蔵リチウムイオン電池で約7時間使用可能。温度計・湿度計付 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途室内の二酸化炭素濃度の測定に。温度・湿度の測定に。 付属品USBコード1M 材質本体:ABS樹脂 質量(g)140 測定ガス二酸化炭素 検知方式NDIR式 補正機能 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×90×35
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

玉子型の可愛らしい温湿度計。折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 材質プラスチック 質量(g)75 本体寸法(mm)133×82×33 精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%) 設置方式壁掛け/卓上式 温度表示方式アナログ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上限と下限の温度値を設定、設定範囲外の温度値になるとブザー音でお知らせします。揚げ物や煮物などのお料理の温度管理に最適です。
材質【本体】ABS樹脂、【センサー部】ステンレス 寸法(mm)72×20×130/センサー部:240 コード長さ(m)約1(センサー部) 温度測定範囲(℃)-20~250 保護等級本体部:IPX4、センサー部:IPX7 使用電池単4乾電池×2本 アズワン品番64-8891-65
1ケース(100個)
479,800 税込527,780
5日以内出荷