「料理用 デジタル 温度計」の検索結果
設定温度をブザーでお知らせします
上限・下限温度が設定可能、高感度・温度測定が早い!
鍋取付用クリップ付き
温度センサー部は食品衛生法適合
測定温度範囲(℃)-20~250
測定単位0.1℃
測定間隔約1秒
精度±1℃以内:0~60℃・±2℃以内:-20~0・60.1~100℃・±3℃以内:101.1~150℃・±4℃以内:150.1~250℃
材質ABS樹脂・ステンレス
本体寸法(mm)108×34×190
本体質量(g)59
使用電池単4型乾電池×1
アズワン品番64-9288-22
防滴構造IPX4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
上限と下限の温度値を設定、設定範囲外の温度値になるとブザー音でお知らせします。揚げ物や煮物などのお料理の温度管理に最適です。
材質【本体】ABS樹脂、【センサー部】ステンレス
寸法(mm)72×20×130/センサー部:240
コード長さ(m)約1(センサー部)
温度測定範囲(℃)-20~250
保護等級本体部:IPX4、センサー部:IPX7
使用電池単4乾電池×2本
アズワン品番64-8891-65
1ケース(100個)
¥479,800
税込¥527,780
5日以内出荷
油汚れも完全防水仕様で丸洗いOK。揚げ物の適温範囲が一目でわかる。鍋取付用クリップで簡単装着。コンパクトサイズで調理の邪魔にならない。保管時に便利&安心なキャップ付。アナログ式だから電池交換も不要でラクラク使用できる。サビに強い、SUS304ステンレス製
用途調理時の温度管理に
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)Φ32×140
質量(g)17
測定温度範囲(℃)0~220
アズワン品番64-9286-20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷