「時計 温湿度計付き」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
壁掛け用
湿度測定範囲(%)0~100
材質バイオマスプラスチック・ガラス
タイプ壁掛け
本体質量(g)525
1目盛(℃)2
寸法(Φ×mm)255×42
使用電池単3乾電池×1
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
1目盛(%)5
1個
特価
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
直径300mmのアナログ温湿度計付き壁掛け時計です。日本製の温度・湿度センサーを搭載しています。スイープムーブを使用しており、静かに動作します。
用途掛け時計、健康管理
材質本体ケース:ABS、前面:ガラス
電源単三乾電池×1(動作確認用電池を付属)
本体質量(g)約750
精度時計:月差±30秒(常温時)
温度精度±2℃(-10~40℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×51×300
設置方法壁掛け
測定温度範囲(℃)ー30~50
湿度精度±5%RH (20~25℃、35~85%RH)
湿度範囲(%)測定:0~100
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
シンプルデザインの小型サイズ
デジタル時計機能付(AM・PM12時間表示)
6パターンの顔アイコン表示
温度・湿度の状況に合わせて、顔マークが変化
設置は、壁掛け・マグネット・折り畳みスタンド
電池残量不足時、電池マーク表示
仕様●本体:90×60×18mm●重量:68g●本体使用温度:-10~50℃●測定温度範囲:-9.9~50℃●精度(温度) : ±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(-9.9~40.0℃以外)●測定湿度範囲:20~95%●精度(湿度) :±5%(35~85%, 常温時)±10%(35~85%, 常温時以外)●測定間隔:10秒
アズワン品番68-0517-09
1個
¥3,198
税込¥3,518
13日以内出荷
関連キーワード