6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレセル温湿度計
壁掛け用 湿度計付
湿度測定範囲(%)0~100 材質プラスチック タイプ壁掛け 本体質量(g)25 1目盛(℃)2 寸法(Φ×mm)67×22 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ 1目盛(%)5
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンド&壁掛け穴付 健康管理目安計
湿度測定範囲(%)0~100 材質プラスチック タイプ壁掛け・卓上 本体質量(g)163 1目盛(℃)1 寸法(Φ×mm)155×35 設置方式壁掛け・卓上 アズワン品番64-8891-95 温度表示方式アナログ 1目盛(%)2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

小型の壁掛け用湿度計です。
湿度測定範囲(%)0~100 質量(g)18 精度±5%(35~85%) 寸法(Φ×mm)58×18 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ
1個
899 税込989
当日出荷

WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。
用途熱中症対策 材質【ケース】ABS【フロント】ガラス 電源不要 本体質量(g)約660 温度精度±2℃ 湿度測定範囲(%)20~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×300 設置方法壁掛け 測定温度範囲(℃)10~40 湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH) 使用場所屋内専用
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

直径300mmの大型アナログ温湿度計です。快適温度・湿度の範囲を遠くからでもわかりやすい色で表現しています。熱中症対策や冬場の乾燥対策に利用できます。
用途室内での温湿度管理、夏場の熱中症対策、冬場の乾燥や感染症対策 材質本体ケース:PS、フロント:ガラス 電源不要 本体質量(g)約630 温度精度±2℃(-10~40℃) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×41×300 設置方法壁掛け 測定温度範囲(℃)ー30~50 湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH) 湿度範囲(%)測定:0~100
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

直径300mmのアナログ温湿度計付き壁掛け時計です。日本製の温度・湿度センサーを搭載しています。スイープムーブを使用しており、静かに動作します。
用途掛け時計、健康管理 材質本体ケース:ABS、前面:ガラス 電源単三乾電池×1(動作確認用電池を付属) 本体質量(g)約750 精度時計:月差±30秒(常温時) 温度精度±2℃(-10~40℃) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×51×300 設置方法壁掛け 測定温度範囲(℃)ー30~50 湿度精度±5%RH (20~25℃、35~85%RH) 湿度範囲(%)測定:0~100
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷