「温度計 丸型」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトなサイズのシンプルな壁掛け用温湿度計です。
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
質量(g)25
精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)
寸法(Φ×mm)67×22
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
壁かけ用
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
タイプ壁掛け
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
1目盛(%)5
直径300mmのアナログ温湿度計付き壁掛け時計です。日本製の温度・湿度センサーを搭載しています。スイープムーブを使用しており、静かに動作します。
用途掛け時計、健康管理
材質本体ケース:ABS、前面:ガラス
電源単三乾電池×1(動作確認用電池を付属)
本体質量(g)約750
精度時計:月差±30秒(常温時)
温度精度±2℃(-10~40℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×51×300
設置方法壁掛け
測定温度範囲(℃)ー30~50
湿度精度±5%RH (20~25℃、35~85%RH)
湿度範囲(%)測定:0~100
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
関連キーワード