「温度計 大画面」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンド&壁掛け穴付 文字サイズ62×31mm 必要に応じて空調目安を表示・非表示が出来ます。
用途学校や病院などの公共スペースに 湿度測定範囲(%)20~95 材質プラスチック タイプ壁掛け・卓上 本体寸法(mm)235×165×25 本体質量(g)408 温度測定範囲(℃)-9.9~50 使用電池単3乾電池×2本 表示単位0.1℃/1% 温度測定精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃) 測定間隔約10秒 湿度測定精度±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%) 温度表示方式デジタル
1個
3,598 税込3,958
欠品中

『しゃべるデジタル温湿度計』は、さまざまな用途で使える便利なデジタル温湿度計です。見守り(アラート)機能と熱中症・季節性インフルエンザ予防目安機能が付いています。大きな液晶画面で、温度・湿度・時刻をわかりやすく表示します。さらに、音声でも温度・湿度・時刻・冷暖房・除加湿目安を読み上げるので、視覚に障がいのある方や忙しい方にも便利です。音声のほか、3色LED点滅・5種類のいろいろ変わる顔マークとアイコン表示でも、熱中症・インフルエンザの予防目安をお知らせします、背面に壁掛け用穴とマグネット、さらに卓上スタンドが付いており、場所を取らないコンパクト設計なので、どこにでも設置できます。電源コード不要で、電池式なので持ち運びにも便利です。
用途温度と湿度を監視して快適な室温を保つために。温度と湿度を調整して快適な睡眠環境を整えるために。室温と湿度を適切な範囲に保って子供の健康を守ったり患者さんの体調を管理するために。室温と湿度を快適な範囲に保って集中力を高めるために。 使用温度範囲(℃)-10~50 電源USB-C、単四乾電池2本 本体寸法(mm)110×114×21 精度(℃)(-10.0~40.0℃の範囲)±1.0(上記以外の範囲)±1.5 湿度測定範囲(%)20~90 測定間隔10秒 測定温度範囲(℃)-10~50 湿度精度(常温時で35~85%の範囲)±5%(上記の範囲以外)±10%
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷