「温度計 料理」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油汚れも完全防水仕様で丸洗いOK。揚げ物の適温範囲が一目でわかる。鍋取付用クリップで簡単装着。コンパクトサイズで調理の邪魔にならない。保管時に便利&安心なキャップ付。アナログ式だから電池交換も不要でラクラク使用できる。サビに強い、SUS304ステンレス製
用途調理時の温度管理に 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)Φ32×140 質量(g)17 測定温度範囲(℃)0~220 アズワン品番64-9286-20
1個
799 税込879
当日出荷

設定温度をブザーでお知らせします 上限・下限温度が設定可能、高感度・温度測定が早い! 鍋取付用クリップ付き 温度センサー部は食品衛生法適合
測定温度範囲(℃)-20~250 測定単位0.1℃ 測定間隔約1秒 精度±1℃以内:0~60℃・±2℃以内:-20~0・60.1~100℃・±3℃以内:101.1~150℃・±4℃以内:150.1~250℃ 材質ABS樹脂・ステンレス 本体寸法(mm)108×34×190 本体質量(g)59 使用電池単4型乾電池×1 アズワン品番64-9288-22 防滴構造IPX4
1個
1,998 税込2,198
欠品中

上限と下限の温度値を設定、設定範囲外の温度値になるとブザー音でお知らせします。揚げ物や煮物などのお料理の温度管理に最適です。
材質【本体】ABS樹脂、【センサー部】ステンレス 寸法(mm)72×20×130/センサー部:240 コード長さ(m)約1(センサー部) 温度測定範囲(℃)-20~250 保護等級本体部:IPX4、センサー部:IPX7 使用電池単4乾電池×2本 アズワン品番64-8891-65
1ケース(100個)
479,800 税込527,780
5日以内出荷