13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質が紙のミニサイズの温度計。目盛がタテ1本とヨコ1本のセット商品です。
温度測定範囲(℃)-30~50 全長(mm)70 質量(g)2 本体寸法(mm)70×12 精度±1℃ 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1セット(2本)
129 税込142
当日出荷

クレセル温度計
壁掛け用
材質プラスチック タイプ壁掛け 設置方式壁掛け
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
温度測定範囲(℃)0~100 全長(mm)332 質量(g)22 本体寸法(mm)332×18×15 精度±1℃ 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
409 税込450
欠品中

壁掛け用
1目盛(℃)2 材質アルミ タイプ壁掛け 測定範囲(℃)0~150 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ 温度計の種類サウナ用温度計
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定温度範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)2 材質紙・ガラス 全長(mm)70 本体寸法(mm)70×12×3 本体質量(g)3 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1セット(4本)
229 税込252
当日出荷

ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
温度測定範囲(℃)-20~105 全長(mm)332 質量(g)60 本体寸法(mm)332×18×15 精度±1℃ 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
559 税込615
当日出荷

触れずに素早く計れる赤外線温度計 バックライト付きで液晶で暗いところで使えます 測定物を照らすライト機能付き オートパワーオフ機能付き(約10秒後)
材質プラスチック 質量(g)64 測定範囲(℃)-20~250 本体寸法(mm)83×53×26 精度(℃)±2℃または±2%のいずれか大きい方の値 使用電池単4乾電池×2本 測定単位0.1℃ 放射率(変更可能範囲)0.10~0.99 アズワン品番64-8891-52 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
3,598 税込3,958
欠品中

ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)0~50 1目盛(℃)1 材質ガラス 全長(mm)300 本体寸法(mm)300×Φ6 本体質量(g)22 材質(ケース)プラスチック 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
449 税込494
当日出荷

ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)0~200 1目盛(℃)1 材質ガラス 全長(mm)300 本体寸法(mm)300×Φ6 本体質量(g)22 材質(ケース)プラスチック 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
919 税込1,011
翌々日出荷

ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)-20~50 1目盛(℃)1 全長(mm)300 材質(本体)ガラス 本体寸法(mm)300×Φ6 本体質量(g)22 材質(ケース)プラスチック 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
559 税込615
翌々日出荷

クレセル湯温計
適温ラインでわかりやすい湯温計です。お風呂に浮かべて使用下さい。
温度測定範囲(℃)10~60 全長(mm)168 質量(g)48 本体寸法(mm)168×65×20 精度±1℃ 設置方式手持ち/壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
789 税込868
欠品中

適温ラインでわかりやすい 縦浮タイプ
測定温度範囲(℃)20~60 1目盛(℃)2 材質プラスチック 全長(mm)195 タイプ縦浮きタイプ 本体寸法(mm)195×36×29 本体質量(g)48 測定対象湯音 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クレセル寒暖計
壁掛け用
測定温度範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)1 材質天然木・ガラス 全長(mm)250 タイプ壁掛け 本体寸法(mm)250×42×17 本体質量(g)54 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
589 税込648
翌々日出荷