カテゴリ

  • 測定用品(4)
    • 温湿度計・熱中対策温湿度計(4)
さらに商品を絞り込む
  • クレセル
  • 佐藤計量器製作所(11)
  • GRUS(グルス)(2)
  • アズワン(12)
  • エンペックス気象計(1)
  • サンワサプライ(1)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • SRIC(スリック)(8)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • ブランドをもっと見る
  • 0~100(2)

「湿度計 小型」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
デジタル温湿度計 木目調 時計付き クレセルデジタル温湿度計 木目調 時計付きクレセル
3,198税込3,518
1個
13日以内出荷
シンプルデザインの小型サイズ デジタル時計機能付(AM・PM12時間表示) 6パターンの顔アイコン表示 温度・湿度の状況に合わせて、顔マークが変化 設置は、壁掛け・マグネット・折り畳みスタンド 電池残量不足時、電池マーク表示
仕様●本体:90×60×18mm●重量:68g●本体使用温度:-10~50℃●測定温度範囲:-9.9~50℃●精度(温度) : ±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(-9.9~40.0℃以外)●測定湿度範囲:20~95%●精度(湿度) :±5%(35~85%, 常温時)±10%(35~85%, 常温時以外)●測定間隔:10秒アズワン品番68-0517-09
時計付デジタル温湿度計 クレセル時計付デジタル温湿度計クレセル
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
シンプルデザインの小型サイズ 温度、湿度の状況に合わせてアイコンで表示。
材質ABS樹脂質量(g)68寸法(縦×横×奥行)(mm)90×60×18
精密温湿度計 クレセル精密温湿度計クレセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ショーケースにも置ける!小型の精密温度計 卓上用
湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ卓上本体寸法(mm)28×48×14本体質量(g)101目盛(℃)2設置方式卓上式温度表示方式アナログ1目盛(%)2
湿度計 クレセル湿度計クレセル
899税込989
1個
当日出荷
小型の壁掛け用湿度計です。
湿度測定範囲(%)0~100質量(g)18精度±5%(35~85%)寸法(Φ×mm)58×18設置方式壁掛け温度表示方式アナログ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら