WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。
用途熱中症対策
材質【ケース】ABS【フロント】ガラス
電源不要
本体質量(g)約660
温度精度±2℃
湿度測定範囲(%)20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×300
設置方法壁掛け
測定温度範囲(℃)10~40
湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)
使用場所屋内専用
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
直径300mmの大型アナログ温湿度計です。快適温度・湿度の範囲を遠くからでもわかりやすい色で表現しています。熱中症対策や冬場の乾燥対策に利用できます。
用途室内での温湿度管理、夏場の熱中症対策、冬場の乾燥や感染症対策
材質本体ケース:PS、フロント:ガラス
電源不要
本体質量(g)約630
温度精度±2℃(-10~40℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×41×300
設置方法壁掛け
測定温度範囲(℃)ー30~50
湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)
湿度範囲(%)測定:0~100
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
関連キーワード