新感覚のタッピング体験で至福の目もとケア、3Dアイマジック タッピング。目元にある、疲れを解消すると言われているポイントを独自配置のもみ玉の優しい刺激とヒーターでアプローチ!!。16個のタッピングヘッドが、1秒間に3回程度のリズムで、目のまわりをトントントンと心地よく刺激。タッピングヘッドには、それぞれ独立したミニモーターを搭載。一つひとつが繊細に動いて、丁寧に刺激します。目的やシーンに合わせて5種類のモード(リフレモード/エステモード/おやすみモード/ミックスモード/ヒーターモード)から選べます。モード変更時には音声でお知らせしてくれるので、装着後の操作も簡単!。ヒーリングサウンド内蔵&Bluetooth連携で好きな音楽を聞くことが可能。さらに充実したリラックスタイムを演出します。
付属品USBコード(Type-C)、ポーチ、取扱説明書(保証書付き)
材質本体:ABS、TPE、PC、シリコーン、ベルト:ポリエステル
寸法(mm)190 × 72 × 71
質量(g)約210(本体のみ)
出力Bluetooth標準規格Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池内蔵 3.7V 1200mAh
連続使用時間(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター)
通信方式Bluetooth標準規格Ver5.1準拠
電池寿命(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター)
使用温湿度範囲10~40℃、30~85% RH
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)10~40
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)1200
充電可能回数約300回
定格使用時間(分)約15
使用環境湿度(%)30~85RH
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)無障害の場合10以内
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.40GHz-2.480GHz)
表面温度(℃)ヒーター使用時:約40(±2)℃
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP1.3、AVRCP1.5
気になる目もとに加圧・振動・加温の三位一体ケア、3Dアイマジック。お好みで選べる5つのモード。ボタンを長押しして電源を入れると、モード 01からスタート。ボタンを押すごとにモードが切り替わります。装着したままモード(動作状態)がわかる音声ナビゲーター付き。電源がオンになってから約15分経過すると、自動的に電源がオフになります。【1】エアー+ヒーター+バイブレーション・・3つの癒し機能をすべて組み合わせて目もとをしっかりリフレッシュ。【2】エアー+ヒーター・・目もとをじんわり温めながら、ほどよい力加減で加圧し、癒しのひとときを演出。【3】エアー+バイブレーション・・適度なバイブレーションと心地よい温感で日々の疲れもすっきり。【4】エアー・・心地よいエアープレッシャーを加圧することで目のまわりをやさしく刺激します。ヒーター・・目もとをじんわりと温めます。ほどよいぬくもりでリラックス気分に。
付属品USBコード(Type-C)、マルチピンホール×2(本体取付済)、ポーチ、取扱説明書(保証書付)
材質ABS、ポリカーボネート、ポリウレタン、シリコン、ポリエステル
寸法(mm)216×83×109
質量(g)約375(本体のみ)
使用温度範囲(℃)10~40
出力Bluetooth標準規格Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池内蔵
定格消費電力(W)5
通信方式Bluetooth標準規格Ver5.2準拠
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2
モード【1】エアー + ヒーター + バイブレーション、【2】ヒーター + エアー、【3】エアー + バイブレーション、【4】エアー、【5】ヒーター
バッテリー容量(mAh)1200
充電可能回数約300回
タイマー約15分
使用環境湿度(%)30~85 RH
変調方式GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK
通信距離(m)無障害の場合10以内
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.40-2.480
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP1.3.2、AVRCP1.6.2
関連キーワード