11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自重をかけながら動かすことで筋肉を伸ばす一般的なロールとは異なり、ドクターエアのストレッチロール3は、”振動”が筋肉を刺激。身体に当ててスイッチを入れるだけの手軽さで、効率的に筋肉へアプローチできます。トップアスリートはもちろん、身体が硬い人やロールを使い慣れていない人にも取り入れやすいストレッチツールです。
付属品USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約1,047 電源充電式リチウムイオン電池内蔵 寸法(直径Φ×高さH)(mm)148 × 320 定格消費電力(W)11 使用温湿度範囲10~40℃/30~85% RH タイマー時間約10分 バッテリー容量(mAh)7.4V 2,200mAh 充電可能回数約400回※実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。 振動数(回/min-1)レベル1:約1,500回、レベル2:約2,400回、レベル3:約3,300回、レベル4:約4,200回、レベル5 (可変):約1,500~4,200~1,500回…の繰り返し、レベル6 (間欠):約3,300回の振動→停止→振動の繰り返し
1個
20,000 税込22,000
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EFC-01BLT フットケアプレミアム ベルト Dr.AIR(ドクターエアー) 動画あり
Dr.AIR(ドクターエアー)フットケアプレミアム ベルト
毎日数分間のながらトレーニングで、歩行に必要な筋肉を鍛えることができます。太もも用ベルトを使用し、太ももの筋肉を効率的に鍛えることにより、膝まわりをサポートします。
付属品リモコン(ボタン電池CR2025付)、ACアダプタ、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約1300(本体のみ) 定格消費電力(W)27※EMS、ヒーター、振動が全てオンの場合 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)315×95×245 対応機種フットケアプレミアム 保管温湿度範囲-10℃~+65℃ 85%R.H.以下 使用環境温度(℃)+10~+40 モード1足裏モード2ふくらはぎモード タイマー約15分(デフォルト)※5~30分の間で設定が可能 原材料ABS、PC、PMMA、ステンレス、ゴム 使用環境湿度(%)85%R.H.以下 定格入力DC12.0V 3.0A
1個
9,888 税込10,877
8日以内出荷

EFC-01 BK フットケアプレミアム Dr.AIR(ドクターエアー) 動画あり
Dr.AIR(ドクターエアー)フットケアプレミアム
毎日数分間のながらトレーニングで、歩行に必要な筋肉を鍛えることができます。座ったまま足を乗せることでEMS(筋電気刺激)が足裏、すね、ふくらはぎといった歩くときに使う3つの筋肉にアプローチします。リモコンにより手元で簡単操作、軽量で収納もしやすいコンパクトサイズです。
付属品リモコン(ボタン電池CR2025付)、ACアダプタ、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約1300(本体のみ) 消費電力(W)27 ※EMS、ヒーター、振動が全てオンの場合 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約315 ×95×245 モード1足裏モード、2ふくらはぎモード タイマー約15分(デフォルト)※5~30分の間で設定が可能 原材料ABS、PC、PMMA、ステンレス、ゴム
1台
27,880 税込30,668
8日以内出荷

Dr.AIR(ドクターエアー)スーパーブレード スマート2
3Dスーパーブレードスマート2は時間がなくても乗るだけで、楽に、効率的に、”ながら運動” ”ながらストレッチ” が可能。「大腿直筋」「大殿筋」の下半身を中心とした筋肉を鍛えることができ、”美尻”を目指して効率的な大殿筋のトレーニングをサポートします。、3種類の振動を15段階のスピードで調整できるので、その時の自分の状態や、筋肉量アップ、柔軟性アップといった目的に合わせて使用することができます。腕につけるバンド型のリモコンで、乗っている間の操作も簡単に。
仕様振動回数:上下振動:最小600回/分 最大770回/分、微振動:最小1,420回/分 最大2,020回/分 付属品リモコン(ボタン電池付き)、電源コード、フロアマット、取扱説明書(保証書付き) 寸法(mm)約幅650 × 奥行き360 × 高さ158 質量(kg)約11.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)240 使用温湿度範囲10~40℃、30~85%RH タイマー初期設定10分、1分間隔で最大20分 最大使用者体重(kg)120
1台
45,000 税込49,500
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクサガンケア Dr.AIR(ドクターエアー) 動画あり
Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガンケア
ボディもフェイスもこれひとつ。6色の多彩なカラーバリエーションが魅力です。パワフル振動で筋肉を心地よく刺激。4段階の振動レベルや、アタッチメントの使い分けにより、部位に適した使用が可能です。毎日のスキンケアタイムにも繊細な振動があなたの美容ケアを応援します。持ち運びしやすい軽量設計。バッグに収納しやすい大きさで、エクサガン ケアは時間、場所を選びません。
付属品アタッチメント×4種(球形、指形、U字形、円形)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約260(本体のみ) 電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 800mAh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×113×44 (本体のみ) 充電時間約3時間30分 使用環境温度(℃)0~40 振動数モード1:約1800回/分・モード2:約2200回/分・モード3:約2600回/分・モード4:約2850回/分 充電可能回数約300回 タイマー約7分 原材料ABS、アルミニウム、シリコン
1個
6,300 税込6,930
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エクサガンポケット Dr.AIR(ドクターエアー) 動画あり
Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガンポケット
小さいのにパワフル振動でケアしたい所をピンポイントに刺激し、効率的に筋肉をケア。コンパクトで邪魔にならず、持ち運びにも便利。スキマ時間に3分で簡単リフレッシュ。4段階の振動レベルで気になる箇所をピンポイントに奥深くまでアプローチ。お好みの振動レベルで段階的にケアできます。210gの軽量なサイズ感で持ち運びも簡単なうえ、ケア時のストレス軽減に期待できます。
付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、ストラップ、取扱説明書、保証書 寸法(mm)90×38×68 質量(g)約210 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V580mAh) ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること。※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応。 充電時間(時間)約2 振動数モード1:約1,600回/分、モード2:約1,900回/分、モード3:約2,200回/分、モード4:約2,500回/分 タイマー約3分
1個
6,300 税込6,930
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Dr.AIR(ドクターエアー)ダブルヘッドガン
目的別+部位別の7つのライザップモードを搭載したダブルヘッドガン。効率よく筋肉をケアするために必要な動作がライザップガンから指示されます。タッチパネルで直感操作可能。スクリーンの表示に従って進めるだけで、まるでトレーナーから指導を受けているような感覚で取り組むことができます。3つのアタッチメントが付属。ワイドアタッチメント・・広いエリアや、はさむように刺激したい部位に。ブラシアタッチメント・・密集したブラシで、細かい刺激でケアしたい部位に。半球形アタッチメント・・肩周りから背中、腰、脚などさまざまな部位に。
付属品半休型アタッチメント、ワイドアタッチメント、ブラシアタッチメント、収納ケース、ベルト 寸法(mm)97×46×188 質量(g)約630(本体のみ) 電源充電式リチウムイオン電池内蔵 バッテリー電圧(V)11.1 充電時間(時間)約4.5 バッテリー容量(mAh)2200 タイマー約10分
1個
54,000 税込59,400
6日以内出荷

Dr.AIR(ドクターエアー)リカバリーガンPRO
強く、速く、深くタフなカラダのためのコンディショニングギア 12mmの大きなストロークと低速から高速までの4段階スピードで筋肉にしっかりアプローチ オリジナルの開閉アームを調節して、手が届きにくい背中や腰なども対応可能に。セルフケアをしっかりサポート。 ブラシレスモーター搭載で、使用中に負荷をかけると滑らかに振動スピードがアップします。 からだにフィットする5種類のアタッチメントから部位に合わせて最適なものを選べます。 アタッチメントや充電コードなど付属品をまとめて収納できます。 スピードとアタッチメントの組み合わせで肩や腰、足裏まで全身に使えます。
付属品アタッチメント×5種、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き) 直径(Φmm)約72 電源充電式リチウムイオン充電池内蔵 14.4V 2600mAh 定格消費電力(W)約17.5(充電時) 本体質量(kg)約1 定格出力DC 17.5V 1A 電池寿命(時間)約2 使用環境温度(℃)10~35 充電時間(時間)約3(満充電まで) 振動数レベル1:2000(無負荷時1500)回/分、レベル2:2500(無負荷時2000)回/分、レベル3:3000(無負荷時2500)回/分、レベル4:3500(無負荷時2800)回/分 寸法(高さH×奥行D)(mm)276 (アーム最大時:380)×183 (アタッチメント接続時:242) 充電可能回数約300回 タイマー約10分 原材料ABS:本体、アタッチメント、EVA:球形アタッチメントのスポンジ部 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
30,000 税込33,000
当日出荷

Dr.AIR(ドクターエアー)リカバリーガン
エコ商品
疲れた体に心地よい刺激を、コンパクトでパワフルなリカバリーガン。 首や肩のケアがしたい方、ふくらはぎや足裏などピンポイントにケアしたい方、外出先でも気軽にケアしたい方などにおススメ。 1分間に最大約3,500回振動でパワフルな揺れと刺激! 弱・中・強の調整が可能で気分やコンディションにあわせて選べます。 日々の疲れや運動時のウォーミングアップ、リリース、筋肉のケアなどに。 4種類のアタッチメント付属で気になる部位にアプローチ。 球形アタッチメント:肩や太ももなどのケアに 円形アタッチメント:ふくらはぎなどのケアに U字形アタッチメント:前腕などのケアに 円錐形アタッチメント:足裏などのケアに
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×70×160 質量(g)約620(本体のみ) 電源充電式リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 2,200mAh 充電時間(時間)約2.5(DC5V 2A出力のアダプター使用時)、約5 (DC5V 1A出力のアダプター使用時) 電池使用時間(時間)最長約4(振動レベル弱動作時)、最短約時3(振動レベル強動作時) 充電可能回数約350回 振動数(回/min-1)弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%) 使用環境温度(℃)10~35 材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部) 付属品アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き) RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【振動段階】3段階(弱・中・強)
1個
9,000 税込9,900
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dr.AIR(ドクターエアー)ピラティスロール
振動とヒーターで姿勢にアプローチ、ピラティスロール。ジムやスタジオに行かなくても、自宅で手軽にストレッチが可能です。背中を始め、全身のあらゆる部位にアプローチ。日々の健康的な身体づくりをサポートします。最大約1,890回/分から約1,450回/分の5段階の振動を搭載。部位やシーンに合わせてお好みの振動を選択できます。着脱可能なリモコン付きでストレッチしながらの操作もラクラク。約45℃以下のヒーターで、温感ストレッチが可能に。身体を乗せるだけでなく、温めることで筋肉ケアをやさしくサポートします。長さ約93.5cm、直径約15cmのサイズで、全身をしっかりストレッチ。ほどよい硬さを実現しつつ、最大適応体重も約120kgと、体重をかけても壊れにくく安心です。
仕様振動回数:レベル1:約1,450回/分、レベル2:約1,560回/分、レベル3:約1,670回/分、レベル4:約1,780回/分、レベル5:約1,890回/分 付属品リモコン(ボタン電池(CR2032)付)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)約直径150 × 長さ935 質量(kg)約2.1 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V 4,000mAh) 定格消費電力(W)25 使用温湿度範囲10~40℃、30~85% RH 充電時間(時間)約4 充電可能回数約300回 ※使用状況・使用環境により異なります。 タイマー約10分
1個
20,000 税込22,000
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガン LUXE
最大3,300回/分のパワフルな振動と7mmの振動幅で、筋肉の深部までしっかりアプローチできるエクサガン。振動は無段階調整が可能で、自分の好みに合わせて強さを細かく調整できます。さらに、6種類のアタッチメントが付属しており、肩・腰・足裏・顔・頭皮など、全身のケアに対応。特にスカルプ用やフェイス用のアタッチメントは、美容ケアにも最適です。本体は約240gと軽量で、片手操作が簡単なスライドスイッチ式。静音設計で夜間や外出先でも使いやすく、最長8時間のバッテリー持続も魅力です。また、押し当てる強さに応じてランプの色が変わる「圧力ランプ」機能も搭載されており、適切な強度での使用をサポートします。
付属品ソフトブラシアタッチメント、ポイントアタッチメント、ワイドアタッチメント、ソフト丸形アタッチメント、スカルプアタッチメント、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書) 材質PC、アルミニウム合金、シリコン 質量(g)約240 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V 1400mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×36×138 振動数(min-1)【最大】3300【最小】850(※最大~最小は無段階で調整が可能) 充電時間約2時間 使用温湿度範囲【温度】10~35℃【湿度】85%以下 ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること。※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応。 タイマー約10分
1個
12,500 税込13,750
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)