「dr.air ドクターエアー」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ドクターエア ガンシリーズ最軽量の220g、500mlのペットボトルの半分以下で重さが気にならないボディ。リカバリーガン (RG-01)と比べて約30%もサイズダウン。お家でも、オフィスでも、ジムでも、出張や旅行の時でもどこへでも持ち運べます。最大約3,000回/分の振動で心地よくからだにアプローチ。ブラシレスモーターで振動はもっとパワフルに。小型ながら最長約13時間とバッテリーのもちもバツグン。フェイスとボディ、それぞれに使えるオリジナルアタッチメント付き。
寸法(mm)88.2×128×35(本体のみ)
質量(g)約220(本体のみ)
振動数モード1:約2000回/分、モード2:約2500回/分、モード3:約3000回/分、モード4:約650回/分 (フェイスモード)
振幅(mm)7
モード4種 (3種+フェイスモード)
電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 1300mAh
タイマー約10分
充電時間(時間)約2
充電可能回数約300回
付属品アタッチメント×3種、USBコード(Type-C)、保証書、取扱説明書
電池使用時間(時間)最長約13(モード4動作時)、最短約4.5(モード3動作時)
トータルボディケアブランド「ドクターエア」と健康的な体作りをサポートするパーソナルジム「ライザップ」が初コラボ。家で気軽にできる振動マシン&ライザップメソッドで、手軽に効率的にボディメイク。上下振動に最大10度の前後傾斜をプラス。ブレードに不安定な動きが加わることで、足腰を中心としたバランストレーニングができます。振動調節10段階、振動回数最大600回/分。選べるモード3種類、その日の気分に合わせてエクササイズができます。この1台で様々なアプローチができるので、トレーニングに飽きやすい方にもおすすめ。前後左右の4か所に取り付けできるエクササイズ用バンドを活用すれば、トレーニングがさらに効果的に。
付属品リモコン、電源コード、取扱説明書、エクササイズ用バンド×2、ベース用部品一式、単4形乾電池(リモコン用)×2
材質本体:ABS樹脂、操作パネル:アクリル樹脂、天面マット部:TPE、脚部:ゴム
寸法(mm)760 × 210 × 545
質量(kg)19
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)120
定格消費電力(W)220
通信方式Bluetooth標準規格Ver5.0準拠
振幅(mm)中央振幅 : 4、側面振幅 : 14
振動数最小約300回/分、最大約600回/分
振幅中央振幅 : 4mm、側面振幅 : 14mm
プログラム機能マニュアルモード/オートモード(5種)/ライザップモード
タイマー約1分~30分(1分間隔)、運転開始時設定約15分
傾斜角度(°)前後:最大10度
RoHS指令(10物質対応)対応
振動数(回/min-1)最小約300、最大約600
1台
¥65,000
税込¥71,500
6日以内出荷
3Dスーパーブレードスマート2は時間がなくても乗るだけで、楽に、効率的に、”ながら運動” ”ながらストレッチ” が可能。「大腿直筋」「大殿筋」の下半身を中心とした筋肉を鍛えることができ、”美尻”を目指して効率的な大殿筋のトレーニングをサポートします。、3種類の振動を15段階のスピードで調整できるので、その時の自分の状態や、筋肉量アップ、柔軟性アップといった目的に合わせて使用することができます。腕につけるバンド型のリモコンで、乗っている間の操作も簡単に。
仕様振動回数:上下振動:最小600回/分 最大770回/分、微振動:最小1,420回/分 最大2,020回/分
付属品リモコン(ボタン電池付き)、電源コード、フロアマット、取扱説明書(保証書付き)
寸法(mm)約幅650 × 奥行き360 × 高さ158
質量(kg)約11.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)240
使用温湿度範囲10~40℃、30~85%RH
タイマー初期設定10分、1分間隔で最大20分
最大使用者体重(kg)120
温める、冷やす、振動する、3つの機能でからだを刺激。温冷機能と振動でワンランク上の体験を。ボタンで温度、ダイヤルで振動レベル調節と直感的に使える操作パネル。最小約1,000回/分から最大約3,200回/分まで10段階からお好みの振動レベルをセレクト。温冷機能と組み合わせて、自分だけのパーソナルケアを設定できます。毛穴には温かくなると開き、冷えると閉じる生理的な働きがあります。温冷機能はお顔にも使えます。※お顔にご使用の際は、振動させずにご使用ください。ボディケアが終わったら付属の充電スタンドに置くだけ。充電のストレスも軽減、スタイリッシュなデザインなのでインテリアの邪魔になりません。5種類のアタッチメント付属でお使いになる部位にあわせて選べます。
寸法(mm)90×172×45(本体のみ)
質量(g)約500(本体のみ)、約630(温冷アタッチメント取付時)
振動数約1000~3200回/分、約1000~2500回/分 (温冷アタッチメント取付時)(10段階のレベルで調節できます)
振幅(mm)6
モードヒーター/クーリング:各3段階
電源リチウムイオン充電池内蔵 11.1V 2400mAh
タイマー約10分
充電時間(時間)約5
充電可能回数約500回
表面温度(℃)ヒーター使用時:約36~42
電池使用時間(時間)最長約14(ヒーターオン(レベル1)のみ動作時)、最短約1(振動レベル10+クーリングオン(レベル3)動作時)
仕様振動段階:3段階(弱・中・強)
付属品アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き)
材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部)
質量(g)約620(本体のみ)
電源充電式リチウムイオン電池内蔵7.4V/2200mAh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約115×160×70(本体のみ)
使用環境温度(℃)10~35
充電時間(時間)約2.5(DC5V/2A出力のアダプター使用時)、約5(DC5V/1A出力のアダプター使用時)
充電可能回数約350回
電池使用時間(時間)最長:約4(振動レベル弱動作時)、最短:約3(振動レベル強動作時)
振動数(回/min-1)弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%)
1個
¥9,000
税込¥9,900
当日出荷
ポンプ内蔵のエアーパッドサドルカバー。
指で押すだけでクッション調整。
走りながらのクッション調整も可能。
超・超・超軽量で痛散効果抜群。
へたらない、偏らない。
Dr.AIRは台湾FRICO DEVELOP社のブランド名。
自転車関連商品だけでなく、シューズインソール、バッグ用ストラップなど、軽量で衝撃吸収性の高いエアーパッドの特徴を活かしたユニークな商品を次々と産み出しています。
強く、速く、深くタフなカラダのためのコンディショニングギア
12mmの大きなストロークと低速から高速までの4段階スピードで筋肉にしっかりアプローチ
オリジナルの開閉アームを調節して、手が届きにくい背中や腰なども対応可能に。セルフケアをしっかりサポート。
ブラシレスモーター搭載で、使用中に負荷をかけると滑らかに振動スピードがアップします。
からだにフィットする5種類のアタッチメントから部位に合わせて最適なものを選べます。
アタッチメントや充電コードなど付属品をまとめて収納できます。
スピードとアタッチメントの組み合わせで肩や腰、足裏まで全身に使えます。
付属品アタッチメント×5種、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)
直径(Φmm)約72
電源充電式リチウムイオン充電池内蔵 14.4V 2600mAh
定格消費電力(W)約17.5(充電時)
本体質量(kg)約1
定格出力DC 17.5V 1A
電池寿命(時間)約2
使用環境温度(℃)10~35
充電時間(時間)約3(満充電まで)
振動数レベル1:2000(無負荷時1500)回/分、レベル2:2500(無負荷時2000)回/分、レベル3:3000(無負荷時2500)回/分、レベル4:3500(無負荷時2800)回/分
寸法(高さH×奥行D)(mm)276 (アーム最大時:380)×183 (アタッチメント接続時:242)
充電可能回数約300回
タイマー約10分
原材料ABS:本体、アタッチメント、EVA:球形アタッチメントのスポンジ部
定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
¥30,000
税込¥33,000
当日出荷
振動とヒーターで姿勢にアプローチ、ピラティスロール。ジムやスタジオに行かなくても、自宅で手軽にストレッチが可能です。背中を始め、全身のあらゆる部位にアプローチ。日々の健康的な身体づくりをサポートします。最大約1,890回/分から約1,450回/分の5段階の振動を搭載。部位やシーンに合わせてお好みの振動を選択できます。着脱可能なリモコン付きでストレッチしながらの操作もラクラク。約45℃以下のヒーターで、温感ストレッチが可能に。身体を乗せるだけでなく、温めることで筋肉ケアをやさしくサポートします。長さ約93.5cm、直径約15cmのサイズで、全身をしっかりストレッチ。ほどよい硬さを実現しつつ、最大適応体重も約120kgと、体重をかけても壊れにくく安心です。
仕様振動回数:レベル1:約1,450回/分、レベル2:約1,560回/分、レベル3:約1,670回/分、レベル4:約1,780回/分、レベル5:約1,890回/分
付属品リモコン(ボタン電池(CR2032)付)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)約直径150 × 長さ935
質量(kg)約2.1
電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V 4,000mAh)
定格消費電力(W)25
使用温湿度範囲10~40℃、30~85% RH
充電時間(時間)約4
充電可能回数約300回 ※使用状況・使用環境により異なります。
タイマー約10分
エアーパッド内蔵で肩への負担を軽減
用途ショルダーバッグやリュックサック等の肩への負担を軽減します
自転車や重量物を運ぶ際に!!
ドクターエア ガンシリーズ最軽量の220g、500mlのペットボトルの半分以下で重さが気にならないボディ。リカバリーガン (RG-01)と比べて約30%もサイズダウン。お家でも、オフィスでも、ジムでも、出張や旅行の時でもどこへでも持ち運べます。最大約3,000回/分の振動で心地よくからだにアプローチ。ブラシレスモーターで振動はもっとパワフルに。小型ながら最長約13時間とバッテリーのもちもバツグン。フェイスとボディ、それぞれに使えるオリジナルアタッチメント付き。
付属品アタッチメント×3種、USBコード(Type-C)、保証書、取扱説明書
寸法(mm)88.2×128×35(本体のみ)
色シャンパンゴールド
質量(g)約220(本体のみ)
電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 1300mAh
振幅(mm)7
充電時間(時間)約2
モード4種 (3種+フェイスモード)
充電可能回数約300回
タイマー約10分
電池使用時間(時間)最長約13(モード4動作時)、最短約4.5(モード3動作時)
振動数(回/min-1)モード1:約2000、モード2:約2500、モード3:約3000、モード4:約650 (フェイスモード)
1個
¥12,500
税込¥13,750
8日以内出荷
疲れた体に心地よい刺激を、コンパクトでパワフルなリカバリーガン。
首や肩のケアがしたい方、ふくらはぎや足裏などピンポイントにケアしたい方、外出先でも気軽にケアしたい方などにおススメ。
1分間に最大約3,500回振動でパワフルな揺れと刺激!
弱・中・強の調整が可能で気分やコンディションにあわせて選べます。
日々の疲れや運動時のウォーミングアップ、リリース、筋肉のケアなどに。
4種類のアタッチメント付属で気になる部位にアプローチ。
球形アタッチメント:肩や太ももなどのケアに
円形アタッチメント:ふくらはぎなどのケアに
U字形アタッチメント:前腕などのケアに
円錐形アタッチメント:足裏などのケアに
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×70×160
質量(g)約620(本体のみ)
電源充電式リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 2,200mAh
充電時間(時間)約2.5(DC5V 2A出力のアダプター使用時)、約5 (DC5V 1A出力のアダプター使用時)
電池使用時間(時間)最長約4(振動レベル弱動作時)、最短約時3(振動レベル強動作時)
充電可能回数約350回
振動数(回/min-1)弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%)
使用環境温度(℃)10~35
材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部)
付属品アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【振動段階】3段階(弱・中・強)
小さいのにパワフル振動でケアしたい所をピンポイントに刺激し、効率的に筋肉をケア。コンパクトで邪魔にならず、持ち運びにも便利。スキマ時間に3分で簡単リフレッシュ。4段階の振動レベルで気になる箇所をピンポイントに奥深くまでアプローチ。お好みの振動レベルで段階的にケアできます。210gの軽量なサイズ感で持ち運びも簡単なうえ、ケア時のストレス軽減に期待できます。
付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、ストラップ、取扱説明書、保証書
寸法(mm)90×38×68
質量(g)約210
電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V580mAh)
ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること。※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応。
充電時間(時間)約2
振動数モード1:約1,600回/分、モード2:約1,900回/分、モード3:約2,200回/分、モード4:約2,500回/分
タイマー約3分
PRO仕様のコンパクトタイプをラインナップ。肩・肩甲骨・腰のスイートスポットにアプローチ。別途アダプターを装着する事もなく開閉アームで届きにくいところも楽々。長いリーチでどこでも全身セルフケア。持ち運びに便利な専用ポーチ付属。
付属品アタッチメント4種類、収納ポーチ、USBコードType-C(1.5m)、取扱説明書
寸法(mm)221×155×51.4
質量(g)約350
電源充電式リチウムイオン電池内蔵 7.4V 800mAh
連続使用時間(時間)【電池】最長4(レベル4動作時)
振幅(mm)6
充電時間(時間)2
振動モード11500回/分、モード22000回/分、モード33000回/分、モード4800回/分
充電可能回数400回
タイマー10分
ボディもフェイスもこれひとつ。6色の多彩なカラーバリエーションが魅力です。パワフル振動で筋肉を心地よく刺激。4段階の振動レベルや、アタッチメントの使い分けにより、部位に適した使用が可能です。毎日のスキンケアタイムにも繊細な振動があなたの美容ケアを応援します。持ち運びしやすい軽量設計。バッグに収納しやすい大きさで、エクサガン ケアは時間、場所を選びません。
付属品アタッチメント×4種(球形、指形、U字形、円形)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約260(本体のみ)
電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 800mAh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×113×44 (本体のみ)
充電時間約3時間30分
使用環境温度(℃)0~40
振動数モード1:約1800回/分・モード2:約2200回/分・モード3:約2600回/分・モード4:約2850回/分
充電可能回数約300回
タイマー約7分
原材料ABS、アルミニウム、シリコン
自重をかけながら動かすことで筋肉を伸ばす一般的なロールとは異なり、ドクターエアのストレッチロール3は、”振動”が筋肉を刺激。身体に当ててスイッチを入れるだけの手軽さで、効率的に筋肉へアプローチできます。トップアスリートはもちろん、身体が硬い人やロールを使い慣れていない人にも取り入れやすいストレッチツールです。
付属品USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約1,047
電源充電式リチウムイオン電池内蔵
寸法(直径Φ×高さH)(mm)148 × 320
定格消費電力(W)11
使用温湿度範囲10~40℃/30~85% RH
タイマー時間約10分
バッテリー容量(mAh)7.4V 2,200mAh
充電可能回数約400回※実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。
振動数(回/min-1)レベル1:約1,500回、レベル2:約2,400回、レベル3:約3,300回、レベル4:約4,200回、レベル5 (可変):約1,500~4,200~1,500回…の繰り返し、レベル6 (間欠):約3,300回の振動→停止→振動の繰り返し
新感覚のタッピング体験で至福の目もとケア、3Dアイマジック タッピング。目元にある、疲れを解消すると言われているポイントを独自配置のもみ玉の優しい刺激とヒーターでアプローチ!!。16個のタッピングヘッドが、1秒間に3回程度のリズムで、目のまわりをトントントンと心地よく刺激。タッピングヘッドには、それぞれ独立したミニモーターを搭載。一つひとつが繊細に動いて、丁寧に刺激します。目的やシーンに合わせて5種類のモード(リフレモード/エステモード/おやすみモード/ミックスモード/ヒーターモード)から選べます。モード変更時には音声でお知らせしてくれるので、装着後の操作も簡単!。ヒーリングサウンド内蔵&Bluetooth連携で好きな音楽を聞くことが可能。さらに充実したリラックスタイムを演出します。
付属品USBコード(Type-C)、ポーチ、取扱説明書(保証書付き)
材質本体:ABS、TPE、PC、シリコーン、ベルト:ポリエステル
寸法(mm)190 × 72 × 71
質量(g)約210(本体のみ)
出力Bluetooth標準規格Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池内蔵 3.7V 1200mAh
連続使用時間(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター)
通信方式Bluetooth標準規格Ver5.1準拠
電池寿命(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター)
使用温湿度範囲10~40℃、30~85% RH
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)10~40
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)1200
充電可能回数約300回
定格使用時間(分)約15
使用環境湿度(%)30~85RH
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)無障害の場合10以内
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.40GHz-2.480GHz)
表面温度(℃)ヒーター使用時:約40(±2)℃
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP1.3、AVRCP1.5
エクサガン ポケット REG-11用のアタッチメント。3つのオプションパーツで部位別に効率的なケアが可能。丸形・・広い範囲のケアや、フェイスラインのケアに。ワイド・・挟むように刺激したい部位に。ポイント・・ピンポイントで刺激したい部位に。
種類3種類
1セット(3個)
¥900
税込¥990
6日以内出荷
毎日数分間のながらトレーニングで、歩行に必要な筋肉を鍛えることができます。座ったまま足を乗せることでEMS(筋電気刺激)が足裏、すね、ふくらはぎといった歩くときに使う3つの筋肉にアプローチします。リモコンにより手元で簡単操作、軽量で収納もしやすいコンパクトサイズです。
付属品リモコン(ボタン電池CR2025付)、ACアダプタ、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約1300(本体のみ)
消費電力(W)27 ※EMS、ヒーター、振動が全てオンの場合
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約315 ×95×245
モード1足裏モード、2ふくらはぎモード
タイマー約15分(デフォルト)※5~30分の間で設定が可能
原材料ABS、PC、PMMA、ステンレス、ゴム
1台
¥27,880
税込¥30,668
8日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
目的別+部位別の7つのライザップモードを搭載したダブルヘッドガン。効率よく筋肉をケアするために必要な動作がライザップガンから指示されます。タッチパネルで直感操作可能。スクリーンの表示に従って進めるだけで、まるでトレーナーから指導を受けているような感覚で取り組むことができます。3つのアタッチメントが付属。ワイドアタッチメント・・広いエリアや、はさむように刺激したい部位に。ブラシアタッチメント・・密集したブラシで、細かい刺激でケアしたい部位に。半球形アタッチメント・・肩周りから背中、腰、脚などさまざまな部位に。
付属品半休型アタッチメント、ワイドアタッチメント、ブラシアタッチメント、収納ケース、ベルト
寸法(mm)97×46×188
質量(g)約630(本体のみ)
電源充電式リチウムイオン電池内蔵
バッテリー電圧(V)11.1
充電時間(時間)約4.5
バッテリー容量(mAh)2200
タイマー約10分
1個
¥54,000
税込¥59,400
6日以内出荷
気になる目もとに加圧・振動・加温の三位一体ケア、3Dアイマジック。お好みで選べる5つのモード。ボタンを長押しして電源を入れると、モード 01からスタート。ボタンを押すごとにモードが切り替わります。装着したままモード(動作状態)がわかる音声ナビゲーター付き。電源がオンになってから約15分経過すると、自動的に電源がオフになります。【1】エアー+ヒーター+バイブレーション・・3つの癒し機能をすべて組み合わせて目もとをしっかりリフレッシュ。【2】エアー+ヒーター・・目もとをじんわり温めながら、ほどよい力加減で加圧し、癒しのひとときを演出。【3】エアー+バイブレーション・・適度なバイブレーションと心地よい温感で日々の疲れもすっきり。【4】エアー・・心地よいエアープレッシャーを加圧することで目のまわりをやさしく刺激します。ヒーター・・目もとをじんわりと温めます。ほどよいぬくもりでリラックス気分に。
付属品USBコード(Type-C)、マルチピンホール×2(本体取付済)、ポーチ、取扱説明書(保証書付)
材質ABS、ポリカーボネート、ポリウレタン、シリコン、ポリエステル
寸法(mm)216×83×109
質量(g)約375(本体のみ)
使用温度範囲(℃)10~40
出力Bluetooth標準規格Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池内蔵
定格消費電力(W)5
通信方式Bluetooth標準規格Ver5.2準拠
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2
モード【1】エアー + ヒーター + バイブレーション、【2】ヒーター + エアー、【3】エアー + バイブレーション、【4】エアー、【5】ヒーター
バッテリー容量(mAh)1200
充電可能回数約300回
タイマー約15分
使用環境湿度(%)30~85 RH
変調方式GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK
通信距離(m)無障害の場合10以内
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.40-2.480
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP1.3.2、AVRCP1.6.2
1個
¥4,500
税込¥4,950
6日以内出荷
3Dマッサージロール(MR-02専用)充電のスタンド。
収納中に充電ができるので、使いたいときにうっかり充電が切れているのを防ぎます。
製品に付属しているACアダプタのみで充電できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
まるで湯たんぽのようなじんわりとした温もりで、さまざまな神経が集まる耳甲介腔へアプローチ。耳せん効果で周囲の音を遮断し安眠へ。装着時は通電しない安心設計でそのまま眠ってしまってもやけどの心配はありません。3段階の温度調整ができ、充電式で繰り返し使えて経済的。コンパクトサイズで目立ちにくく、 あらゆるシーンで使用できます。
付属品イヤーピース3種(S/M/L)、USBコード(TYPE-C (A-C))、専用ポーチ、取扱説明書(保証書付)
材質本体:ABS、充電ケース:ABS、シリコン
寸法(mm)本体(耳せん):(約)幅23.6 × 高さ19.2 × 奥行き19.2 (突起部含む)、充電ケース:(約)幅146 × 高さ34.7 × 奥行き35.7
質量(g)本体(耳せん):約9、充電ケース:約170
消費電力(W)7.4
充電時間約3時間30分
温度持続時間約15分
充電可能回数約300回
最大3,300回/分のパワフルな振動と7mmの振動幅で、筋肉の深部までしっかりアプローチできるエクサガン。振動は無段階調整が可能で、自分の好みに合わせて強さを細かく調整できます。さらに、6種類のアタッチメントが付属しており、肩・腰・足裏・顔・頭皮など、全身のケアに対応。特にスカルプ用やフェイス用のアタッチメントは、美容ケアにも最適です。本体は約240gと軽量で、片手操作が簡単なスライドスイッチ式。静音設計で夜間や外出先でも使いやすく、最長8時間のバッテリー持続も魅力です。また、押し当てる強さに応じてランプの色が変わる「圧力ランプ」機能も搭載されており、適切な強度での使用をサポートします。
付属品ソフトブラシアタッチメント、ポイントアタッチメント、ワイドアタッチメント、ソフト丸形アタッチメント、スカルプアタッチメント、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書)
材質PC、アルミニウム合金、シリコン
質量(g)約240
電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V 1400mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×36×138
振動数(min-1)【最大】3300【最小】850(※最大~最小は無段階で調整が可能)
充電時間約2時間
使用温湿度範囲【温度】10~35℃【湿度】85%以下
ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること。※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応。
タイマー約10分
毎日数分間のながらトレーニングで、歩行に必要な筋肉を鍛えることができます。太もも用ベルトを使用し、太ももの筋肉を効率的に鍛えることにより、膝まわりをサポートします。
付属品リモコン(ボタン電池CR2025付)、ACアダプタ、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約1300(本体のみ)
定格消費電力(W)27※EMS、ヒーター、振動が全てオンの場合
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)315×95×245
対応機種フットケアプレミアム
保管温湿度範囲-10℃~+65℃ 85%R.H.以下
使用環境温度(℃)+10~+40
モード1足裏モード2ふくらはぎモード
タイマー約15分(デフォルト)※5~30分の間で設定が可能
原材料ABS、PC、PMMA、ステンレス、ゴム
使用環境湿度(%)85%R.H.以下
定格入力DC12.0V 3.0A
1個
¥9,888
税込¥10,877
8日以内出荷
レース用軽量サドルに最適。パワーロスを防ぎながらクッション性を向上させるDPSパッド。通気性を向上させる表面メッシュ。レース用軽量サドルに最適なナローサイズ。パッドの前後で気圧が異なるDPS(デュアル・プレッシャー・システム)採用。最高の痛散効果。超軽量。反発力が高くロスがほとんどない。半永久的に機能が低下しない。通気性が高い。手洗い可能。
関連キーワード