低電流でアークが安定し鋼板への熱影響を抑え、スパッタも少なく薄板に最適。混合ガス(Ar/80%+CO2/20%)の規格に適合します。溶着金属が柔らかく、切削性に優れ後処理が容易です。溶接部は、鋼と同じ膨張係数を持っています。
直径×幅W(mm)ボビン/Φ200×55
成分溶接金属の化学成分:C、Mn、Si、S、P、Cu
適合軟鋼及び490MPa級高張力鋼
規格AWS/ASME-SFA A5.18規格/ER70S-3
JIS規格Z3312YGW16相当品
伸び(%)26
引張強度(MPa)530
関連キーワード