カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
    • 防錆・潤滑・クリーナー(4)
    • エンジンオイル(9)
    • 添加剤(2)
    • ギアオイル(3)
絞り込み
ブランド
  • RESPO
  • モノタロウ(4)
  • SHIMANO(シマノ)(114)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(100)
  • カツイチ(55)
  • EVANS(40)
  • シエクル(38)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(36)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](35)
  • TOYOX(トヨックス)(32)
  • EverGreen INTERNATIONAL(32)
  • イマオコーポレーション(28)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • C’ultiva(カルティバ)(26)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(25)
  • D'Addario(25)
  • BMC[バイク用品](23)
  • POSH Faith(21)
  • DENSO(デンソー)(20)
  • ニューレジストン(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「レスポ」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタン配合 マシンスプレー RS-430 ATI RESPOチタン配合 マシンスプレー RS-430 ATIRESPO(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(300mL)
当日出荷
チタン配合、高負荷・高温部・高粘度粘弾性油膜形成スプレー 「レスポ マシンスプレー RS-330A」にナノ球状チタンをブレンド。 耐摩耗・耐極圧・耐熱性に卓越した性能を発揮する、超強力油膜形成潤滑スプレー。
用途機械、エンジン、ギアー等の組み立て用オイルとしての使用。 金型のパンチ・切断加工用潤滑油。金型のメンテナンス。 極圧・高荷重部の潤滑・メンテナンス。 グリス給油部への使用(グリスの「逃げ」を防止)など。比重0.87(15℃)引火点(℃)-104(LPG)、198(原液)外観黄色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
RESPO EMD 添加剤 RESPORESPO EMD 添加剤RESPO(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(300mL)
当日出荷
エンジンオイルやギアオイルに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。 レスポとチタンのW硬化でエンジンコンディションをベストに保つ。 0W-20、5W-20にも対応。 エンジン・ミッション・デフ・ハイドロリックサスペンションに使用できます。
適合車種ガソリン車/ディーゼル車/LPG車/ロータリー車/4サイクルエンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
防錆スプレー RS-930S RESPO防錆スプレー RS-930SRESPO(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(420mL)
当日出荷
防錆効果と潤滑性能を兼ね備えた、セミウェットタイプ防錆被膜形成スプレー。 工業用途から自動車まで、あらゆる条件に対応。 無色透明でツヤのあるしっとりとした仕上がりが、パーツの質感を向上させます。
用途金属および精密機械の保存防錆処理。機械・工具類の防錆処理。 パーツ類保存中の防錆処理。自動車・バイク・自転車の防錆処理。成分防錆剤、鉱油、化学水素系溶剤塩水噴霧48時間(JIS K2246)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量115mL危険物の性状非水溶性
RESPO Sタイプ 10W-40 RESPORESPO Sタイプ 10W-40RESPO(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
4日以内出荷
スポーツ走行から街乗りまで全ての用途に。静粛性に優れたロングセラーオイル。耐熱劣化性・高油膜保持性能を備え、外国車・国産車を問わず幅広い車種に対応します。
SAE10W-40APISM/CFベースオイル化学合成油タイプ化学合成油適合車種ゴルフ/オペル/アウディー/ベンツ/ボルボ/プジョー/アルファロメオ/アベンシス/アテンザ/アクセラ/アコード等のあらゆる国産車および輸入車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
マシンスプレー RS-330A RESPOマシンスプレー RS-330ARESPO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(300mL)
当日出荷
あらゆる箇所の潤滑に、低粘度粘弾性油膜形成スプレー。 粘弾性油膜を形成する「RESPO(レスポ)」を使用。 従来品の10~50倍の長期潤滑性能と防錆効果を持ち、ゴム・樹脂を侵さない強力油膜形成スプレー
用途あらゆる機械の摺動部の潤滑(ゴム・樹脂パーツ部にも使用可)。金型のパンチ / 切断加工用潤滑油。金型のメンテナンス。グリス給油部への使用(グリスの「逃げ」を防止)。工具・エアー工具類のメンテ用。自動車、バイク、自転車等のメンテ用。Vベルトひび割れ・鳴き防止など。比重0.814(25℃)引火点(℃)-104(LPG)、198(原液)外観淡褐色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
RESPO AT 添加剤 RESPORESPO AT 添加剤RESPO(23件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(300mL)
当日出荷
ATFに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。細部まで働く油膜形成効果によりオートマの正確な動きを取り戻します。
適合車種全てのオートマチックトランスミッション車 ※CVTにも対応(一部を除く)使用の目安オートマチックトランスミッションに対して1本(推奨の混合量は、ATFに対して3~5%です。)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
RESPO Vタイプ SN 5W-40 RESPORESPO Vタイプ SN 5W-40RESPO(11件のレビュー)
2,098税込2,308
1個(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
小~中排気量・高回転型エンジンに鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。 耐熱劣化性に優れた高品質のベースオイルに、ナノ球状チタン配合。 卓越したハイレスポンスは、一般車輌からV-TECエンジンを搭載したレース車まで対応します。
SAE5W-40APISN適合車種スイフトスポーツ、S2000、シビック・インテグラ タイプR、アルテッツァ、ロードスター、MR-S、ビート等の高回転型自然吸気エンジンのコンパクトスポーツ車レクサス、セルシオ、シーマ、フーガ等の大排気量自然吸気エンジンのラグジュアリー車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
RESPO Fタイプ RESPORESPO FタイプRESPO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(1L)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
水平対向エンジン専用オイル。さらに進化したエンジン保護性能。
APISM相当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
チェーンスプレー RS-No.62 RESPOチェーンスプレー RS-No.62RESPO
1,998税込2,198
1缶(420mL)
当日出荷
浸透性・吸着性に優れた、高負荷チェーン用粘弾性潤滑スプレー。 粘弾性油膜を形成するRESPO(レスポ)に、有機モリブデン極圧剤を配合。 高粘度・高粘着の高負荷/高荷重部の潤滑スプレー。
用途高負荷がかかるチェーン/ハブ/ワイヤー等の過酷な条件下での潤滑。 高負荷がかかる機械類の高速回転部等の潤滑など。比重0.66(15/4℃)引火点(℃)-30以下(LPG)、198(原液)外観無色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.16L危険物の性状非水溶性
RESPO 86 5W-40 RESPORESPO 86 5W-40RESPO(7件のレビュー)
8,398税込9,238
1個(5.5L)
当日出荷
水平対向エンジン車用エンジンオイル。
SAE5W-40APISN相当容量(L)5.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5500mLベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
RESPO Rタイプ 10W-50 RESPORESPO Rタイプ 10W-50RESPO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1L)ほか
4日以内出荷
中~大排気量車&ターボエンジンに。 耐久性に優れたハイパワーエンジン対応オイル。 耐熱劣化性・清浄性・高温での油膜形成力に優れたオイル。 高負荷ハイパワー・大排気量・過給器付エンジンに最適。 外国車・国産車の一般乗用車から、ブースとアップ・タービン交換仕様のハイチューニング車まで対応します。
SAE10W-50APISM/CFタイプ化学合成油適合車種インプレッサ/レガシィ/ランエボ/NSX/フェアレディZ/スカイライン/シーマ/レクサス/セルシオ/アリスト/ポルシェ/ベンツ/ジャガー等の中~大排気量車およびターボ車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
RESPO REタイプ 15W-50 RESPORESPO REタイプ 15W-50RESPO(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(4L)
欠品中
公道からサーキットまで、最高のパフォーマンスを発揮。ターボ付ロータリーエンジンの性能を最大限に引き出す専用オイル。 サイドシール・コーナーシールの気密性を回復向上。 アペックスシールの損傷とカーボン付着を最小限に防止。 スラッジの発生を最小限に抑え、燃焼効率を向上。 化学合成オイルで高い耐熱性を維持。 ターボ付きロータリーエンジン搭載車(RX-7)におすすです。
SAE15W-50APISM/CFタイプ化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
RSタイプ RESPORSタイプRESPO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(1L)
4日以内出荷
優れた流動性能は、シフトの入りが固くて不満をお持ちの車や、寒冷地または、冬季での使用に最適です。 スープラ6速/BMW M3等のATF指定車、ホンダ車等の低粘度オイル指定車にご使用ください。
APIGL-5容量(L)1適合車種マニュアルミッション危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
RESPO RXタイプ 5W-40 RESPORESPO RXタイプ 5W-40RESPO
8,298税込9,128
1缶(4L)
4日以内出荷
公道からサーキットまで、最高のパフォーマンスを発揮。NAロータリーエンジンの性能を最大限に引き出す専用オイル。 サイドシール・コーナーシールの気密性を回復向上。 アペックスシールの損傷とカーボン付着を最小限に防止。 スラッジの発生を最小限に抑え、燃焼効率を向上。 化学合成オイルで高い耐熱性を維持。 自然吸気機構ロータリーエンジン搭載車(RX-8)におすすです。
SAE5W-40APISM/CFタイプ化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
HVスポーツ 0W-20 RESPOHVスポーツ 0W-20RESPO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個(4L)
当日出荷
油膜を特に強くし、潤滑性能が向上する粘弾性オイル成分『RESPO』と摩擦抵抗を減少させ耐熱性・耐極圧性が向上するナノ球状チタン『RESPOチタン』を配合することにより、0W-20の低粘度設定でありながら、エンジンをいたわります。 アイドリングストップ機能搭載車両、省燃費エンジンオイル(0W-20)純正指定車両にもおすすめ。
SAE0W-20APISN適合車種ハイブリッド車・アイドリングストップ車・省燃費エンジンオイル(0W-20)指定車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油ILSACGF-5危険物の性状非水溶性
Le mans 80W-140 RESPOLe mans 80W-140RESPO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(1L)
当日出荷
機械式L.S.D. / レース対応ギアオイル。 過酷な高温・高負荷時において、安定した機械式L.S.D.の効きを実現。 ハイパワー車から、レース・ラリー・ジムカーナ等のモータースポーツ用オイルとしても最適です。
SAE80W-140APIGL-5適合車種マニュアルミッション、デフギア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Le mans RS 80W-120 RESPOLe mans RS 80W-120RESPO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(1L)
4日以内出荷
機械式L.S.D.一体式MT対応ギアオイル。 マニュアルミッションにおける低フリクション性能と、耐高温・耐高負荷性能を両立。 機械式L.S.D一体式ミッション用オイルとしても最適で、モータースポーツにも対応します。
SAE80W-120APIGL-5容量(L)1適合車種マニュアルミッション、デフギア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MINI 20W-60 RESPOMINI 20W-60RESPO
6,398税込7,038
1個(5L)
8日以内出荷
エンジンだけでなく、ミッション構造を考え開発された専用オイル。 潤滑性能と、極圧性能を高次元で両立させたその性能は、全てのMINI MT車をベストコンディションに保ちます。
SAE20W-60APISM/CF容量(L)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性