3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルなワイヤーに天然木の底板を使用し、レトロな雰囲気が漂うフロントラックのキャリパーブレーキ対応タイプ。 クラシカルな雰囲気の自転車やイメージチェンジなどに最適な薄型サイズ。 ハンドバー引っ掛けタイプのブラケットと2本のステーによる取り付け方法でキャリパーブレーキにも対応。 ステー先端はハブ軸に固定する場合の8mm穴とキャリアダボに固定する場合の5mm穴、大小2つの穴付き。
底部寸法(幅×奥行)(mm)400×220 付属品取付金具 幅(mm)410 高さ(mm)90 質量(g)940(バスケットのみ) 奥行(mm)248 耐荷重(kg)2
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車用DX傘ホルダー。傘を安全運搬。3ヵ所のリングに傘を通すことで、走行中の段差や振動などで傘が抜け出ることを防止し、安全に傘を持ち運ぶ事ができます。幅広い自転車に装着が可能。今まで対応の難しかったランプブラケットのない自転車にも装着ができます。電動アシスト自転車にも対応しています。ガッチリした構造。スチール製だから丈夫でガッチリした構造。【適合車種】。・車輪径20インチ以上のJIS規格、SG基準、BAA、またはこれらと同等以上の性能を有するシティー車、および電動アシスト自転車であって、ハブ軸からヘッドパーツの上部の高さ480~630mm以内の自転車。・ランプブラケットのない自転車にも装着が可能です。(カゴの下にライトがついている自転車にも装着できます)。・ハンドルロック付の自転車にも対応しています。注1:前輪上部に幼児座席がついている自転車には装着できません。注2:適合車種であっても、フレーム形状やハブ軸Φ8、ハンドルポスト径Φ22.2と異なる場合は装着できません。【使用工具】。スパナ、プラスドライバー
クロムメッキ
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

昭和インダストリーズメンテナンススタンド用パーツA
ベルト有 メンテナンススタンド本体は付属しません。 DAX-M-01、DAX-M-02に追加で装着する補助パーツです キャリヤにベルトを引っかけることで、ハブ軸からキャリヤの脚を外してもキャリヤの脱落を防止できます。幼児座席が装着されている自転車の作業も楽に行うことが可能です。
表面処理亜鉛メッキ 幅(mm)調整:400(※床面から900mm~1300mmの間で調整が可能) 耐荷重(kg)7
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷