ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途幼児用
幼児用両立スタンド。※画像はメッキです。
色SE マルチコーティング
サイズ18インチ
1枚
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
幼児用両立スタンド。※画像はメッキです。
色SE マルチコーティング
サイズ16インチ
1枚
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
正爪対応の一本スタンドです。
用途幼児車・小径車用
フレームエンド形状正爪
製品名:ファブリッククッション プラス。品番FBC+。製品詳細:標準で装備されている幼児座席のシートを使い、ファブリッククッションを固定して使用します。鉄製、樹脂製幼児座席及び、前後幼児座席を問わず、あらゆる幼児座席に装着が可能です。
用途製品重量:100g
色オレンジ
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
製品名:ファブリッククッション プラス。品番FBC+。製品詳細:標準で装備されている幼児座席のシートを使い、ファブリッククッションを固定して使用します。鉄製、樹脂製幼児座席及び、前後幼児座席を問わず、あらゆる幼児座席に装着が可能です。
用途製品重量:100g
色ベージュ
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
製品名:ファブリッククッション プラス。品番FBC+。製品詳細:標準で装備されている幼児座席のシートを使い、ファブリッククッションを固定して使用します。鉄製、樹脂製幼児座席及び、前後幼児座席を問わず、あらゆる幼児座席に装着が可能です。
用途製品重量:100g
色ピンク
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
製品名:ファブリッククッション プラス。品番FBC+。製品詳細:標準で装備されている幼児座席のシートを使い、ファブリッククッションを固定して使用します。鉄製、樹脂製幼児座席及び、前後幼児座席を問わず、あらゆる幼児座席に装着が可能です。
用途製品重量:100g
色ブルー
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
製品名:ファブリッククッション プラス。品番FBC+。製品詳細:標準で装備されている幼児座席のシートを使い、ファブリッククッションを固定して使用します。鉄製、樹脂製幼児座席及び、前後幼児座席を問わず、あらゆる幼児座席に装着が可能です。
用途製品重量:100g
色グレー
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
補助輪を外した後のスタンドに最適な幼児車用一本スタンドです。
用途自転車用1本スタンド(正爪タイプ)
フレームエンド形状正爪
色ブラック
最大積載容量27kgをクリアしたJIS規格「クラス27」準拠品で、幼児座席の取り付けが可能(幼児座席重量+幼児座席が指定する幼児の最大適用体重=27kg以下となります)
超低床タイプフレーム対応(シートチューブの上端からクランク中心軸のサイズが380mm以下のフレーム)
荷物積載時の走行安定性を飛躍的に向上させ、幼児座席の取り付けにも最適な3S(ShakeStabilizerSystem:横揺れ安定補助ポール)搭載
積載面の全長が約350mmのロングサイズ(※リンエイ自社計測となります。)
シート止めステー(首)の線材に業界トップクラスの頑丈さを誇る9mmの極太線を使用
製品の詳細がわかりやすいPOP台紙付き
サビに強い多重表面処理を採用したマルチコーティング
材質スチール
加工マルチコーティング
補助輪を外した後のスタンドに最適な幼児車用両立スタンドです。
用途正爪タイプ
フレームエンド形状正爪
色ブラック
シートピン無し
用途自転車用リヤキャリア
幼児座席が取付できます
補助輪を外した後のスタンドに最適な幼児車用両立スタンドです。
用途正爪タイプ
フレームエンド形状正爪
色マルチコーティング
補助輪を外した後のスタンドに最適な幼児車用一本スタンドです。
用途自転車用1本スタンド(正爪タイプ)
フレームエンド形状正爪
色マルチコーティング
幼児座席も積載可能な最大積載容量27kgのJIS規格「クラス27」合格品
低床タイプフレーム対応(※シートチューブの上端からクランク中心軸のサイズが380mm~400mmのフレーム)
荷物積載時の走行安定性を飛躍的に向上させ、幼児座席の取り付けにも最適な3S(ShakeStabilizerSystem:横揺れ安定補助ポール)搭載
積載面の全長が約350mmのロングサイズ(※リンエイ自社計測となります。)
シート止めステー(首)の線材に頑丈な8mmの太線を使用
製品の詳細がわかりやすいPOP台紙付き
色カチオンブラック
超幅広設計で安定感のあるスーパーワイドスタンド。
スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック機構。
踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
少ない踏力でスタンドをたてることができる最新のスーパーアシスト機構。
太い、厚い、広いと3拍子揃った頑丈フレームで高い強度を誇ります。
製品をより効果的に見せることができるPOP装飾付。
用途重量物積載自転車や幼児2人同乗用自転車に
仕様正爪用両立スタンド/内装変速機・変速機なし用
仕上クロムメッキ
ベルト有
メンテナンススタンド本体は付属しません。
DAX-M-01、DAX-M-02に追加で装着する補助パーツです
キャリヤにベルトを引っかけることで、ハブ軸からキャリヤの脚を外してもキャリヤの脱落を防止できます。幼児座席が装着されている自転車の作業も楽に行うことが可能です。
表面処理亜鉛メッキ
幅(mm)調整:400(※床面から900mm~1300mmの間で調整が可能)
耐荷重(kg)7
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
超幅広設計で安定感のあるスーパーワイドスタンド。
スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック機構。
踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
少ない踏力でスタンドをたてることができる最新のスーパーアシスト機構。
太い、厚い、広いと3拍子揃った頑丈フレームで高い強度を誇ります。
製品をより効果的に見せることができるPOP装飾付。
用途重量物積載自転車や幼児2人同乗用自転車に。
正爪のシングルギア及び内装変速機付自転車。
色カチオンブラック
フレームエンド形状正爪
「DAX-M-01」の基本性能はそのままに、脚を鉄板からパイプに変更したことで大幅な重量軽減を実現したメンテナンススタンド
片手での移動も可能となり、1台のメンテナンススタンドを複数の場所で使用する方に最適
電動アシスト自転車など、車重が重い自転車の使用を前提に設計された高耐久性
耐荷重40kgをクリアし、幼児二人同乗用自転車などにも対応
自転車が置きやすく外しやすいU字ホールド部
支柱にペダルが干渉しない構造で、クランクの回転や車輪の回転が伴う作業にも対応
軽量性、安定性を両立したパイプ脚設計
日本製
質量(kg)5.6
色シルバー
耐荷重(kg)40
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)750×410
アズワン品番64-9557-21
クランプ高さ(mm)900
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
自転車用DX傘ホルダー。傘を安全運搬。3ヵ所のリングに傘を通すことで、走行中の段差や振動などで傘が抜け出ることを防止し、安全に傘を持ち運ぶ事ができます。幅広い自転車に装着が可能。今まで対応の難しかったランプブラケットのない自転車にも装着ができます。電動アシスト自転車にも対応しています。ガッチリした構造。スチール製だから丈夫でガッチリした構造。【適合車種】。・車輪径20インチ以上のJIS規格、SG基準、BAA、またはこれらと同等以上の性能を有するシティー車、および電動アシスト自転車であって、ハブ軸からヘッドパーツの上部の高さ480~630mm以内の自転車。・ランプブラケットのない自転車にも装着が可能です。(カゴの下にライトがついている自転車にも装着できます)。・ハンドルロック付の自転車にも対応しています。注1:前輪上部に幼児座席がついている自転車には装着できません。注2:適合車種であっても、フレーム形状やハブ軸Φ8、ハンドルポスト径Φ22.2と異なる場合は装着できません。【使用工具】。スパナ、プラスドライバー
色クロムメッキ
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)
アシスト自転車、幼児二人同乗用自転車などに加え、宅配や新聞配達などのビジネスシーンで活躍する業務用電動アシスト自転車等の過重自転車に対応した丈夫なメンテナンススタンド
耐荷重60kgをクリアし、車重30~40kgの自転車を頻繁にメンテナンスしても変形や破損がなく長く使用可能
塗装品と違い工具等をぶつけても塗装剥がれがなく傷もつきにくいうえ、傷がついても犠牲防食効果によりサビの発生しにくい亜鉛メッキを採用
自重12kgと若干重量があるものの、スタンドが容易に倒れない設計で、店内でのちょっとした移動に便利なキャスターを装着
ペダルを回すのにも余裕のあるサイズで、シンプルな構造ながら作業効率を考えた安心の日本製
業務用メンテナンススタンド用パーツAセットベルト付(PM-01A-1)
業務用メンテナンススタンド「DAX-M」シリーズの補助パーツ
先端にO型金具が付いた逆L型支柱で、O型金具に付属のベルトを通して自転車の保持を助けたり、使い方次第でいろいろな作業に使用でき、作業効率アップに期待
床面から900mm~1300mmの間で調節が可能
ベルト付き、耐荷重:7kg
質量(kg)12(パーツAセット ベルト付除く)
色シルバー
耐荷重(kg)60:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ
クランプ高さ(mm)900:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
強度面、耐久面を重視し設計された、サドルやフレームに引っ掛けて使用するメンテナンススタンドです。土台部分には重量のある鉄板を用い、安定度も抜群です。
簡易移動用としてキャスターがついています。
質量(kg)12
耐荷重(kg)60
適合車種電動アシスト自転車、幼児二人同乗自転車など、重い自転車
色(本体)亜鉛メッキ
アズワン品番64-9556-67
1個
¥42,880
税込¥47,168
7日以内出荷
超幅広で抜群の安定性を誇る正爪用の両立スタンドです。風が吹いても倒れにくいガッチリした超ワイドスタンドで最高の安定性です。お子様を乗せていたり、重い荷物を載せていても軽くスタンドが立てられます。スタンドを立てるだけで、自動でロックがかかるオートロック機能付き。
適合車種主に幼児2人同乗用自転車、重量物積載自転車など。
軽々両立スタンド正爪用。安定の幅広ワイドスタンドです。スタンドを楽に立てることができるアシスト機構付き。スタンドを立てるだけで、自動でロックがかかるオートロック機能付き。
関連キーワード