輪の左右ハブ軸に固定して使用します。ライト逃がしアーチ設計。
用途自転車にカゴを取り付ける際に使用します。
取付穴径2.5分
太さ(Φmm)6.4
取付穴径(Φmm)7.94
自転車用DX傘ホルダー。傘を安全運搬。3ヵ所のリングに傘を通すことで、走行中の段差や振動などで傘が抜け出ることを防止し、安全に傘を持ち運ぶ事ができます。幅広い自転車に装着が可能。今まで対応の難しかったランプブラケットのない自転車にも装着ができます。電動アシスト自転車にも対応しています。ガッチリした構造。スチール製だから丈夫でガッチリした構造。【適合車種】。・車輪径20インチ以上のJIS規格、SG基準、BAA、またはこれらと同等以上の性能を有するシティー車、および電動アシスト自転車であって、ハブ軸からヘッドパーツの上部の高さ480~630mm以内の自転車。・ランプブラケットのない自転車にも装着が可能です。(カゴの下にライトがついている自転車にも装着できます)。・ハンドルロック付の自転車にも対応しています。注1:前輪上部に幼児座席がついている自転車には装着できません。注2:適合車種であっても、フレーム形状やハブ軸Φ8、ハンドルポスト径Φ22.2と異なる場合は装着できません。【使用工具】。スパナ、プラスドライバー
色クロムメッキ
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
強度のある両立スタンドや太いパイプキャリヤをハブ軸から脱着する際にスムーズかつ楽に行うメンテナンスツール
ハンドルを回すとツールの先端が広がる構造でキズや変形などを防止し、修理作業の労力を軽減
左右先端フックの角度調整が可能
安心の日本製
全長(mm)500
質量(kg)1.4
色シルバー
耐荷重(kg)40以下
範囲(mm)拡幅:120~220
アズワン品番64-9593-66
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
ベルト有
メンテナンススタンド本体は付属しません。
DAX-M-01、DAX-M-02に追加で装着する補助パーツです
キャリヤにベルトを引っかけることで、ハブ軸からキャリヤの脚を外してもキャリヤの脱落を防止できます。幼児座席が装着されている自転車の作業も楽に行うことが可能です。
表面処理亜鉛メッキ
幅(mm)調整:400(※床面から900mm~1300mmの間で調整が可能)
耐荷重(kg)7
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
シンプルなワイヤーフレームと天然木の底板が、レトロな雰囲気を漂わせる深型のフロントラック。
ハンドバー引っ掛けタイプのブラケットと2本のステーによる取り付け方法でキャリパーブレーキに対応。
ステー先端には大小2つの穴付き(ハブ軸に固定する場合の8mm穴とキャリアダボ、泥除けダボに固定する場合の5mm穴)。
底部寸法(幅×奥行)(mm)400×220
付属品取付金具
幅(mm)410
高さ(mm)165
奥行(mm)248
耐荷重(kg)7
適合車種26インチ~700Cまで(※キャリアダボ、泥除けダボまたはハブ軸からハンドルの上端の高さ約500~620mm)
シンプルなワイヤーに天然木の底板を使用し、レトロな雰囲気が漂うフロントラックのキャリパーブレーキ対応タイプ。
クラシカルな雰囲気の自転車やイメージチェンジなどに最適な薄型サイズ。
ハンドバー引っ掛けタイプのブラケットと2本のステーによる取り付け方法でキャリパーブレーキにも対応。
ステー先端はハブ軸に固定する場合の8mm穴とキャリアダボに固定する場合の5mm穴、大小2つの穴付き。
底部寸法(幅×奥行)(mm)400×220
付属品取付金具
幅(mm)410
高さ(mm)90
質量(g)940(バスケットのみ)
奥行(mm)248
耐荷重(kg)2
関連キーワード