「容器 塗布」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性液体やアルコールの充填が可能です。 ペン本体へ直接液を充填し、ペン本体側面をプッシュし穂先へ液を供給して塗布します。 低~中粘度の液の塗布が可能です。 部品は分解可能なため、充填する液によっては繰り返し使用することもできます。
材質PP、PE 寸法(mm)(穂先出)13 容器寸法Φ13×180mm アズワン品番4-1313-04 充填量(mL)5~6
1袋(10本)
6,998 税込7,698
10日以内出荷

低~中粘度の液の塗布が可能です。充填液を補充することで繰り返し使用できます。
材質PP・PE
1袋(10セット)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペンに内蔵されている中綿(インクタンク)に液を浸み込ませて使用します。 低粘度の液の塗布が可能です。
材質キャップ・本体・尾栓/PP、芯・中綿/ポリエステル 充填量(mL)(液)1~2 容器寸法(Φ×mm)11×139
1袋(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100本)
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水性液体やアルコールの充填が可能です。 ペン本体へ直接液を充填し、ペン本体側面をプッシュし穂先へ液を供給して塗布します。 低~中粘度の液の塗布が可能です。 部品は分解可能なため、充填する液によっては繰り返し使用することもできます。
材質PP、PE 寸法(Φ×mm)13×180 充填量(mL)(液)5~6
1袋(10本)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペンに内蔵されている中綿(インクタンク)に液を浸み込ませて使用します。 低粘度の液の塗布が可能です。
材質キャップ・本体・尾栓/PP、芯・中綿/ポリエステル 容器寸法Φ11×139mm アズワン品番4-1312-02 充填量(mL)(液充)1~2mL
1袋(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷

グラファイトと合成樹脂を合わせた高粘度のインクですマットな質感と、高濃度で塗布した面を磨いて金属光沢を出すことができます/粉末状ではなくインク ( ペースト状 ) の為、他の画材と混ぜて使用しやすい/※水彩絵の具と混ぜることが可能です
材質液:グラファイト・樹脂/容器:PE/キャップ:PP 寸法(mm)61×51×61 質量(g)86
1個(60g)
1,098 税込1,208
3日以内出荷

顔彩耽美グラファイトカラーズは、グラファイトと色顔料を独自の比率で調合した新感覚の画材。グラファイト特有のマットな質感と、深みのある落ち着いた色が特長です。高濃度で塗布した部分を磨くと金属光沢を出すこともできます。耐光性に優れ、イラストレーション、ブラッシュライティング、カリグラフィー、書画など、あらゆるアート作品にご使用いただけます。金属光沢をだすには何を使えばいいの?推奨している磨くための道具はありませんが、作品作成の際には下記の道具を使用しております。メノウ棒(瑪瑙(メノウ)石が付いた画材)・バターナイフ・スプーン・爪や指の腹、磨く際のコツ、尖ったものの先で磨くと、表面が削れて傷が目立ってしまうので、面のあるもので磨くと磨きやすいです。グラファイト感が残らないほど薄めると、光沢が出にくくなりますので、ある程度黒っぽい部分が残る程度に濃く溶いた方が磨きやすくなります。
用途絵画用具 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1色)48×10×28 質量(g)(1色)8 セット内容(No.230)黒艶赤/(No.240)黒艶黄/(No.250)黒艶緑/(No.260)黒艶青/(No.270)黒艶茶/(No.261)黒艶紫 材質(顔彩)顔料・樹脂/(容器)PS/(個箱)ボール紙・PP 色数6色
1セット(6色)
1,198 税込1,318
翌々日出荷