くれ竹万年筆スターリーナイトと万年毛筆スターリーナイトのセット。
御贈答にも最適な桐箱入り。カートリッジインク3本(水性染料インキ・ブルーブラック)、万年毛筆用スペアーインキ3本(水性顔料インキ・黒)付。
商品タイプ本体
材質万年筆:真鍮・SK・PMMA・14金/万年毛筆:真鍮・SK・PP・PMMA・鼬毛/万年筆カートリッジ:PP・SUS/万年毛筆スペアーインキ:PP・SUS/個箱:桐・アセテート/説明書:紙
寸法(mm)205×66×108
1本
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
耐久性・復元性に富んだポリエステル毛材を使用した万年毛筆。
スペアーインキ式
贈答にも最適な桐箱入り。スペアーインキ(水性顔料インキ・黒)3本付。筆記可能距離:50~100m(スペアーインキ1本使用時)
商品タイプ本体
インク水性顔料インキ
材質本体:アルミ/キャップ:アルミ/クリップ:SK/首軸:PP/ぺん先:Pes
寸法(mm)11径×137(商品サイズは、クリップなどを含まない最大径を表記しています。)
水墨画や、俳画、絵てがみなどに。
顔料に墨の黒さを加えることにより、奥行きのある色調を再現した墨です。また、濃・淡のコントラストの描写が顔彩に比べ容易に、かつきれいに表現できます。
関連キーワード