腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式
呼称(mm)40
材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス
材質(本体)アルミニウム
質量(g)102
段数4桁可変式
寸法A(mm)41.5
寸法F(mm)6
本体質量(g)約102
寸法D(mm)21.5
寸法E(mm)25
寸法B(mm)77.5
寸法C(mm)17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17
つる径(Φmm)約6
材質(吊)ステンレス
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上)
シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。
シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上)
ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。
本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。
強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。
精密なピンシリンダー(キー3本付)。
真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)
種類同一キー
ロックキー式
材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上)
シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。
シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上)
ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。
本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。
強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。
精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上)
真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)
ロックキー式
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製
設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き
ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現!
資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適!
二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策
材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。
新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。
引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。
切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。
キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。
緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)
キー数3
シリンダーピンシリンダー
ロックキー式
約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。
新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。
引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。
切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。
キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。
緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。
用途同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。
全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)
キー数6
シリンダーピンシリンダー
ロックキー式
サビに強いステンレス鋼製シャックルです。更にシャックルガードタイプですので切断攻撃から守ります。
ボディはアルミニウム製なので軽量化を実現しました。
用途コンテナ扉などの各種扉、郵便ボックス、ロッカーなど
ロックキー式
仕様鍵3本付
トラスコ品番491-9173
材質本体:アルミニウム合金、ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮
幅(mm)50
質量(g)267
寸法B(mm)22.5
寸法C(mm)20
つる径(Φmm)9.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
耐ピッキング性能5分以上。精密なディンプルシリンダーを採用。
新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。
キーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」。
用途同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。
全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。
材質シャックル:焼き入れ鉄(ナノプロテクト)
材質(本体)真鍮
呼称(mm)40
キー数3
シリンダーディンプルシリンダー
ロックキー式
呼び寸法40
付属品鍵3本
トラスコ品番445-1848
幅(mm)40
材質/仕上本体:真鍮(クロムメッキ仕上げ)、ツル:ステンレス鋼、鍵:真鍮
質量(g)180
寸法B(mm)22.5
寸法C(mm)22
つる径(Φmm)6.5
ロックキー式
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
錆フリーコーティング黄銅南京錠です。100 % 錆フリー(すべての部品が内外) 排水チャンネルで水分を逃がすことができます ボディは純黄銅製 シャックルはステンレススチール製です 精密ロック機構で汚れから保護しています ランダムキー付き
ハイクオリティースチールケーブル。
PVCコーティング。
南京錠やU字ロックとの併用で使用できるタイプ。
長さ(mm)2000
色BLACK
付属品鍵3本
材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮
ロックキー式
ステンレススチール製シャックル。純黄銅製南京錠、錆びないステンレススチール製シャックル付き ボディサイズは3種類 屋外での使用に最適 二重ボルトロックシステム アンチピック式マッシュルームピン 適合する掛け金及び留め金については、品番 ; 816-007 816-007 を参照
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:63mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:364-6097
アズワン品番65-7909-82
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
ABUS同一鍵仕様の南京錠。 つまり、同一鍵仕様の一連の錠を注文すると、受領したすべての鍵で、同じモデルのどの南京錠も開くことができます。ABUS 65KAシリーズ純黄銅製南京錠。ABUS 65シリーズの黄銅製南京錠は、ボディが純黄銅製です。 内部コンポーネントは、非腐食性部材で製造されています。 精密ピンシリンダは、マッシュルームカウンタピンとパラセントリックキー溝を備えており、不正操作に対する保護に優れています。同一鍵仕様の南京錠、このスイートで提供されている南京錠はすべて同じ鍵
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:40mm●南京錠:あり●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:65mm●内容量:1●コード番号:788-7936
アズワン品番65-7899-98
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS グレーの全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 30 mm、シャックル長が 22 mm、シャックル直径が 5 mm です。ボディは、ステンレススチール製シャックルと NANO PROTECT コーティングが施された高品質チタン特殊アルミ製で、ロックの耐腐食性が実現されています
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:グレー●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:768-9708
アズワン品番65-7872-45
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
。過酷な環境向け南京錠です。頑丈なスチール製ロックボディとダブルボールロック:高いドリル抵抗及びプル抵抗 硬化スチール合金シャックルは、弓のこぎりの攻撃に耐えます 完全デュアル射出プラスチックジャケット Durable プラスチック製シリンダカバーは、内部機構を保護します 高い耐腐食性
切断に対して非常に屈強なチェーンです。
塗装や仕上げを保護する布カバー付ですので耐久性にも優れています。
屈強な南京錠との組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など
仕様布カバー付
材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄
破壊行為をしにくいデザイン、ステンレス鋼に丁寧な溶接をし、仕上げてあります。シリンダーも品揃えが多数あります。
用途水のかかる環境
ロックキー式
材質(本体)ステンレス鋼
材質(吊)焼入れ合金鋼
付属品キー2本
材質(本体)ステンレス鋼、(ツル)焼入れ合金鋼
シリンダープラスシリンダー
ABUS KeyGarageロックボックス。特長と利点。4桁の数字コードを使用して、鍵、貴重品、プラスチックカードを保管。最大20本の鍵を収容。耐久性の高い金属製ハウジング。ブラック/シルバー仕上げ
仕様●キャビネットタイプ:キーキャビネット●容量:20●材質:亜鉛●キャビネットアクセスタイプ:ダイヤル錠●取付けタイプ:壁取付け●色:黒、シルバー●奥行き(深さ):43 mm●高さ:115 mm●幅:80mm●コード番号:704-0257
アズワン品番65-7902-51
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
All self setting combination locks packaging show the icon, number 123 in a box。That is to indicate that the code can be set to any number All self setting combination locks come set to zero。Aluminium Combination Safety Padlocks。Resettable code Solid aluminium body with anodised coating Suitable for safety lock out applications
All self setting combination locks packaging show the icon, number 123 in a box。That is to indicate that the code can be set to any number All self setting combination locks come set to zero。Aluminium Combination Safety Padlocks。Resettable code
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:3mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:グレー●ボディ幅:20mm●内容量:1●コード番号:704-0216
アズワン品番65-8049-91
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
あらゆる破壊に対して最高の防御の南京錠です。
耐久性にも優れています。
屈強なチェーンとの組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など。
付属品セキュリティカード、鍵2本
材質/仕上本体・ツル:焼入れ合金鋼、鍵:真鍮(一部樹脂)
ロックキー式
ABUS南京錠専用の潤滑剤です。南京錠と長く付き合うためのツールです。
用途南京錠の定期的なメンテナンスに。
トラスコ品番826-5419
材質【液体】ナフサ(粗製油)【缶】アルミニウム【ガス】LPG
幅(mm)35
全長(mm)105
寸法B(mm)105
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS グレーの全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 30 mm、シャックル長が 22 mm、シャックル直径が 5 mm です。ボディは高品質のチタン特殊アルミ製で、硬鋼製シャックルと NANO PROTECT コーティングが施され、ロックの耐腐食性が実現されています。また、パラセントリックキー溝とクロムめっきのシリンダコアを備えています。このダブルボルトロックには、2 本のキーが付属します。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。特長と利点ピッキング防止マッシュルームピン付きの 5 ピンタンブラーシリンダで、ピッキングに耐えます セキュリティに優れた大型チューリップ形キーヘッドです用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:グレー●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:768-9681
アズワン品番65-7872-40
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
ABUS KeyGarageロックボックス。特長と利点。4桁の数字コードを使用して、鍵、貴重品、プラスチックカードを保管。最大20本の鍵を収容。耐久性の高い金属製ハウジング。ブラック/シルバー仕上げ
仕様●キャビネットタイプ:キーキャビネット●容量:20●材質:亜鉛●キャビネットアクセスタイプ:ダイヤル錠●取付けタイプ:シャックル●色:黒、シルバー●奥行き(深さ):43 mm●高さ:175 mm●幅:80mm●コード番号:704-0250
アズワン品番65-7853-32
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
。ABUS保護システム等級8/10。ABUS南京錠96TI及び96CSTI Titalium。ABUS TITALIUM素材は、特殊アルミ合金ベースで、高レベルのねじれ耐性と軽量性を兼ね備えています。 航空機の製造で使用されるプロセスに似ています。 この現代的な製品実装は製品デザインにも反映されており、TITALIUMシリーズのすべての錠は美しいステンレススチール風の仕上げになっています。TITALIUM特殊アルミ製の錠本体 高セキュリティかつ軽量 NANO PROTECTめっきを施され、極めて耐腐食性の高い硬鋼製シャックル 高精度、反転可能な鍵穴、鍵違い数150,000 不正解錠に対する保護性能が高い、中心からずらした鍵穴 従来の黄銅製南京錠と比較して約30 %の軽量化 自動ロック: シャックルを押すだけで鍵を使わず施錠 96CSTI: 攻撃から保護するシャックルガード。作動と使用 高価値又は高盗難リスクの物品 / 貴重品の盗難防止に ゲート、ドア、コンテナなどに。鍵違い: RS ; 122-2445 122-2445 RS ; 122-2450 122-2450 RS ; 122-2454 122-2454 RS ; 122-2458 122-2458
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:9.5mm●シャックル長さ:23mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:銀●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:122-2455
アズワン品番65-7920-77
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
カギやJISⅡ型カードを収納できるキーボックスです。カギの受け渡しや手間がいらない、4桁のダイヤル式を採用しています。
ダイヤルが光るので、暗所でのカギの保管に適しております。
スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるホコリやチリ等の混入を防ぎます。
用途暗所でのカギの保管
ロック4桁ダイヤル式
材質本体:亜鉛ダイカスト、鉄、TPR、ダイヤル:ABS樹脂、フタ・フタ開けレバー:亜鉛ダイカスト、ダイヤル保護カバー:PP、シャックル:鉄、TPR、アダプター:ABS樹脂
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×85×45
電池CR2032(1個)
電池寿命点灯約5000回(2年間程度)
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
25mmのスチールシェルがインナースチールを更に強固に補強。
世界初、新メッシュ素材を使用したスリーブを採用。
ナイロンとケブラーを編み込んだ新しいカバーを使用したスチールリンクロック。
新型メッシュは耐久性に優れ、水にぬれても乾きやすいので、高い腐食耐久性を発揮。
直径(Φmm)25
色BLACK/WHITE
付属品鍵3本
材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮
ロックキー式
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型南京錠は、ボディ幅が 40 mm、シャックル長が 22 mm で、シャックル直径が 6 mm です。ボディは純黄銅製で、内部コンポーネントは防錆処理されたスチール製です。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9460
アズワン品番65-7942-99
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
ABUSアルミ製南京錠72/40。ABUSアルミ製の南京錠は、幅広い用途に最適です。 この製品は、便利かつ軽量で、貴重品を確実に保護します。軽量アルミボディ、レーザー刻印に最適 耐腐食性 シャックルはNANO PROTECTコーディングが施された硬鋼製 6ピンシリンダによりキーの組み合わせ数が増大 米国仕様PTC-12及びPTC-14シリンダに対応 製品はULE検証済み。最適な用途:。ドア、門扉、戸棚、ロッカー、工具箱、貯蔵室の窓、倉庫、配電盤、柵などの施錠
ABUS 南京錠ABUS ブラックの全天候型ヘビーデューティコンビネーション南京錠は、ボディ幅 62 mm、シャックル長 30 mm、シャックル直径 11 mm です。ボディはスチール製です。キーを使用して、個別にリセット可能な 4 桁のコードを保持します。物理的な攻撃に耐える堅牢な焼き入れスチール製ジャケットと、弓のこぎりの攻撃に耐えられるスルー硬化スチール製シャックル、耐腐食性に優れた黒色クロムシャックル、引いたりねじれ攻撃から保護するボールベアリングロックを備えています。 精密ロック機構で、不正操作を防止します。用途ドア ゲート タンクローリー ロッカー 工具箱 セラーの窓
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:11mm●シャックル長さ:30mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:黒●ボディ幅:62mm●内容量:1●コード番号:704-0137
アズワン品番65-8049-92
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
ABUS はプラグに装着され、南京錠で固定されています。プラグをソケットに挿入することはできません。機械又はシステムは主電源から安全に切断されます。高品質ポリプロブラ円、Durable 接着剤警告標識 シャックル直径が最大の南京錠に適しています 7 mm 軽量で便利、省スペースです
仕様●種類:産業用プラグロックアウト●材質:ポリカーボネート●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:55mm●取付けポイントの最大サイズ:27mm●ロックシャックル最大径:7mm●色:黄●コード番号:218-4741
アズワン品番65-7954-92
1個
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
ABUS がガラス破損を信頼性(音響)で検出します。高品質の単方向マイクセンサを備えています。ウィンドウ枠の割れと日常の音を区別することができます。検出範囲:ガラスペインのタイプと厚さに応じて、最大 8 m / 120 ° LED ディスプレイ:赤(高周波トリガ)、緑(低周波数トリガ)、青(アラーム) 時間を節約する設置:アラーム制御パネルへの配線及び不正操作防止にジャンパとコモン抵抗器を使用します
仕様●検出タイプ:ガラスブレーク検出器●センサー半径:8m●奥行き(深さ):107 mm●コード番号:228-9498
アズワン品番65-7931-89
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様●検出タイプ:PIRモーション検知器●センサー半径:15mm●電池:含まない●奥行き(深さ):45.5 mm●コード番号:240-0623
アズワン品番65-7865-83
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
シャッター、硬化スチール製シャックル。ローラーシャッターに最適 シャックルが回転するため、弓鋸又はディスクカッターで切断しようとしても無駄 セルフロック機構 さびの付かない内部パーツ 硬化スチール製シャックル 適合する掛け金 ;留め金については、品番 ; 205-0221 205-0221 ; ; 422-9154 422-9154 を参照
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:12mm●シャックル長さ:15mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:90mm●内容量:1●コード番号:340-1232
アズワン品番65-7911-09
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型南京錠は、ボディ幅が 40 mm、シャックル長が 22 mm で、シャックル直径が 6 mm です。本体は純黄銅製でスチール製で、内部コンポーネントは錆が発生しないよう硬化スチール製です。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。 注 : キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9476
アズワン品番65-7911-10
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
ABUS 南京錠ABUS グレーの全天候型南京錠は、本体幅が 30 mm、シャックル長が 65 mm、シャックル直径が 5 mm です。ボディは、ステンレススチール製シャックルと NANO PROTECT コーティングが施された高品質チタン特殊アルミ製で、ロックの耐腐食性が実現されています。また、パラセントリックキー溝とクロムめっきのシリンダコアを備えています。このダブルボルトロックには、2 本のキーが付属します。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。特長と利点5 ピンタンブラーシリンダはピッキング防止ピンを備えているので、ピッキングに耐えます 大型のチューリップ形のキーヘッドは、セキュリティに優れています用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:65mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:グレー●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:768-9685
アズワン品番65-7872-25
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ