5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABUS KeyGarageロックボックス。特長と利点。4桁の数字コードを使用して、鍵、貴重品、プラスチックカードを保管。最大20本の鍵を収容。耐久性の高い金属製ハウジング。ブラック/シルバー仕上げ
仕様●キャビネットタイプ:キーキャビネット●容量:20●材質:亜鉛●キャビネットアクセスタイプ:ダイヤル錠●取付けタイプ:壁取付け●色:黒、シルバー●奥行き(深さ):43 mm●高さ:115 mm●幅:80mm●コード番号:704-0257 アズワン品番65-7902-51
1個
12,980 税込14,278
欠品中

ABUS KeyGarageロックボックス。特長と利点。4桁の数字コードを使用して、鍵、貴重品、プラスチックカードを保管。最大20本の鍵を収容。耐久性の高い金属製ハウジング。ブラック/シルバー仕上げ
仕様●キャビネットタイプ:キーキャビネット●容量:20●材質:亜鉛●キャビネットアクセスタイプ:ダイヤル錠●取付けタイプ:シャックル●色:黒、シルバー●奥行き(深さ):43 mm●高さ:175 mm●幅:80mm●コード番号:704-0250 アズワン品番65-7853-32
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

キーの保管箱。安心が手のひらサイズに。 キーの保管にちょうどいいコンパクトサイズ。 他社製品にはないドア傷防止シャックル分離機構。 セキュリティ性の高い4桁ダイヤル式。 10000通りの設定番号から好きな番号を選べます。 砂やほこりの侵入を抑えるダイヤル保護カバー付。
ロックダイヤル式 材質【本体】亜鉛ダイカスト、【ダイヤル】ABS樹脂、【ふた】亜鉛ダイカスト、【ダイヤル保護カバー】TPR、【シャックル】鉄(メッキ仕上)・TPR 仕様南京錠型 質量(g)約435 桁数【ダイヤル】4桁可変式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

カギやJISⅡ型カードを収納できるキーボックスです。カギの受け渡しや手間がいらない、4桁のダイヤル式を採用しています。 ダイヤルが光るので、暗所でのカギの保管に適しております。 スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるホコリやチリ等の混入を防ぎます。
用途暗所でのカギの保管 ロック4桁ダイヤル式 材質本体:亜鉛ダイカスト、鉄、TPR、ダイヤル:ABS樹脂、フタ・フタ開けレバー:亜鉛ダイカスト、ダイヤル保護カバー:PP、シャックル:鉄、TPR、アダプター:ABS樹脂 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×85×45 電池CR2032(1個) 電池寿命点灯約5000回(2年間程度)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ABUS 南京錠ABUS ライラックの全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 40 mm、シャックル長が 27 mm、シャックル直径が 6 mm です。ボディは純アルミ製で、陽極酸化スチール製のコーティングにより、ロックに対する耐腐食性を実現しています。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあります。キーを使用せずに、軽量で、高い視認性を集中的な色で実現できるため、便利な操作が可能です。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: すべての自動設定コンビネーションロックパッケージには、アイコン 123 が 1 つのボックスに表示されます。 これは、コードを任意の番号に設定できることを示します。 すべてのセルフ設定式コンビネーションロックはゼロに設定されています用途旅行かばん 学校のロッカー スポーツセンター 現金箱 宝石類の場合 戸棚 工具箱 分電盤
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:27mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム●色:薄紫●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:704-0171 アズワン品番65-7852-35
1個
4,598 税込5,058
欠品中