ハイクオリティースチールケーブル。
PVCコーティング。
南京錠やU字ロックとの併用で使用できるタイプ。
長さ(mm)2000
色BLACK
5mmスチールケーブル。PVCコーティング。
半透明のシリコンコーティングロックボディ。
オートマチックロックシステム。コード設定可能。
寸法(mm)5×2000
色BLACK
質量(g)230
1個
¥4,898
税込¥5,388
9日以内出荷
13mm4角型シャックル採用。
低価格で高いセキュリティーレベルを実現。
焼き入れ処理を施した13mm角型アーム(特許技術)
ロックボディにはダブルボルトシャックルを採用。
オートマチックキーシャッター。
寸法(mm)230/108/16
色BLACK/SILVER
質量(g)1450
1個
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製
設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き
ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現!
資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適!
二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策
材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
切断に対して非常に屈強なチェーンです。
塗装や仕上げを保護する布カバー付ですので耐久性にも優れています。
屈強な南京錠との組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など
仕様布カバー付
材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄
めったに開けない場所に最適です。
衝撃を吸収する樹脂カバーに併せて水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守るカバー付です。
用途沿岸部や屋外扉などの各種扉(屋外使用に最適)。
付属品キー×3本
トラスコ品番445-1546
材質本体・鍵:真鍮(本体は樹脂カバー付)、吊:ステンレス鋼
幅(mm)53
材質(本体)真鍮
質量(g)187
呼び寸法(mm)45
寸法B(mm)24.5
寸法C(mm)20.5
つる径(Φmm)9
ロックキー式
材質(吊)ステンレス鋼
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
8mmの4角チェーン採用。
世界初。新メッシュ素材を使用したスリーブを採用。
ナイロンを編み込んだ新しいカバーを使用したチェーンロック。
新型メッシュは耐久性に優れ、水にぬれても乾きやすいので、高い腐食耐久性を発揮。
チェーン径(Φmm)8
色BLACK/WHITE
関連キーワード