ABUS 南京錠ABUS 黒色全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 52 mm、シャックル長が 34 mm、シャックル直径が 8 mm です。ボディは亜鉛ダイキャスト合金スチール製で、シャックルは硬鋼製です。1000 通りの組み合わせが可能なキーなしで、個別にリセット可能な 4 桁コードを備えています。このダブルボルトロックは、高い耐腐食性を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:8mm●シャックル長さ:34mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:スチール●色:黒●ボディ幅:52mm●内容量:1●コード番号:422-9132
アズワン品番65-7915-65
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
。過酷な環境向け南京錠です。頑丈なスチール製ロックボディとダブルボールロック:高いドリル抵抗及びプル抵抗 硬化スチール合金シャックルは、弓のこぎりの攻撃に耐えます 完全デュアル射出プラスチックジャケット Durable プラスチック製シリンダカバーは、内部機構を保護します 高い耐腐食性
ABUS 南京錠ABUS ブラック全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 42 mm、シャックル長は 25 mm、シャックル径は 6.5 mm です。本体は、長い二重ボルト止めスチール製シャックルを備えた亜鉛素材製です。1000 通りの組み合わせが可能なキーなしで、個別にリセット可能な 3 桁のコ
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:25mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール、亜鉛●色:黒●ボディ幅:42mm●内容量:1●コード番号:704-0147
アズワン品番65-7902-50
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
Granitプラス。クローズシャックル南京錠でシャックルを攻撃から保護 切削、てこ、強打、ねじれに対する耐性を持つ硬化特殊合金鋼製 黒色の電気泳動保護付きの硬化処理済みシャックルで最大の強度 ダブルボールベアリングロックで、高い伸張強度とねじり強度 通常のキーに加えLEDトーチキーも付属 CENセキュリティコーディングで、簡単な保険等級認定
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:14mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:黒●ボディ幅:79mm●内容量:1●コード番号:339-9561
アズワン品番65-7909-81
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
。亜鉛ダイキャストボディ / スチール製シャックル。頑丈なダイキャストボディ、スチール製シャックル 再設定可能な3桁組み合わせ ボディ内にチェーン取り付け穴 工具箱、旅行かばんなどでの使用に最適
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:4.5mm●シャックル長さ:19mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:スチール、亜鉛●色:黒/グレイ●ボディ幅:31mm●内容量:1●コード番号:498-6330
アズワン品番65-7913-88
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
ABUS 南京錠ABUS ブラックの全天候型ヘビーデューティコンビネーション南京錠は、ボディ幅 62 mm、シャックル長 30 mm、シャックル直径 11 mm です。ボディはスチール製です。キーを使用して、個別にリセット可能な 4 桁のコードを保持します。物理的な攻撃に耐える堅牢な焼き入れスチール製ジャケットと、弓のこぎりの攻撃に耐えられるスルー硬化スチール製シャックル、耐腐食性に優れた黒色クロムシャックル、引いたりねじれ攻撃から保護するボールベアリングロックを備えています。 精密ロック機構で、不正操作を防止します。用途ドア ゲート タンクローリー ロッカー 工具箱 セラーの窓
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:11mm●シャックル長さ:30mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:黒●ボディ幅:62mm●内容量:1●コード番号:704-0137
アズワン品番65-8049-92
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
関連キーワード