[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上)
シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。
シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上)
ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。
本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。
強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。
精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上)
真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)
ロックキー式
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式
呼称(mm)40
材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス
材質(本体)アルミニウム
質量(g)102
段数4桁可変式
寸法A(mm)41.5
寸法F(mm)6
本体質量(g)約102
寸法D(mm)21.5
寸法E(mm)25
寸法B(mm)77.5
寸法C(mm)17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17
つる径(Φmm)約6
材質(吊)ステンレス
過酷な環境用南京錠です。耐腐食性ニッケルめっき、黄銅ボディの南京錠です ステンレススチール製シャックル フルデュアルインジェクション高耐衝撃性プラスチックジャケット ダブルボールベアリングロック 防水シャックルシールとキーホールカバー 精密 5 ピンタンブラー機構
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:27.5mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:ステンレススチール●色:青●ボディ幅:56.5mm●内容量:1●コード番号:704-0080
アズワン品番65-8049-79
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
ABUS 南京錠ABUS グレーの全天候型安全南京錠は、ボディ幅 60 mm、シャックル長 13 mm、シャックル直径 8 mm です。ボディはヘビーデューティステンレススチール製で、シャックルは特殊合金焼き入れ鋼製です。4 ピンタンブラー機構と特殊な深溶接技術により、本体の強度を最大化しています。このロックを使用すると、貴重品 / 商品を大切に保管したり、盗難の危険性を高めたりすることができます。特長と利点丸い形状により、工具が邪魔になり、錆の発生しない素材を使用できます すべてのコンポーネントは耐腐食性 切断防止プレート、シリンダを汚れから保護 セキュリティを強化するための大規模な内部ベース 鋸引きに対する保護が強化されています 穴開け及び引っ張りに強いシリンダ 高精度の Diskus R 溶接シームにより、非常に優れた耐破損性を実現します オリジナルの Diskus R 設計: 360 ° 保護 ロックにはキーが必要(ロックされるまでキーを保持)用途タンクローリー トランスポーター セラードア 工場の Gates
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:13mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:グレー●ボディ幅:60mm●内容量:1●コード番号:422-9126
アズワン品番65-7960-95
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ABUS 南京錠ABUS グレーの全天候型安全南京錠は、ボディ幅 50 mm、シャックル長 33 mm、シャックル直径 9.5 mm です。ボディは頑丈なアルミ製で、陽極酸化コーティングが施され、耐腐食性とステンレススチール製シャックルを備えています。パラセントリックキー溝とダブルボ
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:9.5mm●シャックル長さ:33mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレス鋼、チタニウム●色:グレー●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:750-0973
アズワン品番65-7937-57
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
。ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の耐候性南京錠は、本体幅が 53 mm で、シャックル長が 25 mm、シャックル直径が 8 mm です。本体は、純鍛造黄銅製で、ステンレススチール製シャックルと錆が発生しない素材でできた内部コンポーネントが採用されています。キーを使用して、個別にリセット可能な 4 桁のコードを保持します。このダブルボルトロックは、不正操作に対する保護機能が組み込まれた高精度ロックシステムを備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。用途ドア ゲート タンクローリー ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:25mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:53mm●内容量:1●コード番号:704-0140
アズワン品番65-8049-71
1個
¥10,980
税込¥12,078
63日以内出荷
ステンレススチール製シャックル。純黄銅製南京錠、錆びないステンレススチール製シャックル付き ボディサイズは3種類 屋外での使用に最適 二重ボルトロックシステム アンチピック式マッシュルームピン 適合する掛け金及び留め金については、品番 ; 816-007 816-007 を参照
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:63mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:364-6097
アズワン品番65-7909-82
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 50 mm、シャックル長 29 mm、シャックル直径 8 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: 1 つのボディサイズのスイート A または B のキーは、他のボディサイズの同じスイートからのロックを開けません。同じスイートからの他のロックと同じボディサイズのロックのみです。Suite A キーは、スイート A のロックでのみ動作します。同様に、スイート B のキーは、スイート B のロックでのみ動作します。特長と利点シャックルがダブルロックされています 耐候性 精密ピンタンブラーシリンダ用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:あり●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:364-6261
アズワン品番65-7913-03
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 22 mm、シャックル径 6.5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構を備えています。 注: 1 つのボディサイズのスイート A または B のキーは、他のボディサイズの同じスイートからのロックを開けません。同じスイートからの他のロックと同じボディサイズのロックのみです。 スイート A のキーはスイート A のロックでのみ動作し、スイート B のキーはスイート B のロックでのみ動作します用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:364-6233
アズワン品番65-8049-30
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
。ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、本体幅が 30 mm、シャックル長が 17 mm、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、4 ピンタンブラー機構を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: 1 つのボディサイズのスイート A または B のキーは、他のボディサイズの同じスイートからのロックを開けません。同じスイートからの他のロックと同じボディサイズのロックのみです。Suite A キーは、スイート A のロックでのみ動作します。同様に、スイート B のキーは、スイート B のロックでのみ動作します。特長と利点シャックルがダブルロックされています 耐候性 精密ピンタンブラーシリンダ用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:17mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:364-6211
アズワン品番65-8049-31
1個
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、本体幅が 30 mm、シャックル長が 17 mm、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、4 ピンタンブラー機構を備えています。この
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:17mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:364-6227
アズワン品番65-7913-43
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、本体幅が 53 mm、シャックル長が 63 mm、シャックル直径が 8 mm です。本体は、純鍛造黄銅製で、ステンレススチール製シャックルと錆が発生しない素材でできた内部コンポーネントが採用されています。キーなしで個別にリセッ
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:8mm●シャックル長さ:63mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:53mm●内容量:1●コード番号:704-0143
アズワン品番65-7853-97
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
錆フリーコーティング黄銅南京錠です。100 % 錆フリー(すべての部品が内外) 排水チャンネルで水分を逃がすことができます ボディは純黄銅製 シャックルはステンレススチール製です 精密ロック機構で汚れから保護しています ランダムキー付き
ABUS 南京錠ABUS 青色全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 59 mm、シャックル長が 80 mm、シャックル直径が 9 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、ビニールジャケットが付いています。過酷な気象条件や環境条件での中程度のセキュリティ要件に
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:9mm●シャックル長さ:80mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:青●ボディ幅:59mm●内容量:1●コード番号:704-0096
アズワン品番65-7854-26
1個
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
。ABUS 南京錠ABUS 青色全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 53 mm、シャックル長が 63 mm、シャックル直径が 8 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、ビニールジャケットが付いています。過酷な気象条件や環境条件での中程度のセキュリティ要件に使用されます。特長と利点100 % 錆フリー(すべての部品が内外) 排水チャンネルで水分を逃がすことができます 精密ロック機構で汚れから保護しています ランダムキー付き 排水溝とカバーを備えた密閉型ロックボディで、シリンダを水や汚れから保護します 衝撃吸収ビニールケースが損傷を防ぎます ダブルボルト 精密ピンシリンダ シャックルを押し下げてキーを使わずにセルフロックできます 操作に対する保護を強化するパラセントリックキー溝 Ib aqua の金庫用途沿岸地域または港 ボート 車両
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:63mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:青●ボディ幅:53mm●内容量:1●コード番号:704-0109
アズワン品番65-8049-64
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上)
シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。
シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上)
ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。
本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。
強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。
精密なピンシリンダー(キー3本付)。
真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)
種類同一キー
ロックキー式
材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
ステンレススチール製シャックル。純黄銅製南京錠、錆びないステンレススチール製シャックル付き ボディサイズは3種類 屋外での使用に最適 二重ボルトロックシステム アンチピック式マッシュルームピン 適合する掛け金及び留め金については、品番 ; 816-007 816-007 を参照
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9505
アズワン品番65-7940-85
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
。ステンレススチール製シャックル。純黄銅製南京錠、錆びないステンレススチール製シャックル付き ボディサイズは3種類 屋外での使用に最適 二重ボルトロックシステム アンチピック式マッシュルームピン 適合する掛け金及び留め金については、品番 ; 816-007 816-007 を参照
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:17mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:339-9498
アズワン品番65-7911-38
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
Diskus 70 mm南京錠。南京錠。ステンレス鋼70 mmのボディ、硬鋼シャックル 特殊な深溶接技術で本体の強度を最大化 侵入者が攻撃用の道具を使用しにくい丸型。錆の発生しにくい材質を使用 硬鋼でシャックルのギャップを保護、ボディはステンレス鋼、錆の付かない内部パーツ 切断防止プレート、シリンダドリルを保護 5ピンタブラー機構
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:10mm●シャックル長さ:17mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:グレー●ボディ幅:70mm●内容量:1●コード番号:347-8068
アズワン品番65-7961-07
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
ABUS 80TIシリーズTitalium南京錠。高品質なTITALIUMボディの外側をステンレススチールで包み、耐食性を実現 6ピンタンブラー式シリンダにピッキング対応のマッシュルームピンを組み込み、ピッキング被害を防止 無心焼入れ硬鋼合金シャックルで鋸による切断被害を防止 錆の
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:32.5mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:グレー●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:768-9732
アズワン品番65-7874-80
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
。ABUS 80TIシリーズTitalium南京錠。高品質なTITALIUMボディの外側をステンレススチールで包み、耐食性を実現 6ピンタンブラー式シリンダにピッキング対応のマッシュルームピンを組み込み、ピッキング被害を防止 無心焼入れ硬鋼合金シャックルで鋸による切断被害を防止 錆の出ない内部コンポーネントとクロムめっき付きシリンダで優れたセキュリティ強度 大きなチューリップ型キーヘッドで気軽に高いセキュリティを実現 クロムめっきシリンダコア
ABUS 80TIシリーズTitalium南京錠。高品質なTITALIUMボディの外側をステンレススチールで包み、耐食性を実現 6ピンタンブラー式シリンダにピッキング対応のマッシュルームピンを組み込み、ピッキング被害を防止 無心焼入れ硬鋼合金シャックルで鋸による切断被害を防止 錆の出ない内部コンポーネントとクロムめっき付きシリンダで優れたセキュリティ強度 大きなチューリップ型キーヘッドで気軽に高いセキュリティを実現 クロムめっきシリンダコア
ABUS 南京錠ABUS グレーの全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 30 mm、シャックル長が 22 mm、シャックル直径が 5 mm です。ボディは、ステンレススチール製シャックルと NANO PROTECT コーティングが施された高品質チタン特殊アルミ製で、ロックの耐腐食性が実現されています
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:グレー●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:768-9708
アズワン品番65-7872-45
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
不正開錠に強い高品質な「ディスクシリンダー」を採用しています。
あらゆる破壊に対して最高防御の南京錠です。
屈強なチェーンとの組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
本体とシャックルがステンレス製のためサビに強く、屋外使用に最適です。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など
付属品鍵2本
トラスコ品番201-3514
幅(mm)62
材質(本体)ステンレス
質量(g)460
寸法B(mm)26.5
寸法C(mm)27.5
ロックキー式
アズワン品番64-8540-52
材質(ツル)ステンレス
ツル径(Φmm)12
1箱(6個)
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
。ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 30 mm、シャックル長が 70 mm で、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。鍵付きのさまざまなロックオフ用南京錠です。このダブルボルトロックは、危険区域(ガソリンスタンドなど)で使用するスパークを防止します。このロックにより、少額の貴重品 / 商品を保管したり、盗難のリスクを軽減したりすることができます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:70mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:364-6081
アズワン品番65-7913-42
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
ABUS 南京錠ABUS グレーの全天候型南京錠は、本体幅が 30 mm、シャックル長が 65 mm、シャックル直径が 5 mm です。ボディは、ステンレススチール製シャックルと NANO PROTECT コーティングが施された高品質チタン特殊アルミ製で、ロックの耐腐食性が実現されています。また、パラセントリックキー溝とクロムめっきのシリンダコアを備えています。このダブルボルトロックには、2 本のキーが付属します。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。特長と利点5 ピンタンブラーシリンダはピッキング防止ピンを備えているので、ピッキングに耐えます 大型のチューリップ形のキーヘッドは、セキュリティに優れています用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:65mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:グレー●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:768-9685
アズワン品番65-7872-25
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
関連キーワード