「ダイアル式南京錠」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式
呼称(mm)40
材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス
材質(本体)アルミニウム
質量(g)102
段数4桁可変式
寸法A(mm)41.5
寸法F(mm)6
本体質量(g)約102
寸法D(mm)21.5
寸法E(mm)25
寸法B(mm)77.5
寸法C(mm)17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17
つる径(Φmm)約6
材質(吊)ステンレス
ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(吊)鉄
ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。暗証番号はお好きな番号に設定可能。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
仕様3桁可変ダイヤル式
材質(本体)アルミニウム
材質(ツル)鉄
ABUSコンパクトコンビネーション158シリーズクローズシャックル南京錠。ABUSコンパクトコンビネーション158シリーズクローズシャックル南京錠は、黒色仕上げのダイキャスト亜鉛製のボディを備えています。さまざまな業務用途に適したクローズシャックル高耐久南京錠です。4ダイヤルのリセット可能なコード、99,999通り ダブルロック式硬鋼製クローズシャックル ダイキャスト亜鉛製ボディ 158/50及び40はボディ底部のねじによるコンビネーション変更機構を搭載 GPSセキュリティレベル8。最
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:8mm●シャックル長さ:27mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:亜鉛●色:黒●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:136-5842
アズワン品番65-7902-85
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
関連キーワード