「南京錠 1000 40」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式
呼称(mm)40
材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス
材質(本体)アルミニウム
質量(g)102
段数4桁可変式
寸法A(mm)41.5
寸法F(mm)6
本体質量(g)約102
寸法D(mm)21.5
寸法E(mm)25
寸法B(mm)77.5
寸法C(mm)17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17
つる径(Φmm)約6
材質(吊)ステンレス
ABUS 南京錠ABUS ブラック全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 42 mm、シャックル長は 25 mm、シャックル径は 6.5 mm です。本体は、長い二重ボルト止めスチール製シャックルを備えた亜鉛素材製です。1000 通りの組み合わせが可能なキーなしで、個別にリセット可能な 3 桁のコ
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:25mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール、亜鉛●色:黒●ボディ幅:42mm●内容量:1●コード番号:704-0147
アズワン品番65-7902-50
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
関連キーワード