「南京錠 20mm」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上)
シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。
シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上)
ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。
本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。
強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。
精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上)
真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)
種類カギ番号違い(付属のキーでしか解錠できません)
ロックキー式
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上)
シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。
シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上)
ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。
本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。
強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。
精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上)
真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)
ロックキー式
ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。暗証番号はお好きな番号に設定可能。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
仕様3桁可変ダイヤル式
材質(本体)アルミニウム
材質(ツル)鉄
ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(吊)鉄
約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。
新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。
引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。
切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。
キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。
緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)
キー数3
シリンダーピンシリンダー
ロックキー式
頑固で軽量のアルミニウム製ボディ。
持ち歩きやすい小型タイプ。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル。
10.000通りの設定番号から好きな番号が選べる。
ダイヤル式だからキーの持ち歩き不要で紛失の心配もなし。
空室管理や屋内共有スペースなど、複数人での使用に最適。
好みや用途によって選べる2サイズ2カラー展開!
ロックダイヤル式
材質(本体)アルミニウム
材質(吊)鉄/メッキ仕上げ
材質(本体)アルミニウム、(シャックル)鉄/メッキ仕上げ
段数4桁可変式
キー付きの同じツインパック(品番 ; 339-9448 339-9448 )を複数注文する場合は、キーバリエーションは3つだけ販売されることに注意してください。硬化スチール製シャックル。セルフロック式南京錠、ボディ幅20 mm~50 mmの5つのサイズで用意 純黄銅製ロックボディ 3ピン又は5ピンのタンブラー機構 アンチピック式マッシュルームピン 硬化スチール製シャックル 二重ボルトロックシステム(30 mm以上) さびの付かない内部パーツ
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:339-9432
アズワン品番65-7920-41
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型セルフロックセキュリティ南京錠は、本体幅 20 mm、シャックル長 11 mm、シャックル直径 4 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルは硬鋼製で、内部コンポーネントは防錆処理されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックはタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンで、ピッキングに耐えます。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注 キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4mm●シャックル長さ:11mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:20mm●内容量:1●コード番号:339-9375
アズワン品番65-8009-77
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
接触部の傷付きから守る為に本体が樹脂カバーで覆われている真鍮南京錠です。防犯上、本体にキーナンバーを刻印していません。ブリスターパック。
用途ロッカーやフェンスの施錠
付属品キー×3本
材質真鍮
シリンダーピンシリンダー
ロックキー式
。オーバーライドキーは別売り。Abus組み合わせ南京錠。ABUS 158KC45組み合わせ南京錠、リセット可能なコード付き。亜鉛ダイキャスト製のソリッドボディ 硬化スチール製のシャックル 幅45 mmのボディ 25 mmの垂直シャックル空隙 20 mmの水平シャックル空隙 直径6.5 mmの硬化スチール製シャックル 4桁のリセット可能なコード 片手操作 ディスクシリンダー - ピッキングに対する最大限の保護 オーバーライドキーは別売り
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:25mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:黒●ボディ幅:45mm●内容量:1●コード番号:801-0705
アズワン品番65-8040-30
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
All self setting combination locks packaging show the icon, number 123 in a box。That is to indicate that the code can be set to any number All self setting combination locks come set to zero。Aluminium Combination Safety Padlocks。Resettable code Solid aluminium body with anodised coating Suitable for safety lock out applications
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型南京錠は、本体幅が 20 mm、シャックル長が 22 mm で、シャックル直径が 3 mm です。ボディは純黄銅製で、スチール製シャックルを備えています。個別にリセット可能な 4 桁のコードが付属しています。これは、価値の低い貴重品又は商品を安全に保管したり、盗難のリスクを低く抑えたりするために使用されます。用途バッグ スーツケース 宝石箱 現金箱 戸棚 ロッカー 工具箱 地下の窓 分電盤
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:3mm●シャックル長さ:22mm●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:20mm●内容量:1●コード番号:347-8024
アズワン品番65-7911-63
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
ラミネート加工スチール南京錠。ラミネートスチールボディ、硬化スチール製シャックル ラミネートごとに防錆保護のために施された、亜鉛めっきとクロメートめっき 操作やピッキングかが保護するように設計された耐腐食性4ピンタンブラーロッキングメカニズム 頑丈な皿頭リ
ラミネート加工スチール南京錠。ラミネートスチールボディ、硬化スチール製シャックル ラミネートごとに防錆保護のために施された、亜鉛めっきとクロメートめっき 操作やピッキングかが保護するように設計された耐腐食性4ピンタンブラーロッキングメカニズム 頑丈な皿頭リベット 二重ボルト締めシャックルメカニズム セルフロック式動作 安全バンパーが塗装作業を保護 適合する掛け金 / 留め金については、品番 ; 816-007 816-007 を参照
20 mmバージョンは、荷物やラップトップに最適です。 30 mmバージョンは、ロッカーや大きな袋に最適です。Abus組み合わせ南京錠。ABUSアルミ製の南京錠は、幅広い用途に最適です。 これらの製品は、便利かつ軽量で、貴重品を確実に保護します。純アルミ製ロックボディ、陽極酸化処理コーティング 耐腐食性 個別にリセット可能なコード(3桁) キーが不要で使用しやすく、軽量、明るい色で識別も容易 貴重品 / 価値の低い物品又は盗難のリスクが低い物品をセキュリティ保護
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:3mm●シャックル長さ:20mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:アルミニウム●色:黒●ボディ幅:22.5mm●内容量:1●コード番号:818-3431
アズワン品番65-8050-10
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
。20 mmバージョンは、荷物やラップトップに最適です。 30 mmバージョンは、ロッカーや大きな袋に最適です。Abus組み合わせ南京錠。ABUSアルミ製の南京錠は、幅広い用途に最適です。 これらの製品は、便利かつ軽量で、貴重品を確実に保護します。純アルミ製ロックボディ、陽極酸化処理コーティング 耐腐食性 個別にリセット可能なコード(3桁) キーが不要で使用しやすく、軽量、明るい色で識別も容易 貴重品 / 価値の低い物品又は盗難のリスクが低い物品をセキュリティ保護
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:5mm●シャックル長さ:30mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム●色:黒●ボディ幅:31.5mm●内容量:1●コード番号:818-3440
アズワン品番65-8050-08
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS シルバー製の全天候型安全南京錠は、本体幅が 20 mm、シャックル長が 22 mm で、シャックル直径が 3 mm です。ボディは純アルミ製で、陽極酸化スチール製のコーティングにより、ロックに対する耐腐食性を実現しています。キーなしで個別にリセット可能な 3
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:3mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:グレー●ボディ幅:20mm●内容量:1●コード番号:704-0229
アズワン品番65-8049-73
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
焼入れ鉄製ボルトのカンヌキ式南京錠。一般的な掛け金に使用するとツルの露出がしにくい本体形状。切断防止の鋼材が内蔵されていて切断工具に強い構造です。
用途倉庫や門扉の施錠
種別個別キー
付属品キー2本
材質(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄
材質(本体)真鍮
シリンダーピンシリンダー
ロックキー式
材質(吊)焼入れ鉄
All self setting combination locks packaging show the icon, number 123 in a box。That is to indicate that the code can be set to any number All self setting combination locks come set to zero。Aluminium Combination Safety Padlocks。Resettable code Solid aluminium body with anodised coating Suitable for safety lock out applications
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:3mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:赤●ボディ幅:20mm●内容量:1●コード番号:704-0232
アズワン品番65-8049-82
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
All self setting combination locks packaging show the icon, number 123 in a box。That is to indicate that the code can be set to any number All self setting combination locks come set to zero。Aluminium Combination Safety Padlocks。Resettable code
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:3mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:グレー●ボディ幅:20mm●内容量:1●コード番号:704-0216
アズワン品番65-8049-91
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
All self setting combination locks packaging show the icon, number 123 in a box。That is to indicate that the code can be set to any number All self setting combination locks come set to zero。Aluminium Combination Safety Padlocks。Resettable code
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:3mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:青●ボディ幅:20mm●内容量:1●コード番号:704-0226
アズワン品番65-8049-90
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
サビに強いステンレス鋼製シャックルです。更にシャックルガードタイプですので切断攻撃から守ります。
ボディはアルミニウム製なので軽量化を実現しました。
用途コンテナ扉などの各種扉、郵便ボックス、ロッカーなど
ロックキー式
仕様鍵3本付
トラスコ品番491-9173
材質本体:アルミニウム合金、ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮
幅(mm)50
質量(g)267
寸法B(mm)22.5
寸法C(mm)20
つる径(Φmm)9.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
All self setting combination locks packaging show the icon, number 123 in a box。That is to indicate that the code can be set to any number All self setting combination locks come set to zero。Aluminium Combination Safety Padlocks。Resettable code Solid aluminium body with anodised coating Suitable for safety lock out applications
。All self setting combination locks packaging show the icon, number 123 in a box。That is to indicate that the code can be set to any number All self setting combination locks come set to zero。Aluminium Combination Safety Padlocks。Resettable code Solid aluminium body with anodised coating Suitable for safety lock out applications
All self setting combination locks packaging show the icon, number 123 in a box。That is to indicate that the code can be set to any number All self setting combination locks come set to zero。Aluminium Combination Safety Padlocks。Resettable code S
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:3mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:緑●ボディ幅:20mm●内容量:1●コード番号:704-0235
アズワン品番65-8049-98
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
破壊行為をしにくいデザイン、ステンレス鋼に丁寧な溶接をし、仕上げてあります。シリンダーも品揃えが多数あります。
用途水のかかる環境
ロックキー式
材質(本体)ステンレス鋼
材質(吊)焼入れ合金鋼
付属品キー2本
材質(本体)ステンレス鋼、(ツル)焼入れ合金鋼
シリンダープラスシリンダー
ABUS プラスチックコーティングが施された安全用南京錠は、感電、非磁性、ノンスパーク(防爆)を完全に防止します。温度環境や狭い場所での用途に最適です。ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。本体とシャックルは絶縁されてい ソリッドアルミコア:軽量 Durable
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:20mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム●ボディ幅:40mm●コード番号:218-4698
アズワン品番65-7952-19
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード