材質/仕上ステンレス鋼
付属品袋入りネジ
幅(mm)56
寸法B(mm)56
寸法C(mm)12.5
Diskus Integral - ドア及びバンロック。簡単な片手のキー操作でロック及びロック解除 頑丈なスチール製で、最大限の保護を確保 バン、トラック、車庫、格納庫、又は外開きの二重扉に最適 抗ドリルプレートにより、ドリルによる攻撃から保護
仕様●材質:スチール●寸法:214.31 x 79.38mm●長さ:214.31mm●幅:79.38mm●コード番号:704-0254
アズワン品番65-7913-72
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
別売りの南京錠、品番 ; 625-485 625-485 を参照のこと。ヘビーデューティ南京錠、掛け金 / 留め金。のこぎり、ドリル、ハンマー、たがね、カッター、天候などに対し高い耐性を持つようにデザインされた、セキュリティ南京錠。この南京錠は保険会社の要件を満たす、「高
仕様●寸法:180 x 79mm●主要な穴径:14mm●長さ:180mm●幅:79mm●コード番号:625-491
アズワン品番65-7914-02
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
ABUSグラニット南京錠専用の掛け金です。グラニット南京錠との組み合わせで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
用途門扉や倉庫などの各種扉。
。高セキュリティ南京錠。腐食に対する耐性をさらに強化するためにニッケルめっきされた、硬鋼製のボディ及びシャックル ドリルやのこぎりに対する耐性 攻撃に対する抵抗力を持つダブルボールロックシャックル シリンダが取り外し可能で迅速なキー交換 凍結テスト済み。掛け金 / 留め金。黒色の耐腐食性仕上げの厚板めっきスチール製 2つの保護された硬鋼製のヒンジピンは、ノックスルーを防止するために中央のソリッドブロックで分離 掛け金の寸法: L150 mm、W60 mm 留め金の穴: 直径15 mm
仕様●材質:スチール●寸法:150 x 60mm●主要な穴径:15mm●長さ:150mm●幅:60mm●コード番号:339-9555
アズワン品番65-8051-53
1個
¥15,890
税込¥17,479
7日以内出荷
ABUS ヒンジ式掛け金 / 留め金ABUS ヒンジ式掛け金 / 留め金は攻撃から保護するためのヒンジ付きピンを備えています。コーナーや角度の周辺での使用に最適です。特長と利点防食 隠しねじ 長さは 155 mm です ステープル穴の直径は 12.5 mm です 南京錠との併用に対応 幅は 4
仕様●材質:スチール●寸法:155 x 45mm●主要な穴径:12.5mm●長さ:155mm●幅:45mm●コード番号:205-0221
アズワン品番65-7962-40
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
ABUS ヒンジ式掛け金 / 留め金ABUS ヒンジ式掛け金 / 留め金は、丈夫なスチール製の耐腐食性デバイスです。ステープルの穴径は 12.5 mm、長さは 195 mm、幅は 45 mm です。硬化スチール製ヒンジピン、リンク、及びステープルを備えています。価値の高い貴重品 / 商品を保管し
仕様●材質:スチール●寸法:195 x 45mm●主要な穴径:12.5mm●長さ:195mm●幅:45mm●コード番号:422-9154
アズワン品番65-7962-63
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
Diskus掛け金 / 留め金。亜鉛めっきスチールの掛け金と留め金 O/Aサイズ: 120 x 56 mm 60、70、又は80 mmのDiskus南京錠への使用に最適 あらゆる形態の衝撃から保護するためにDiskusロックのシャックルを完全に隠すように設計 強度を上げるためのバッキングプレートと高テンションボルトが付属 適合する南京錠については、< 347-8068') 347-8068/を参照
仕様●材質:スチール●寸法:120 x 56mm●主要な穴径:12.5mm●長さ:120mm●幅:56mm●コード番号:205-0237
アズワン品番65-7961-34
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
仕様●材質:スチール●寸法:100 x 35mm●主要な穴径:11mm●長さ:100mm●幅:35mm●コード番号:816-007
アズワン品番65-7920-46
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
焼入れ鉄製ボルトのカンヌキ式南京錠。一般的な掛け金に使用するとツルの露出がしにくい本体形状。切断防止の鋼材が内蔵されていて切断工具に強い構造です。
用途倉庫や門扉の施錠
種別個別キー
付属品キー2本
材質(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄
材質(本体)真鍮
シリンダーピンシリンダー
ロックキー式
材質(吊)焼入れ鉄
掛け金 / 留め金付き南京錠。純黄銅製、掛け金 / 留め金付き ねじが付属
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:17.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:339-9599
アズワン品番65-7911-66
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
。掛け金 / 留め金付き南京錠。純黄銅製、掛け金 / 留め金付き ねじが付属
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:17.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9583
アズワン品番65-7914-28
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
。高セキュリティ南京錠。腐食に対する耐性をさらに強化するためにニッケルめっきされた、硬鋼製のボディ及びシャックル ドリルやのこぎりに対する耐性 攻撃に対する抵抗力を持つダブルボールロックシャックル シリンダが取り外し可能で迅速なキー交換 凍結テスト済み。掛け金 / 留め金。黒色の耐腐食性仕上げの厚板めっきスチール製 2つの保護された硬鋼製のヒンジピンは、ノックスルーを防止するために中央のソリッドブロックで分離 掛け金の寸法: L150 mm、W60 mm 留め金の穴: 直径15 mm
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:10mm●シャックル長さ:27mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:グレー●ボディ幅:48mm●内容量:1●コード番号:704-0077
アズワン品番65-7854-22
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ステンレススチール製シャックル。純黄銅製南京錠、錆びないステンレススチール製シャックル付き ボディサイズは3種類 屋外での使用に最適 二重ボルトロックシステム アンチピック式マッシュルームピン 適合する掛け金及び留め金については、品番 ; 816-007 816-007 を参照
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9505
アズワン品番65-7940-85
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
シャッター、硬化スチール製シャックル。ローラーシャッターに最適 シャックルが回転するため、弓鋸又はディスクカッターで切断しようとしても無駄 セルフロック機構 さびの付かない内部パーツ 硬化スチール製シャックル 適合する掛け金 ;留め金については、品番 ; 205-02
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:12mm●シャックル長さ:13mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:70mm●内容量:1●コード番号:340-1226
アズワン品番65-7910-80
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
。ステンレススチール製シャックル。純黄銅製南京錠、錆びないステンレススチール製シャックル付き ボディサイズは3種類 屋外での使用に最適 二重ボルトロックシステム アンチピック式マッシュルームピン 適合する掛け金及び留め金については、品番 ; 816-007 816-007 を参照
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:17mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:339-9498
アズワン品番65-7911-38
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
ステンレススチール製シャックル。純黄銅製南京錠、錆びないステンレススチール製シャックル付き ボディサイズは3種類 屋外での使用に最適 二重ボルトロックシステム アンチピック式マッシュルームピン 適合する掛け金及び留め金については、品番 ; 816-007 816-007 を参照
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:63mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:364-6097
アズワン品番65-7909-82
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
シャッター、硬化スチール製シャックル。ローラーシャッターに最適 シャックルが回転するため、弓鋸又はディスクカッターで切断しようとしても無駄 セルフロック機構 さびの付かない内部パーツ 硬化スチール製シャックル 適合する掛け金 ;留め金については、品番 ; 205-0221 205-0221 ; ; 422-9154 422-9154 を参照
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:12mm●シャックル長さ:15mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:90mm●内容量:1●コード番号:340-1232
アズワン品番65-7911-09
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
ラミネート加工スチール南京錠。ラミネートスチールボディ、硬化スチール製シャックル ラミネートごとに防錆保護のために施された、亜鉛めっきとクロメートめっき 操作やピッキングかが保護するように設計された耐腐食性4ピンタンブラーロッキングメカニズム 頑丈な皿頭リベット 二重ボルト締めシャックルメカニズム セルフロック式動作 安全バンパーが塗装作業を保護 適合する掛け金 / 留め金については、品番 ; 816-007 816-007 を参照
高セキュリティ南京錠。腐食に対する耐性をさらに強化するためにニッケルめっきされた、硬鋼製のボディ及びシャックル ドリルやのこぎりに対する耐性 攻撃に対する抵抗力を持つダブルボールロックシャックル シリンダが取り外し可能で迅速なキー交換 凍結テスト済み。掛け金 / 留め金。黒色の耐腐食性仕上げの厚板めっきスチール製 2つの保護された硬鋼製のヒンジピンは、ノックスルーを防止するために中央のソリッドブロックで分離 掛け金の寸法: L150 mm、W60 mm 留め金の穴: 直径15 mm
ABUS南京錠98TIモノブロックTitalium。ABUS Titanium 98TI南京錠シリーズは、頑丈なチタンアルミ合金製のブロックボディを特長としています。 ハイテク10ピンシリンダと頑丈な12 mm硬鋼スライディングシャックルが物品 / 貴重品を高リスクの盗難から保護します。TITALIUMアルミ合金製の頑丈な錠本体 - 軽量高セキュリティ NANO PROTECTめっきを施され、極めて耐腐食性の高い12 mm特殊硬鋼製シャックル 高精度、反転可能な鍵穴、鍵違い数150,000 不正解錠に対する保護性能が高い、中心からずらした鍵穴 自動ロック: シャックルを押すだけで鍵を使わず施錠。作動と使用。高価値又は高盗難リスクの物品 / 貴重品の盗難防止に 自販機レストラン、ゲート、ドア、コンテナなどの特殊用途に ABUS掛け金No.130 ( RS ; 625-491 625-491 )と合わせて使用すると最適
。適合する掛け金 / 留め金については品番 ; 816-007 816-007 を参照。共通鍵、硬化スチール製シャックル。同じスイートでボディ幅が共通の錠であれば、同じ鍵でいくつでも開けることが可能 錠1個に鍵2本付属 純黄銅製ロックボディ 5ピンタブラー機構 アンチピック式マッシュルームピン 硬化スチール製シャックル さびの付かない内部パーツ。RS品番 説明 鍵番号 ; 339-9454 339-9454 同一鍵仕様南京錠、スイートG、40 mm 6141 ; 339-9460 339-9460 同一鍵仕様南京錠、スイートH、40 mm 6142 ; 339-9476 339-9476 同一鍵仕様南京錠、スイートI、40 mm 6143 ; 364-6110 364-6110 同一鍵仕様ロングシャックル南京錠、スイートG、50 mm 6051 ; 364-6126 364-6126 同一鍵仕様ロングシャックル南京錠、スイートG、40 mm 6141 ; 364-6198 364-6198 同一鍵仕様南京錠、スイートG、50 mm 6051 ; 468-3520 468-3520 同一鍵仕様南京錠、スイートG、50 mm 6041 ; 468-3536 468-3536 同一鍵仕様南京錠、スイートN、50 mm 6055 ; 468-3542 468-3542 同一鍵仕様ロングシャックル南京錠、スイートP、50 mm 6053 .
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:468-3542
アズワン品番65-7912-01
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
関連キーワード