「真鍮 シャックル」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水・サビに強く、強度の高いステンレス鋼製シャックル。
圧倒的なカギ違い数で学校など人の多い施設での使用も安心。
精密なディンプルシリンダー採用。耐ピッキング性能5分以上。
本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」
ボールロックシステム搭載でシャックル引抜攻撃への対策も万全。
施錠するまでキーが抜けないのでカギのかけ忘れ防止に繋がる。
付属品キー3本
寸法(mm)40
材質(本体)真鍮
寸法A(mm)40
寸法F(mm)7
寸法D(mm)22
寸法E(mm)23
寸法B(mm)61
寸法C(mm)16
仕上(本体)パールニッケルメッキ
シリンダーディンプルシリンダー
ロックキー式
材質(ツル)ステンレス鋼
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。
耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。
表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など
ロックキー式
材質(ツル)焼き入れ鉄
材質本体:アルミニウム合金、鍵:真鍮
付属品鍵2本
ビニール被覆加工。黄銅製シャックル 黒色のビニール外装 アンチピック式マッシュルームピン 危険区域(ガソリンスタンドなど)での使用に適した火花防止特性 さびが付かない、帯電防止
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:10mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:黒●ボディ幅:32mm●内容量:1●コード番号:340-5565
アズワン品番65-7908-88
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
耐ピッキング性能5分以上。精密なディンプルシリンダーを採用。
新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。
キーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」。
用途同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。
全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。
材質シャックル:焼き入れ鉄(ナノプロテクト)
材質(本体)真鍮
呼称(mm)40
キー数3
シリンダーディンプルシリンダー
ロックキー式
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 22.5 mm、シャックル直径 6.5 mm です。ボディは純黄銅製で、硬鋼製シャックルと NANO PROTECT コーティングが施され、ロックに対する耐腐食性が実現されています。また、パラセントリックキー溝と
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:22.5mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:788-7955
アズワン品番65-7900-41
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
シャッター、硬化スチール製シャックル。ローラーシャッターに最適 シャックルが回転するため、弓鋸又はディスクカッターで切断しようとしても無駄 セルフロック機構 さびの付かない内部パーツ 硬化スチール製シャックル 適合する掛け金 ;留め金については、品番 ; 205-02
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:12mm●シャックル長さ:13mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:70mm●内容量:1●コード番号:340-1226
アズワン品番65-7910-80
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型南京錠は、本体幅が 30 mm、シャックル長が 26 mm、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、スチール製シャックルを備えています。個別にリセット可能な 4 桁のコードが付属しています。これは、価値の低い貴重品又は商品を安全に
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:5mm●シャックル長さ:26mm●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:347-8030
アズワン品番65-7845-44
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
シャッター、硬化スチール製シャックル。ローラーシャッターに最適 シャックルが回転するため、弓鋸又はディスクカッターで切断しようとしても無駄 セルフロック機構 さびの付かない内部パーツ 硬化スチール製シャックル 適合する掛け金 ;留め金については、品番 ; 205-0221 205-0221 ; ; 422-9154 422-9154 を参照
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:12mm●シャックル長さ:15mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:90mm●内容量:1●コード番号:340-1232
アズワン品番65-7911-09
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 青色全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 23 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディとシャックルは純黄銅製で、内部には錆が発生しません。パラセントリックキー溝があり、キー付きの異なるロックオフ南京錠です。このダブルボルトロックは
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:23mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:青●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:340-5587
アズワン品番65-7914-43
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 22 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは純黄銅製で、スルー硬化スチール合金シャックルと錆が発生しない内部コンポーネントを備えています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボデ
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9454
アズワン品番65-7914-20
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 赤全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 23 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディとシャックルは純黄銅製で、内部には錆が発生しません。パラセントリックキー溝があり、キーと同様のロックオフ南京錠です。このダブルボルトロックは、危険
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:23mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:赤●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:432-9377
アズワン品番65-7916-22
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型南京錠は、本体幅が 20 mm、シャックル長が 22 mm で、シャックル直径が 3 mm です。ボディは純黄銅製で、スチール製シャックルを備えています。個別にリセット可能な 4 桁のコードが付属しています。これは、価値の低い貴重品又は商品を安全に保管したり、盗難のリスクを低く抑えたりするために使用されます。用途バッグ スーツケース 宝石箱 現金箱 戸棚 ロッカー 工具箱 地下の窓 分電盤
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:3mm●シャックル長さ:22mm●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:20mm●内容量:1●コード番号:347-8024
アズワン品番65-7911-63
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 50 mm、シャックル長 50 mm、シャックル直径 8 mm です。ボディは純黄銅製で、スルー硬化スチール合金シャックルと錆が発生しない内部コンポーネントを備えています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラーシリンダとピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。 注: キーは、キーと同様のシャックル間で共有できます。キースイートとボディ幅の一致です。用途屋内用途 屋外用途
仕様●シャックル径:8mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●色:真鍮製●内容量:1●コード番号:364-6110
材質純黄銅
呼び寸法50
ロックキー式
アズワン品番65-7911-39
材質(吊)スルー硬化スチール合金
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 黄色の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 23 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディとシャックルは純黄銅製で、内部には錆が発生しません。パラセントリックキー溝があり、キー付きの異なるロックオフ南京錠です。このダブルボルトロックは、危険区域(ガソリンスタンドなど)で使用するスパークを防止します。特長と利点高い耐腐食性 ピッキング防止マッシュルームピン付きのピンタンブラーシリンダで、ピッキングに耐性があります 安全性とセキュリティのための帯電防止素材用途
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:23mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:黄●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:340-5600
アズワン品番65-7911-78
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型セルフロックセキュリティ南京錠は、ボディ幅 50 mm、シャックル長 24 mm、シャックル直径 7 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルは硬鋼製で、内部コンポーネントは防錆処理されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックはタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンで、ピッキングに耐えます。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注 キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:24mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:339-9410
アズワン品番65-8036-94
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
。適合する掛け金 / 留め金については品番 ; 816-007 816-007 を参照。共通鍵、硬化スチール製シャックル。同じスイートでボディ幅が共通の錠であれば、同じ鍵でいくつでも開けることが可能 錠1個に鍵2本付属 純黄銅製ロックボディ 5ピンタブラー機構 アンチピック式マッシュルームピン 硬化スチール製シャックル さびの付かない内部パーツ。RS品番 説明 鍵番号 ; 339-9454 339-9454 同一鍵仕様南京錠、スイートG、40 mm 6141 ; 339-9460 339-9460 同一鍵仕様南京錠、スイートH、40 mm 6142 ; 339-9476 339-9476 同一鍵仕様南京錠、スイートI、40 mm 6143 ; 364-6110 364-6110 同一鍵仕様ロングシャックル南京錠、スイートG、50 mm 6051 ; 364-6126 364-6126 同一鍵仕様ロングシャックル南京錠、スイートG、40 mm 6141 ; 364-6198 364-6198 同一鍵仕様南京錠、スイートG、50 mm 6051 ; 468-3520 468-3520 同一鍵仕様南京錠、スイートG、50 mm 6041 ; 468-3536 468-3536 同一鍵仕様南京錠、スイートN、50 mm 6055 ; 468-3542 468-3542 同一鍵仕様ロングシャックル南京錠、スイートP、50 mm 6053 .
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:468-3542
アズワン品番65-7912-01
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
。ABUS 南京錠ABUS グレーの全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 23 mm、シャックル径 6.5 mm です。ボディとシャックルは純黄銅製で、内部には錆が発生しません。パラセントリックキー溝があり、キーと同様のロックオフ南京錠です。このダブルボルトロックは、危険区域(ガソリンスタンドなど)で使用するスパークを防止します。特長と利点高い耐腐食性 ピッキング防止マッシュルームピン付きのピンタンブラーシリンダで、ピッキングに耐性があります 安全性とセキュリティのための帯電防止素材用途ロックオフ 旅行かばん スポーツ用品
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:23mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:グレー●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:432-9383
アズワン品番65-7913-85
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型セルフロックセキュリティ南京錠は、ボディ幅 25 mm、シャックル長 11 mm、シャックル直径 4 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルは硬鋼製で、内部コンポーネントは防錆処理されています。キーが付いた、さまざまなロックオフ用南京錠です。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックはタンブラー機構を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: 同一鍵ツ
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4mm●シャックル長さ:11mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:25mm●内容量:1●コード番号:339-9381
アズワン品番65-8038-60
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型セルフロックセキュリティ南京錠は、本体幅 20 mm、シャックル長 11 mm、シャックル直径 4 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルは硬鋼製で、内部コンポーネントは防錆処理されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックはタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンで、ピッキングに耐えます。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注 キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4mm●シャックル長さ:11mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:20mm●内容量:1●コード番号:339-9375
アズワン品番65-8009-77
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
。ABUS 713シリーズエコノミー黄銅製南京錠。Abus 713シリーズエコノミー黄銅製南京錠は純黄銅製ボディで、耐久性の高いセキュリティ機能及びピンタンブラー機構を備え、ピッキング被害防止マッシュルームピンが付属。本体は純黄銅製 内部コンポーネントは非腐食性部材で製造 硬化シャックル 弓鋸に対する高い耐性 精密ピンタンブラー。最適な用途:。Cobraケーブル、ドア、門扉、キャビネット、ロッカー、工具箱、貯蔵室の窓、倉庫、開閉装置、柵
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型南京錠は、ボディ幅が 40 mm、シャックル長が 22 mm で、シャックル直径が 6 mm です。本体は純黄銅製でスチール製で、内部コンポーネントは錆が発生しないよう硬化スチール製です。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。 注 : キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9476
アズワン品番65-7911-10
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 30 mm で、シャックル長が 14 mm で、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、硬化スチール製の NANO PROTECT コーティングシャックルと錆のない内部コンポーネントが付属しています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。 各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、3 ピン又は 5 ピンのタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注 キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:14mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:339-9397
アズワン品番65-8009-76
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
キー付きの同じツインパック(品番 ; 339-9448 339-9448 )を複数注文する場合は、キーバリエーションは3つだけ販売されることに注意してください。硬化スチール製シャックル。セルフロック式南京錠、ボディ幅20 mm~50 mmの5つのサイズで用意 純黄銅製ロックボディ 3ピン又は5ピンのタンブラー機構 アンチピック式マッシュルームピン 硬化スチール製シャックル 二重ボルトロックシステム(30 mm以上) さびの付かない内部パーツ
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:339-9432
アズワン品番65-7920-41
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディは純黄銅製で、スルー硬化スチール合金シャックルと錆が発生しない内部コンポーネントを備えています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。 各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、ピンタンブラーシリンダとピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐性があります。 注 キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途屋内用途 屋外用途
ステンレススチール製シャックル。純黄銅製南京錠、錆びないステンレススチール製シャックル付き ボディサイズは3種類 屋外での使用に最適 二重ボルトロックシステム アンチピック式マッシュルームピン 適合する掛け金及び留め金については、品番 ; 816-007 816-007 を参照
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9505
アズワン品番65-7940-85
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型南京錠は、ボディ幅が 40 mm、シャックル長が 22 mm で、シャックル直径が 6 mm です。ボディは純黄銅製で、内部コンポーネントは防錆処理されたスチール製です。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9460
アズワン品番65-7942-99
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 黒色全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 23 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディとシャックルは純黄銅製で、内部には錆が発生しません。パラセントリックキー溝があり、キー付きの異なるロックオフ南京錠です。このダブルボルトロックは、危険区域(ガソリンスタンドなど)で使用するスパークを防止します。特長と利点高い耐腐食性 ピッキング防止マッシュルームピン付きのピンタンブラーシリンダで、ピッキングに耐性があります 安全性とセキュリティのための帯電防止素材
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:23mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:黒●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:340-5571
アズワン品番65-7910-35
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 21 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは純黄銅製で、硬化スチール製の NANO PROTECT コーティングシャックルと錆のない内部コンポーネントが付属しています。同一鍵を使用して、同一のスイ
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:21mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9404
アズワン品番65-8009-75
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 緑色全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 23 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディとシャックルは純黄銅製で、内部には錆が発生しません。パラセントリックキー溝があり、キーと同様のロックオフ南京錠です。このダブルボルトロックは、危険区域(ガソリンスタンドなど)で使用するスパークを防止します。特長と利点高い耐腐食性 ピッキング防止マッシュルームピン付きのピンタンブラーシリンダで、ピッキングに耐性があります 安全性とセキュリティのための帯電防止素材用途ロックオフ 旅行かばん スポーツ用品
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:23mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:緑●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:432-9361
アズワン品番65-7910-82
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
。ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 30 mm、シャックル長が 70 mm で、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。鍵付きのさまざまなロックオフ用南京錠です。このダブルボルトロックは、危険区域(ガソリンスタンドなど)で使用するスパークを防止します。このロックにより、少額の貴重品 / 商品を保管したり、盗難のリスクを軽減したりすることができます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:70mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:364-6081
アズワン品番65-7913-42
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
ABUS 南京錠ABUS グレーの全天候型安全南京錠は、ボディ幅 77 mm、シャックル長 17 mm、シャックル直径 12 mm です。ボディは純黄銅製で、スチール製ジャケットが付いています。シャックルは硬化合金スチール製です。このシャッターロックは、堅牢な黄銅ボディの耐腐食性と、厚さ 2.5 mm の頑丈な万能保護ジャケットとの組み合わせで、過酷な環境での信頼性を確保します。この工具を使用すると、貴重品や貴重品を保管したり、盗難のリスクを高めたりすることができます。ローラーシャッターにも使用されます。特長と利点5 ピンタンブラー 精密ピンシリンダ キー保持:ロックにはキーが必要(ロックされるまでキーを保持) ドリル及び引っ張り抵抗
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:12mm●シャックル長さ:17mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:グレー●ボディ幅:77mm●内容量:1●コード番号:340-1248
アズワン品番65-7910-60
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
ABUS 南京錠ABUS グレーの全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 23 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディとシャックルは純黄銅製で、内部には錆が発生しません。パラセントリックキー溝があり、キー付きの異なるロックオフ南京錠です。このダブルボルトロックは、危険区域(ガソリンスタンドなど)で使用するスパークを防止します。特長と利点高い耐腐食性 ピンタンブラーシリンダはピッキング防止ピンを備えているので、ピッキングに耐えます 帯電防止素材により安全性とセキュリティが確保されます
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:23mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:グレー●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:340-5622
アズワン品番65-7908-89
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 黄色の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 23 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディとシャックルは純黄銅製で、内部には錆が発生しません。パラセントリックキー溝があり、キーと同様のロックオフ南京錠です。このダブルボルトロックは、危険区域(ガソリンスタンドなど)で使用するスパークを防止します。特長と利点高い耐腐食性 ピッキング防止マッシュルームピン付きのピンタンブラーシリンダで、ピッキングに耐性があります 安全性とセキュリティのための帯電防止素材用途ロックオフ 旅行かばん スポーツ用品
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:23mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:黄●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:432-9355
アズワン品番65-7910-83
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 青色全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 23 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディとシャックルは純黄銅製で、内部には錆が発生しません。パラセントリックキー溝があり、キーと同様のロックオフ南京錠です。このダブルボルトロックは、危険区域(ガソリンスタンドなど)で使用するスパークを防止します。特長と利点高い耐腐食性 ピッキング防止マッシュルームピン付きのピンタンブラーシリンダで、ピッキングに耐性があります 安全性とセキュリティのための帯電防止素材用途ロックオフ 旅行かばん スポーツ用品
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:23mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:青●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:432-9399
アズワン品番65-7911-11
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
。ABUS 南京錠ABUS 赤全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 23 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディとシャックルは純黄銅製で、内部には錆が発生しません。パラセントリックキー溝があり、キー付きの異なるロックオフ南京錠です。このダブルボルトロックは、危険区域(ガソリンスタンドなど)で使用するスパークを防止します。特長と利点高い耐腐食性 ピッキング防止マッシュルームピン付きのピンタンブラーシリンダで、ピッキングに耐性があります 安全性とセキュリティのための帯電防止素材用途ロックオフ 旅行かばん スポーツ用品
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:23mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:赤●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:340-5593
アズワン品番65-7913-64
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
。ABUS 南京錠ABUS 黒色全天候型南京錠は、ボディ幅 48 mm、シャックル長 21.5 mm、シャックル直径 7 mm です。ボディは亜鉛ダイキャスト製で、シャックルは極めて優れた耐腐食性を実現するようにキャパレート DIP コーティングが施された硬鋼製です。キーを使用して、個別にリセット可能な 3 桁のコードを保持します。シム工具で開く耐シム技術が採用されています。ダイヤル機構のコンビネーション南京錠は、リベットを使わない強力なケースを備え、不正操作に対する特別な保護機能を備えています。用途学校 大学 工場
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:7mm●シャックル長さ:21.5mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:真鍮、スチール●色:黒●ボディ幅:48mm●内容量:1●コード番号:704-0156
アズワン品番65-7852-64
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 63 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルは硬化スチール素材製のため、このロックに対して耐腐食性を備えています。パラセントリックキー溝とダブルボルトロックで、操作に対する保護が強化されています。この南京錠は、ピッキング防止マッシュルームピン付きの精密ピンタンブラーシリンダを備えているので、ピッキングに耐性があります。中程度の価値を持つ貴重品や商品、又は平均的な盗難リスクを保護するために使用されます。 注: 同一鍵ツインパックの倍数(品番 339-9448 )には、3 種類の重要なバリエーションのみが用意されています。特長と利点セルフロック式セキュリティ南京錠 3 又は 5 ピンのタンブラー機構です マッシュルームピンをアンチピックします 内部部品は錆が発生しません シャックルを押し下げてキーなしでロックされる、自動ロック 2 本のキーが付属します用途バッグ スーツケース 宝石箱 現金箱 ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:63mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9426
アズワン品番65-8034-95
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
ABUS 713シリーズエコノミー黄銅製南京錠。Abus 713シリーズエコノミー黄銅製南京錠は純黄銅製ボディで、耐久性の高いセキュリティ機能及びピンタンブラー機構を備え、ピッキング被害防止マッシュルームピンが付属。本体は純黄銅製 内部コンポーネントは非腐食性部材で製造 硬化シャックル 弓鋸に対する高い耐性 精密ピンタンブラー。最適な用途:。Cobraケーブル、ドア、門扉、キャビネット、ロッカー、工具箱、貯蔵室の窓、倉庫、開閉装置、柵
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:30mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:黄●ボディ幅:29mm●内容量:1●コード番号:886-9113
アズワン品番65-7920-86
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、本体幅が 53 mm、シャックル長が 63 mm、シャックル直径が 8 mm です。本体は、純鍛造黄銅製で、ステンレススチール製シャックルと錆が発生しない素材でできた内部コンポーネントが採用されています。キーなしで個別にリセッ
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:8mm●シャックル長さ:63mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:53mm●内容量:1●コード番号:704-0143
アズワン品番65-7853-97
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
ステンレススチール製シャックル。純黄銅製南京錠、錆びないステンレススチール製シャックル付き ボディサイズは3種類 屋外での使用に最適 二重ボルトロックシステム アンチピック式マッシュルームピン 適合する掛け金及び留め金については、品番 ; 816-007 816-007 を参照
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:63mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:364-6097
アズワン品番65-7909-82
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ