Abus ヘビーデューティ南京錠 パドロック スチール 黒ABUS7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS ブラックの全天候型ヘビーデューティコンビネーション南京錠は、ボディ幅 62 mm、シャックル長 30 mm、シャックル直径 11 mm です。ボディはスチール製です。キーを使用して、個別にリセット可能な 4 桁のコードを保持します。物理的な攻撃に耐える堅牢な焼き入れスチール製ジャケットと、弓のこぎりの攻撃に耐えられるスルー硬化スチール製シャックル、耐腐食性に優れた黒色クロムシャックル、引いたりねじれ攻撃から保護するボールベアリングロックを備えています。 精密ロック機構で、不正操作を防止します。用途ドア ゲート タンクローリー ロッカー 工具箱 セラーの窓
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:11mm●シャックル長さ:30mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:黒●ボディ幅:62mm●内容量:1●コード番号:704-0137アズワン品番65-8049-92