ABUS 713シリーズエコノミー黄銅製南京錠。Abus 713シリーズエコノミー黄銅製南京錠は純黄銅製ボディで、耐久性の高いセキュリティ機能及びピンタンブラー機構を備え、ピッキング被害防止マッシュルームピンが付属。本体は純黄銅製 内部コンポーネントは非腐食性部材で製造 硬化シャックル 弓鋸に対する高い耐性 精密ピンタンブラー。最適な用途:。Cobraケーブル、ドア、門扉、キャビネット、ロッカー、工具箱、貯蔵室の窓、倉庫、開閉装置、柵
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:30mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:黄●ボディ幅:29mm●内容量:1●コード番号:886-9113
アズワン品番65-7920-86
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
。ABUS 713シリーズエコノミー黄銅製南京錠。Abus 713シリーズエコノミー黄銅製南京錠は純黄銅製ボディで、耐久性の高いセキュリティ機能及びピンタンブラー機構を備え、ピッキング被害防止マッシュルームピンが付属。本体は純黄銅製 内部コンポーネントは非腐食性部材で製造 硬化シャックル 弓鋸に対する高い耐性 精密ピンタンブラー。最適な用途:。Cobraケーブル、ドア、門扉、キャビネット、ロッカー、工具箱、貯蔵室の窓、倉庫、開閉装置、柵
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型南京錠は、ボディ幅が 40 mm、シャックル長が 22 mm で、シャックル直径が 6 mm です。ボディは純黄銅製で、内部コンポーネントは防錆処理されたスチール製です。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9460
アズワン品番65-7942-99
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型南京錠は、ボディ幅が 40 mm、シャックル長が 22 mm で、シャックル直径が 6 mm です。本体は純黄銅製でスチール製で、内部コンポーネントは錆が発生しないよう硬化スチール製です。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。 注 : キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9476
アズワン品番65-7911-10
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 63 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルは硬化スチール素材製のため、このロックに対して耐腐食性を備えています。パラセントリックキー溝とダブルボルトロックで、操作に対する保護が強化されています。この南京錠は、ピッキング防止マッシュルームピン付きの精密ピンタンブラーシリンダを備えているので、ピッキングに耐性があります。中程度の価値を持つ貴重品や商品、又は平均的な盗難リスクを保護するために使用されます。 注: 同一鍵ツインパックの倍数(品番 339-9448 )には、3 種類の重要なバリエーションのみが用意されています。特長と利点セルフロック式セキュリティ南京錠 3 又は 5 ピンのタンブラー機構です マッシュルームピンをアンチピックします 内部部品は錆が発生しません シャックルを押し下げてキーなしでロックされる、自動ロック 2 本のキーが付属します用途バッグ スーツケース 宝石箱 現金箱 ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:63mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9426
アズワン品番65-8034-95
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
関連キーワード