ミリオン ニトリルグローブ パウダーフリーNo.700(300枚入)ミリオン(共和)当日出荷
スマートパックで指先同士が絡まりにくく、1枚ずつスムーズに取り出せます。従来の200枚入りグローブに比べて保管スペースが削減できます。
材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.05入数(枚)300全長(cm)約23.0左右区別左右兼用粉有無粉なし食品衛生法適合
ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1015ミリオン(共和)¥9,998~税込¥10,998~
1箱(100m)ほか
42日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。
長さ(m)100荷姿ボビン巻き+箱入りRoHS指令(10物質対応)対応仕様ULスタイルNo.1015関連資料(1.4MB)
タイヤミリオン(共和)(17件のレビュー)6日以内出荷
用途クロスバイク・ロードバイク用タイヤです。タイプW/O材質ビード:スチール色ブラック
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015ミリオン(共和)4日以内出荷から44日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)305適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ ラバーグリップ・スーパー 黒ミリオン(共和)当日出荷
熱で収縮するゴムチューブです。ガスコンロの炎や電熱器で収縮し、色々な形状のロッドやグリップ等に簡単に装着できます。ぴったりとフィットし柔軟で仕上がりの確かな製品です。高温・寒冷・海水・薬品などに強く、滑り止めや保護用、汚れ防止にも効果を発揮します。
用途釣竿のグリップやその他棒状でグリップを生かすスポーツ用品、工具、大工道具、農作業道具などに。トラスコ品番127-8933材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)0.5全長(mm)800色黒内径(mm)35
セロハン粘着テープ 12mm×35mミリオン(共和)当日出荷
セロハン粘着テープは、パルプ・天然ゴムなどの天然素材を主原料とした、自然に優しい環境配慮型の製品です。軽包装の用途全般に適しています。
用途封緘、梱包、包装用に材質基材:セロハンフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.05色透明長さ(m)35
C1446 電動アシスト向けタイヤミリオン(共和)6日以内出荷
電動アシスト自転車向けのタイヤが新登場お客様のニーズに応えたアシスト向けタイヤ【C1446】昨今の電動アシスト自転車に純正装着されている、次世代アシストの定番タイヤ!撥水性の高いパターンを採用し、グリップ力が高く安定感抜群のアシストタイヤ!流行りのワイドタイヤ車にも装着OK!
電動アシスト車用タイヤミリオン(共和)(5件のレビュー)6日以内出荷
耐摩耗性に優れています。摩耗に強い2層コンパウンドゴム採用。トレッド部(設置面)を細かく設定することで、スムーズな走りごこちを実現。
用途電動アシスト自転車に最適なタイヤです。タイプW/O色ブラック