用途電気・電子機器の内部配線
長さ(m)305
適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW
定格電圧(V)600
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。
長さ(m)100
荷姿ボビン巻き+箱入り
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ULスタイルNo.1015
関連資料(1.4MB)
用途電気・電子機器の内部配線
長さ(m)152.5
適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW
定格電圧(V)600
AWG8
導体断面積(mm2)8.42
仕上外径(mm)7.12±0.1
導体構成(本/mm)53/0.45
導体外径(Φmm)3.82
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード