チェーンを特殊繊維で被覆する特許構造(特許第 3593069)を用いた全長1800mm、太さ4.8mmサイズの専用チェーンロープを採用!
工具に対する耐切断性を向上。
総重量約 120gと製品重量の軽量化を実現。
チェーンならではの「柔軟性」「取り回しやすさ」はそのままで、使わないときはスリムに束ねて狭いスペースに収納することが可能。
また、ロープ外側が繊維に覆われているので施錠対象物をキズ付けから保護します。
いままでの軽量カギの感覚で防犯性能を大幅アップ!
用途スポーツサイクルの駐輪時等に使用。
長さ(mm)1800
色ブラック
セット内容チェーンロープ、パドロック(南京錠)、キー2本
材質特殊繊維、金属、ABS樹脂
タイプワイヤー錠
太さ(mm)4.8
1本
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式ディンプルキー
仕様取付バンド:Φ13/16/19mm
材質アルミダイカスト
ワイヤー径(Φmm)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード