206件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニークなデザイン性のオーバル形状型ロック!。オーバル形状がロック機構中心部に作用する力がダイレクトに伝わることを緩和する。バックフォークとスポークを施錠する簡易ロック。ワイヤーやチェーンを用いて固定物と施錠できます。好きな番号に変更可能。
質量(g)115
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

手軽に使える短めのチェーンロック。30cmと短めのチェーンロックは、ワイヤーよりもフレキシブルに取りまわせるので、よりコンパクトに持ち運ぶことが可能。好きな番号に設定できる。
寸法(mm)Φ4×300 質量(g)145 タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)300
1個
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様取付バンド:Φ13/16mm
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]JPボトル(PP広口瓶 透明)
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
材質本体・蓋/PP 目盛入 使用温度範囲(℃)0~98
1個(1個)ほか
149 税込164
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]取手付PEビーカー
ポリエチレン製で堅牢です。注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付 使用温度範囲(℃)-40~85
1個(1個)
239 税込263
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式ディンプルキー 仕様取付バンド:Φ13/16/19mm 材質アルミダイカスト ワイヤー径(Φmm)10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

NIKKO(ニッコー)[陶器]JPボトル(PP広口瓶 遮光)
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
材質本体・蓋/PP 目盛入 使用温度範囲(℃)0~98
1個(1個)
179 税込197
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
1本(1本)ほか
139 税込153
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]取手付TPX(R)ビーカー
耐酸・耐アルカリ・耐衝撃性に優れています。170℃の耐熱性があり、オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PMP(TPX) 目盛付 使用温度範囲(℃)-20~170
1個(1個)
549 税込604
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。光に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体/HDPE 蓋/PP 中栓/LDPE 目盛入 容量(mL)500 目盛(mL)50 口内径(Φmm)22.5 胴径×全高(mm)80Φ×168
1本(1本)
259 税込285
翌日出荷

NIKKO(ニッコー)[陶器]PPパック
気密性が良く、耐薬品性があります。薬品瓶ごと収納すれば、揮発性のガスによる薬品庫や環境の汚染を軽減できます。
仕様収納可能な瓶:500mL 材質本体・蓋/PP 中栓/PE 容量(mL)1000 寸法底径×全高:87Φ×210mm
1個(1個)
529 税込582
翌日出荷

NIKKO(ニッコー)[陶器]エコノミーPP手付ビーカー
耐薬品性に優れています。一体成形品のため、取手が外れません。オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP 目盛付 使用温度範囲(℃)0~121
1個(1個)
489 税込538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(1個)
499 税込549
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]レバーコック
純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。ピンクはパッキンがEPDM製でアルコールでの使用に対応しています。
適合JC-10/20 材質PP 先端径(mm)19 先端長(mm)20.5 先端径(Φmm)最大:20 パッキンニトリルゴム
1個(1個)
1,898 税込2,088
翌日出荷


1個(1個)
229 税込252
3日以内出荷

1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]PP三角フラスコ
溶液を入れると透明になり、液面を肉眼で確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~121
1個(1個)
279 税込307
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
1箱(200個)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]コニカルビーカー
液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブ滅菌が可能です。耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~121
1個(1個)
309 税込340
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]TPX(R)メスシリンダー
ガラスのような透明度を持ち、耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質TPX 刻印目盛 使用温度範囲(℃)20~170
1個(1個)
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]リフレクター投光器
特に作業現場に適し、屋内・外用途を選ばない、タフな明かりです。本体はアルミダイキャスト製、ワットブライター電球使用で省エネタイプです。防雨プラグ付き。
用途投光器 質量(g)約1350 消費電力(W)180 コード長さ(m)5 本体寸法(mm)150×250 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外兼用 アズワン品番64-3678-19
1台
3,898 税込4,288
翌々日出荷


1箱(4個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷




1箱(6個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1箱(2個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷




1箱(6個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1箱(6個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)