121件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッシングベルト(両アイタイプ) サンピースラッシングベルト(両アイタイプ)サンピース
2,798税込3,078
1本
翌日出荷
どんな荷締めも簡単スピーディにできます。 ラチェットバックルにより、ちいさな力でも大きな締めつけが可能です。 ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティラインで使用廃止基準が判断できます。 ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。
ラッシングベルト(エンドレスタイプ) サンピースラッシングベルト(エンドレスタイプ)サンピース
2,398税込2,638
1本
翌日出荷
どんな荷締めも簡単スピーディにできます。 ラチェットバックルにより、ちいさな力でも大きな締めつけが可能です。 ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティラインで使用廃止基準が判断できます。 ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。
ポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプ サンピースポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプサンピース
1,798税込1,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。 繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。
等級JIS3等級種別両端アイ形材質高強力ポリエステル原着糸
コーナーパットC型 サンピースコーナーパットC型サンピース
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
角ばった物を吊上げる時や、横滑りのおそれがある物に。
刈払機用チップソー 飛龍 サンピース刈払機用チップソー 飛龍サンピース
2,698税込2,968
1枚
翌日出荷
斜45°R刃埋込チップで切れ味、耐久性抜群。
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林草刈
ランマ サンピースランマサンピース(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷
地固め用
用途地固め用
スケーリングチゼル サンピーススケーリングチゼルサンピース
2,398税込2,638
1本
翌日出荷
効率よく強力な破砕力を発揮します。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し対辺幅(mm)17
SDS-maxブルポイント サンピースSDS-maxブルポイントサンピース
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
効率よく強力な破砕力を発揮します。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し全長(mm)280SDS-max
切断砥石 赤虎スペシャル サンピース切断砥石 赤虎スペシャルサンピース
19,980税込21,978
1箱(10枚)
翌日出荷
ハイパワージルコニアを最大限に活用することで、切れ味と耐久性の両立に成功。両面補強で安全性と耐久性抜群。
用途パイプ、アングル、丸棒、形鋼、軽天、その他一般金属粒度30砥材AZ内径(Φmm)25.4
ダイヤモンドブレード クイーンタイガージャポン サンピースダイヤモンドブレード クイーンタイガージャポンサンピース
15,980税込17,578
1枚
翌日出荷
高い安全性・優れた切断性能・経済性を兼ね備えたコストパフォーマンス抜群のレーザーブレード。 レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。
用途コンクリート用ダイヤ層厚(T)(mm)2.85外径(Φmm)305高さH(mm)ダイヤ:6適合材コンクリート主な適合機械エンジンカッター最高回転速度(min-1)6300
高速遮光面ソーラーマン(キャップ型) サンピース高速遮光面ソーラーマン(キャップ型)サンピース
22,900税込25,190
1個
翌日出荷
質量(g)540電源リチウム電池(CR2450×1)+ソーラーパネル併用センサー2機能アーク光感知で自動ON、20分以上連続して遮光感知無しで自動OFF遮光度遮光濃度:溶接前/#3、WELD/#8~#13(6段階切替)、CUT/#5~#8(4段階切替)、GRIND/#3(固定)使用環境温度(℃)-10~55視野96×40mm戻り速度(秒)速(0.1秒)~遅(1.0秒)、6段階切替感度調整低~高(6段階切替)遮光速度(秒)1/20000
高速遮光面ソーラーマン(ヘルメット取付型) サンピース高速遮光面ソーラーマン(ヘルメット取付型)サンピース
22,900税込25,190
1個
翌日出荷
ワイドバンドフィルター採用で鮮明な視界を確保耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!
質量(g)505電源リチウム電池(CR2450×1)+ソーラーパネル併用センサー2機能アーク光感知で自動ON、20分以上連続して遮光感知無しで自動OFF遮光度遮光濃度:溶接前/#3、WELD/#8~#13(6段階切替)、CUT/#5~#8(4段階切替)、GRIND/#3(固定)使用環境温度(℃)-10~55視野96×40mm戻り速度(秒)速(0.1秒)~遅(1.0秒)、6段階切替感度調整低~高(6段階切替)遮光速度(秒)1/20000
黒のコードリール30m屋外用アース付 サンピース黒のコードリール30m屋外用アース付サンピース
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに仕様屋内・屋外兼用質量(kg)7.6定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)使用環境温度(℃)0~35
ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ サンピースダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプサンピース
8,998税込9,898
1枚
翌日出荷
ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。切り粉の排出効率の向上。優れたカッター冷却効果。高い基板強度。高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。刃先20チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用仕様●ダイヤ厚(T):1.8●付属リング:20●最高回転速度(min-1):12200●適合機械:電動ディスクグラインダー穴径H(Φmm)22外径(Φ)125
ダイヤモンドブレード クイーンタイガードライカッター サンピースダイヤモンドブレード クイーンタイガードライカッターサンピース
12,999税込14,299
1枚
翌日出荷
バッテリー式カッター用ダイヤモンドブレードです。コンクリート切断用です。
用途コンクリート切断適合機種スチール/TSA230、ハスクバーナ/K535i、ミルウォーキー/M18FCOS230-0G0JP穴径H(Φmm)22.23外径(Φmm)230最高回転速度(min-1)7900
ポータブルトランス サンピースポータブルトランスサンピース
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
電圧降下による故障から工具を守る!
質量(kg)6.5タイプ昇圧定格連続出力電圧(V)入力電圧の15%UP/25%UP容量(kVA)2入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176入力ケーブル(mm2)2(3芯)×2m関連資料(1.04MB)
LEDハンガーライト サンピースLEDハンガーライトサンピース
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
明るさ抜群、パイプに引っ掛けて作業効率UP屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。最大10台まで連結できる連結コンセント付です。
用途屋内工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等に質量(kg)4.2消費電力(W)63定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×365電線長さ(m)5色温度(K)5000照度(Lx)3200(1m)使用環境温度(℃)-20~50光源色昼白色平均寿命(時間)【球】約50000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料チラシ(3.53MB)ビーム角度(°)【1/10ビーム角】145防水性IP65グリーン購入法適合定格光束(Lm)9000
工場扇SPF-45FL用部品後部保護アミ サンピース工場扇SPF-45FL用部品後部保護アミサンピース(1件のレビュー)
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
工場扇SPF-45-2P用部品モーターカバー サンピース工場扇SPF-45-2P用部品モーターカバーサンピース
980税込1,078
1個
翌日出荷
工場扇SPF-45シリーズ用部品センタープレート サンピース工場扇SPF-45シリーズ用部品センタープレートサンピース
168税込185
1個
翌日出荷
適合機種SPF-45-2P、SPF-45FL
工場扇SPF-45FL用部品脚座用ゴム サンピース工場扇SPF-45FL用部品脚座用ゴムサンピース
112税込123
1個
翌日出荷
工場扇SPF-45FL用部品羽根固定ネジ サンピース工場扇SPF-45FL用部品羽根固定ネジサンピース
84税込92
1個
翌日出荷
工場扇SPF-45FL用部品モーターカバー サンピース工場扇SPF-45FL用部品モーターカバーサンピース
980税込1,078
1個
翌日出荷
工場扇SPF-45-2P用部品脚固定器用ネジ サンピース工場扇SPF-45-2P用部品脚固定器用ネジサンピース
252税込277
1個
翌日出荷
SPJF-300SW用風胴 サンピースSPJF-300SW用風胴サンピース
8,400税込9,240
1個
8日以内出荷
適合機種SPJF-300SW
SPJ-300FN用防振ゴム サンピースSPJ-300FN用防振ゴムサンピース
210税込231
1個
翌々日出荷
適合機種SPJ-200、SPJ-300シリーズ
SPJ-200N用羽根(赤) サンピースSPJ-200N用羽根(赤)サンピース
2,520税込2,772
1枚
8日以内出荷
適合機種SPJ-200FN、SPJ-200F2
SPJF-300SW用防振ゴムセット(大・小各1個) サンピースSPJF-300SW用防振ゴムセット(大・小各1個)サンピース
980税込1,078
1個
翌日出荷
適合機種SPJF-300SW
SPJ-300FN用スイッチ サンピースSPJ-300FN用スイッチサンピース
490税込539
1個
翌日出荷
適合機種SPJ-200、SPJ-300シリーズ
SPJ-300FN用保護金網 サンピースSPJ-300FN用保護金網サンピース
1,680税込1,848
1枚
翌々日出荷
適合機種SPJ-300F2、SPJ-300F3、SPJ-300FN
SPJF-300SW用5枚羽根 サンピースSPJF-300SW用5枚羽根サンピース
2,940税込3,234
1枚
翌日出荷
適合機種SPJF-300SW
SPJF-300SW用保護金網 サンピースSPJF-300SW用保護金網サンピース
1,330税込1,463
1枚
翌日出荷
適合機種SPJF-300SW
SPJ-300FN用ハンドル用ボルトナット サンピースSPJ-300FN用ハンドル用ボルトナットサンピース
140税込154
1個
8日以内出荷
適合機種SPJ-200、SPJ-300シリーズ
SPJ-300FN用羽根(赤色) サンピースSPJ-300FN用羽根(赤色)サンピース
3,080税込3,388
1枚
翌日出荷
適合機種SPJ-300F2、SPJ-300F3、SPJ-300FN
SPJ-200N用保護金網 サンピースSPJ-200N用保護金網サンピース
630税込693
1枚
翌日出荷
適合機種SPJ-200FN、SPJ-200F2
SPJF-300SW用スイッチ サンピースSPJF-300SW用スイッチサンピース
910税込1,001
1個
翌日出荷
適合機種SPJF-300SW
SPJ-300FN用ハンドル サンピースSPJ-300FN用ハンドルサンピース
700税込770
1個
翌々日出荷
適合機種SPJ-200、SPJ-300シリーズ
SPJ-300FN用ハンドル部用ラバーパッキン サンピースSPJ-300FN用ハンドル部用ラバーパッキンサンピース
140税込154
1個
翌日出荷
適合機種SPJ-200、SPJ-300シリーズ
SPJF-300SW用脚座 サンピースSPJF-300SW用脚座サンピース
1,064税込1,170
1個
翌日出荷
適合機種SPJF-300SW
リチウムイオンバッテリー溶接機 サンピースリチウムイオンバッテリー溶接機サンピース
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
最大出力170Aさらに小型軽量、本体質量18.2kg急速充電約1時間で満充電ホットスタート機能内蔵(ON/OFF切替付)電撃防止機能内蔵(ON/OFF切替付)定電流定電圧充電方式+BMS搭載過放電検知機能搭載多彩ナエラーコード表示
仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP適合溶接棒:1.0~4.0質量(kg)18.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×215×375定格出力電流(A)DC170定格出力DC56.8V、最大10A冷却方式強制空冷バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)52.8定格使用率(%)40電流調整範囲(A)DC10~170定格負荷電圧(V)DC32充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)DC52.8充電方式定電流定電圧定格入力交流100V(50Hz/60Hz)600W(630VA)バッテリー容量(Wh)792