4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに 仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)11 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント定格15A125V コンセント形状防雨接地2P(キャップ付) 定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363 入力AC100V 適合電線(mm2)VCT2.0×3芯 保護等級IPX3 電線長さ(m)50 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰タイプ 入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ) 使用環境温度(℃)0~35
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに 仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)7.6 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント定格15A125V コンセント形状防雨接地2P(キャップ付) 定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348 入力AC100V 適合電線(mm2)VCT2.0×3芯 保護等級IPX3 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ) 使用環境温度(℃)0~35
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに 仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)8 タイプ漏電遮断器:漏電保護専用 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A125V コンセント形状防雨接地2P(キャップ付) 定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348 入力AC100V 適合電線(mm2)VCT2.0×3芯 保護等級IPX3 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰タイプ 入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ) 電線仕様-種別VCT2.0×3 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋外 特性アース付、防雨
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに 仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)7.7 タイプ漏電遮断器:過負荷漏電保護兼用 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A125V コンセント形状防雨接地2P(キャップ付) 定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348 入力AC100V 適合電線(mm2)VCT2.0×3芯 保護等級IPX3 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰タイプ 入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ) 使用環境温度(℃)0~35
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷