「サンピ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10mでは長すぎる!ちょうどいい5m!!
防雨型なので屋外作業時にも使えます。
入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内工事、屋外工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等
質量(kg)1.1
色ブラック
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント定格15A・125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
電線長さ(m)5
入力プラグポッキンプラグ
芯数3
電線仕様-種別SVCT2.0mm2
電線色黒
使用場所屋内・屋外兼用型
特性防雨
関連資料(1.37MB)
防水性IPX3
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
SP-NCT5 専用ノズル
50ml軽量カップ付
付属品計量カップ 50ml
材質PE
寸法(mm)注ぎ口:17
全長(mm)280
危険物の類別非危険物
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様両面補強
粒度30
厚さ(mm)4
硬度BF
砥粒A
結合度R
適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
SP-NCT10/SP-NCT20 兼用ノズル
材質PE
寸法(mm)注ぎ口:25
全長(mm)370
危険物の類別非危険物
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに
仕様屋内・屋外兼用
質量(kg)7.7
タイプ漏電遮断器:過負荷漏電保護兼用
定格電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント定格15A125V
コンセント形状防雨接地2P(キャップ付)
定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348
入力AC100V
適合電線(mm2)VCT2.0×3芯
保護等級IPX3
電線長さ(m)30
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰タイプ
入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)
使用環境温度(℃)0~35
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
新設計プロテクトチップにより切れ味と基板クワレ対策を向上。
レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。
切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断
ダイヤ層厚さ(mm)3
穴径(Φmm)27
仕様湿式
適合機種コンクリートカッター
適合材アスファルト・コンクリート
ダイヤ層幅(mm)6
発電機・チェンソー・農業機械の予備燃料の保管に最適。
エアー調整ネジを備え、安心楽々給油。
高い安全性(消防法適合品、UN規格適合品)
適合消防法・UN規格
板厚(mm)0.8
危険物の類別非危険物
屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに
仕様屋内・屋外兼用
質量(kg)8
タイプ漏電遮断器:漏電保護専用
定格電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント定格15A125V
コンセント形状防雨接地2P(キャップ付)
定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348
入力AC100V
適合電線(mm2)VCT2.0×3芯
保護等級IPX3
電線長さ(m)30
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰タイプ
入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)
電線仕様-種別VCT2.0×3
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋外
特性アース付、防雨
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
荷物のシャープな角によるベルトの損傷、磨耗を防止します。
長さ(mm)300
屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに
仕様屋内・屋外兼用
質量(kg)11
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント定格15A125V
コンセント形状防雨接地2P(キャップ付)
定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363
入力AC100V
適合電線(mm2)VCT2.0×3芯
保護等級IPX3
電線長さ(m)50
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰タイプ
入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)
使用環境温度(℃)0~35
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
舗装カッターの決定版!大幅な切れ味アップとロングライフを実現。
斜めプロテクトチップ採用により切粉の流れを分散及び基板クワレを大幅解消。
汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。
切れ味・耐久性ともに抜群のコストパフォーマンス。
レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断
ダイヤ層厚さ(mm)3
穴径(Φmm)27
適合材アスファルト・コンクリート
ダイヤ層幅(mm)6
1個
¥210
税込¥231
翌々日出荷
アース付きの防雨型電工ドラム。
質量(kg)7.6
芯数接地2P防雨キャップ付
電線仕様(太さ・芯)VCT2.0X3
使用場所屋外
特性アース付、防雨
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
屋内・30m漏電ブレーカー付き電工ドラムの定番モデル!。唯一無二の漆黒ブラックボディで他のドラムと差をつけろ!!
質量(kg)7.5
定格電圧(V)100
コンセント個数4
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
入力AC100V
電線長さ(m)30
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断電流:15
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋内
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
粉塵や切削粉の吹き飛ばしなど、ダスター作業に。
仕様衝突圧強力型
材質アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1
ノズル口径(Φmm)3
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。
繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。
等級JIS3等級
種別両端アイ形
材質高強力ポリエステル原着糸
1個
¥168
税込¥185
翌々日出荷
静音タイプのサーメットチップソー
用途鉄、ステンレス用
適合機種HiKOKI CD7SA、CD3607DA、マキタ4130N、4204N、新ダイワB18NⅡ
刃数40
内径(Φmm)H:20
外径(Φmm)180
刃厚(mm)1.85
適合材鉄、ステンレス
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
効率よく強力な破砕力を発揮します。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し
対辺幅(mm)17
BFX延長コードのブラックボディタイプ!!。機器使用時の漏電・使い過ぎ・短絡を感知・自動で遮断!!。屋外防雨型なので雨中でも安全に作業が行えます。2P・3P兼用プラグ付。防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付。吊下げに便利な大型フック付。
質量(kg)0.65
色ブラック
タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
電線仕様-長さ(m)0.7
電線太さ(mm2)2
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
使用場所屋内・屋外
関連資料(0.79MB)
漏電感度電流(mA)15
1台
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。
用途一般鋼用
砥材A/WA
厚さT(mm)6
最高使用周速度(m/s)72
厚さ(mm)4.0
粒度24
砥粒GC
硬度BF
結合度R
適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
アース付きの屋内型電工ドラムです。
質量(kg)7.4
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
電線長さ(m)30
電線太さ(mm2)2
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
電線仕様(太さ・芯)VCT2.0X3
使用場所屋内
特性アース付
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
1枚
¥2,940
税込¥3,234
翌々日出荷
1枚
¥3,080
税込¥3,388
翌々日出荷
エアーダスターの交換ロングノズル
質量(g)51
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)3
ノズル取付口G1/8
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
どんな荷締めも簡単スピーディにできます。
ラチェットバックルにより、ちいさな力でも大きな締めつけが可能です。
ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティラインで使用廃止基準が判断できます。
ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。
明るさ抜群、パイプに引っ掛けて作業効率UP。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。最大10台まで連結できる連結コンセント付です。
用途屋内工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等に
質量(kg)4.2
消費電力(W)63
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×365
電線長さ(m)5
色温度(K)5000
照度(Lx)3200(1m)
使用環境温度(℃)-20~50
光源色昼白色
平均寿命(時間)【球】約50000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料チラシ(3.53MB)
ビーム角度(°)【1/10ビーム角】145
防水性IP65
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)9000
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
どんな荷締めも簡単スピーディにできます。
ラチェットバックルにより、ちいさな力でも大きな締めつけが可能です。
ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティラインで使用廃止基準が判断できます。
ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ