124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様両面補強 粒度30 厚さ(mm)4 硬度BF 砥粒A 結合度R 適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
1箱(5枚)
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。 繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。
等級JIS3等級 種別両端アイ形 材質高強力ポリエステル原着糸
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。
用途一般鋼用 砥材A
1箱(10枚)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

厚さ(mm)4.0 粒度24 砥粒GC 硬度BF 結合度R 適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
1箱(5枚)
7,898 税込8,688
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。
用途一般鋼用 砥材A/WA 厚さT(mm)6 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

発電機・チェンソー・農業機械の予備燃料の保管に最適。 エアー調整ネジを備え、安心楽々給油。 高い安全性(消防法適合品、UN規格適合品)
適合消防法・UN規格 板厚(mm)0.8 危険物の類別非危険物
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計プロテクトチップにより切れ味と基板クワレ対策を向上。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断 ダイヤ層厚さ(mm)3 穴径(Φmm)27 仕様湿式 適合機種コンクリートカッター 適合材アスファルト・コンクリート ダイヤ層幅(mm)6
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大出力170A。さらに小型軽量、本体質量18.2kg。急速充電約1時間で満充電。ホットスタート機能内蔵(ON/OFF切替付)。電撃防止機能内蔵(ON/OFF切替付)。定電流定電圧充電方式+BMS搭載。過放電検知機能搭載。多彩ナエラーコード表示
仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP 適合溶接棒:1.0~4.0 質量(kg)18.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×215×375 定格出力電流(A)DC170 定格出力DC56.8V、最大10A 冷却方式強制空冷 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)52.8 定格使用率(%)40 電流調整範囲(A)DC10~170 定格負荷電圧(V)DC32 充電時間(時間)約1 無負荷電圧(V)DC52.8 充電方式定電流定電圧 定格入力交流100V(50Hz/60Hz)600W(630VA) バッテリー容量(Wh)792
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

舗装カッターの決定版!大幅な切れ味アップとロングライフを実現。 斜めプロテクトチップ採用により切粉の流れを分散及び基板クワレを大幅解消。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久性ともに抜群のコストパフォーマンス。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断 ダイヤ層厚さ(mm)3 穴径(Φmm)27 適合材アスファルト・コンクリート ダイヤ層幅(mm)6
1枚
18,980 税込20,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SP-NCT5 専用ノズル 50ml軽量カップ付
付属品計量カップ 50ml 材質PE 寸法(mm)注ぎ口:17 全長(mm)280 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

極薄でスピーディーな切れ味。 ジルコニアのロングライフパワー。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途金属、ステンレス用 砥材NX 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに 仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)7.7 タイプ漏電遮断器:過負荷漏電保護兼用 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A125V コンセント形状防雨接地2P(キャップ付) 定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348 入力AC100V 適合電線(mm2)VCT2.0×3芯 保護等級IPX3 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰タイプ 入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ) 使用環境温度(℃)0~35
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

両面補強で長持ち!ハイパワー! ジルコニア砥石をベースにした高性能タイプ。
用途薄鉄板、波トタン、丸棒、パイプ、金属線 粒度46 砥材NX 内径(Φmm)15 外径(Φmm)105 厚さT(mm)1.8 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SP-NCT10/SP-NCT20 兼用ノズル
材質PE 寸法(mm)注ぎ口:25 全長(mm)370 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
欠品中

ハイパワージルコニアを最大限に活用することで、切れ味と耐久性の両立に成功。両面補強で安全性と耐久性抜群。
用途パイプ、アングル、丸棒、形鋼、軽天、その他一般金属 粒度30 砥材AZ 内径(Φmm)25.4
1箱(10枚)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用ボンド採用により、最高の切れ味を誇るレーザーブレード。 レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。
用途コンクリート用 ダイヤ層厚(T)(mm)2.85 高さH(mm)ダイヤ:6 適合材コンクリート 主な適合機械エンジンカッター
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バッテリー溶接機で質量33kg!持ち運び楽々!! Φ2.6溶接棒1日28本作業可能(使用率20%、2チャージ) 溶接可能状態が容易に確認できるカラフルインジケーター。 定電流・定電圧充電方式で充電効率をアップ。
質量(kg)(本体/バッテリー)10/23 定格入力電圧(V)交流100 50/60Hz 320W(330VA) 定格出力電流(A)DC110/150(2段切替) 定格出力直流:36V 最大6A 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×325×458(取手・車輪含む) 冷却方式強制空冷 バッテリーWB-1M 適合溶接棒(mm)Φ2.6~3.2 定格使用率(%)40 定格負荷電圧(V)DC26 無負荷電圧(V)DC43.5 充電方式定電流・定電圧充電方式(自己放電防止回路内蔵) バッテリー数3直列(12V×3=36V)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

10mでは長すぎる!ちょうどいい5m!! 防雨型なので屋外作業時にも使えます。 入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内工事、屋外工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等 質量(kg)1.1 ブラック 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント定格15A・125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 芯数3 電線仕様-種別SVCT2.0mm2 電線色 使用場所屋内・屋外兼用型 特性防雨 関連資料(1.37MB) 防水性IPX3
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

静音タイプのサーメットチップソー
用途鉄、ステンレス用 適合機種HiKOKI CD7SA、CD3607DA、マキタ4130N、4204N、新ダイワB18NⅡ 刃数40 内径(Φmm)H:20 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.85 適合材鉄、ステンレス
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

樹脂入りレーザースリット(フッ素加工)が、耳障りな高音と振動を吸収!
用途丸ノコ用 刃数52 内径(Φmm)H:20 刃厚(mm)1.3 適合材木工
1枚
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途鉄、ステンレス用 適合材鉄、ステンレス 内径(Φmm)H:25.4
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。 切り粉の排出効率の向上。 優れたカッター冷却効果。 高い基板強度。 高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。 刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用 ダイヤ層厚(T)(mm)1.8 穴径H(Φmm)20 適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック 主な適合機械電気ディスクグラインダ
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キワ切りに最適! ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能
用途コンクリート・ブロック用 適合材コンクリート、ブロック 外径(Φmm)105 刃厚(mm)2 チップ高さ(mm)6 内径(Φmm)M10
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷

汎用コンクリートカッター機によるアスファルト、コンクリート兼用切断が可能。 切れ味、耐久力ともに抜群のパフォーマンス。
用途コンクリート、アスファルト兼用 穴径H(Φmm)27 適合材コンクリート、アスファルト チップ厚さ(mm)3.2 主な適合機械コンクリートカッター チップ高さX(mm)(実寸)6 回転速度最高:70(m/s)
1枚
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ管・鋳鉄管の切断にお勧め! 砥石と比較すると寿命は100倍以上 切断スピードは約4倍です。(社内テスト値) 目詰まりがなく、切れ味が持続しロングライフです。
用途ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、ライニング鋼管、モルタルライニング管、FRPM管、その他樹脂(リブ管)の切断 付属品リング(H):20、22、25.4 幅(mm)8 内径(Φmm)30.5 適合材塩ビ管・鋳鉄管 最高使用周速度(m/s)100 ダイヤ層厚さ(mm)3
1枚
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削性抜群の薄刃設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途薄鉄板、金蔵サイディング、ブリキ、トタン用
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

欠けが少なく切断スピードを重視した新ボンドを搭載! 600角クラスのタイル切断が可能!
用途磁器タイル、陶器タイル、キッチンパネル、FRP、大理石等 ダイヤ層厚(T)(mm)1.1 穴径H(Φmm)20 外径(Φmm)105 適合材磁器タイル、陶器タイル、キッチンパネル、FRP、大理石 主な適合機械電気ディスクグラインダ 付属リング(mm)15 最高回転速度(min-1)14500
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷

鋳鉄管・鋼管・鉄筋・ゴムキャタ・樹脂製品などが切断可能なマルチブレード。 寿命は切断砥石の50倍以上!高寿命で作業効率アップ!
用途鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品、複合製品等 ダイヤ層厚(T)(mm)2.2 適合材鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品 主な適合機械電気ディスクグラインダ
1枚
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。切り粉の排出効率の向上。優れたカッター冷却効果。高い基板強度。高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。刃先20チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用 仕様●ダイヤ厚(T):1.8●付属リング:20●最高回転速度(min-1):12200●適合機械:電動ディスクグラインダー 穴径H(Φmm)22 外径(Φ)125
1枚
8,998 税込9,898
翌々日出荷

サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途鉄、ステンレス用 刃厚(mm)1.85 適合材鉄、ステンレス
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広い金属に対応する切断砥石。
用途レール、ステンレス全般、パイプ、アングル、丸棒、形鋼 砥材SA 内径(Φmm)25.4
1箱(10枚)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

十字チップと専用ボンドにより研削力と耐久性を両立。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用 ダイヤ層厚(T)(mm)6 穴径H(Φmm)20 外径(Φmm)100 適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック 主な適合機械電気ディスクグラインダ 付属リング(mm)15 最高回転速度(min-1)14500
1枚
9,288 税込10,217
翌々日出荷

ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。 切り粉の排出効率の向上。 優れたカッター冷却効果。 高い基板強度。 高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。 刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用 ダイヤ層厚(T)(mm)1.8 穴径H(Φmm)20 外径(Φmm)125 適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック 主な適合機械エアカッタ 最高回転速度(min-1)12200
1枚
8,998 税込9,898
翌々日出荷

切り口がきれいに仕上がるリムタイプ。
用途コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP等 適合材コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP 主な適合機械電気ディスクグラインダ
1枚
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い安全性・優れた切断性能・経済性を兼ね備えたコストパフォーマンス抜群のレーザーブレード。 レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。
用途コンクリート用 ダイヤ層厚(T)(mm)2.85 外径(Φmm)305 高さH(mm)ダイヤ:6 適合材コンクリート 主な適合機械エンジンカッター 最高回転速度(min-1)6300
1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味を重視したセグメントタイプ。
用途硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材等 適合材硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材 主な適合機械電気ディスクグラインダ
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バッテリー式カッター用ダイヤモンドブレードです。コンクリート切断用です。
用途コンクリート切断 適合機種スチール/TSA230、ハスクバーナ/K535i、ミルウォーキー/M18FCOS230-0G0JP 穴径H(Φmm)22.23 外径(Φmm)230 最高回転速度(min-1)7900
1枚
12,999 税込14,299
翌々日出荷

両側面研磨仕上げでタテ挽き、ヨコ挽きでも軽い切れ味を実現!
用途丸ノコ用 適合材木工
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微粒チップ+制限刃+鋭角研磨で美しい切断を実現
用途石こうボード用
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途硬質、不燃建材用(窯業系サイディング)
1枚
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)